絞り込み
質量(g)
100・105・110・150・160・175・200・220・230・240・250・300・320・340・450・500・1000・1200・1500・2000・質量(g)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: PPひも

PPひもとは、ポリプロピレン製のひものことです。主に引越しや片づけなどの一般荷造りや結束に使用。家庭での園芸や手芸に使用することもできます。ロープ状のひもタイプとテープタイプがあり、ひもタイプのものはロープ状になっていることで滑りにくく、テープタイプのものは結びやすいことが特徴です。ひもの長さは100mに満たないものから1000mのものまであり、形状は平巻きタイプや円柱タイプ、玉巻きタイプがあります。色は白色や青色、黄色など複数の種類があり、使用する場所や頻度、目的などに応じて適切なものを選択することが可能です。
1,094件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
結束バンド 150mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
64,980税込71,478
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さ 150 mm、幅 3.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:150mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T30Rアズワン品番65-7392-46
結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146OSシリーズケーブルタイ外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30ROS-HS-BK●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7384-94
結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ PEEK 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ PEEK 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,298税込10,228
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●材質:PEEK●タイプ:外歯●入数:10pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7371-24
結束バンド 127mm x 4.6 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 127mm x 4.6 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:127mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT5SFC●引張強度:467N●最大バンドル直径:25mmアズワン品番65-7365-50
結束バンド 110mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 110mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
41,980税込46,178
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネス
仕様●長さ:110mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RDP5アズワン品番65-7432-10
結束バンド 110mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 110mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,598税込9,458
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。T 字型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。REL シリーズはリリース可能で、再使用可能です。タイは最初にパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。ケーブルを「ゲーム機」やコン
仕様●長さ:110mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18MRアズワン品番65-7426-17
結束バンド 100mm x 6.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 6.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(100個)
10日以内出荷
ULRelシリーズのリリースが簡単なワイヤタイ手動又はプライヤで簡単に取り付けられる黒色ナイロン 6.6 製ワイヤタイです。 ストップキャッチを慎重に解除して、意図的に緩めるまでしっかりと固定してください。
仕様●長さ:100mm●幅:6.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL100●引張強度:180N●最大バンドル直径:21mmアズワン品番65-7362-60
結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイキット2000 本のナイロン 6.6 製ケーブルタイで構成されたキットです 直径 22 → 105 mm のケーブルバンドル用 黒色又は天然色を用意しています 動作温度: -55 → +85 ℃
仕様●長さ:100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50, 73, 110mm●コンテンツ:2500ケーブルタイアズワン品番65-7396-15
結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキットナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:401pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:FIXCASE●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50mmアズワン品番65-7420-86
結束バンド 100mm x 2.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ白色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66V0 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この火災危険用限定ケーブルタイは、火災安全が最優先される場所、人口の多い場所、又は貴重な財産を含む場所
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7422-23
結束バンド 100mm x 2.5 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7393-51
結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製です。HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます。青色で Visual 検出が簡単です。汚染のリスクを大幅に低減。MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています。メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造プロセス
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCTS100アズワン品番65-7427-61
結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7397-76
結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 PA 6.6 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 PA 6.6 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,898税込7,588
1袋(100個)
7日以内出荷
ヘラマンタイトン ケーブルタイヘラマンタイトン T18R HR シリーズの天然結束バンドは、ナイロン 4.6 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。この製品は、リサイクル可能な 100 % の高品質プラスチック製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種で、ナイロン 6 又はナイロン 66 より融点が高く、短期間でも耐熱性が必要な用
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:PA 6.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7370-24
結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 ETFE 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 青 ETFE 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
20,980税込23,078
1袋(100個)
10日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ青色結束バンドは、エチルテトラフロロエチレン( ETFE )製です。バンドルの直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。170 ℃ までの高温条件下で高い耐薬品性を発揮します特長と利点手動又は取り付け工具により簡
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:ETFE●タイプ:高化学薬品抵抗●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7437-80
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
規格: DIN EN50146OSシリーズケーブルタイ外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7364-93
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイ / 固定具は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印を所定の位置に固定 黒色 バンドル直径:最大 16 パネル厚: 1 → 3
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可アズワン品番65-7434-20
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Tアズワン品番65-7400-31
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
予約販売
規格: DIN EN50146T シリーズカラーケーブルタイケーブル、ワイヤ、ホースの結束と固定に使用するカラーケーブルタイです。
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:VB20●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mmアズワン品番65-7369-30
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
349,800税込384,780
1袋(20000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS50 本のケーブルタイまたは 3,500 本のケーブルタイのリールで提供されています。バンドルの張力を繰り返します。簡単にリサイクル可能。内側にギザギザがある結束バンドは、自動結束システム専用に設計されています。自動工具 2000 CPK は、ワイヤハーネス施設、自動車、産業企業など、包装分野のウェルで
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RA50アズワン品番65-7430-69
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
24,980税込27,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton の外側にギザ付きケーブルタイは、バンドルの表面が滑らかです。結束バンドは、ケーブル束の輪郭に完全に追従します。頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなっています。挿入が簡単で伸張強度が高くなっています。PA66V0 ケーブルタイは、火災危険に関する限定要件を満たします。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。OS
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18ROSアズワン品番65-7433-45
結束バンド 1.095m x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1.095m x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
15,980税込17,578
1袋(25個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T150XL シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドル径は 330 mm、長さは 109 mm、幅は 8.9 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
仕様●長さ:1.095m●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:25pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150XL●引張強度:780N●最大バンドル直径:330mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7421-29
結束バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
HellermannTyton 空圧工具は、丈夫な金属製ハウジングに収められています。KR8 ケーブルタイのみを適用します。KR8 ケーブルタイの張力調整、固定、自動切断に使用します。空気圧に応じて張力を調整できます。バランサ用の保持リング。取り付け工具 KR8PNSE は、KR シールのガラス繊維強化ロックピンを圧着し、タイエンドのプラスチック変形を起こします。
仕様●シリーズ:KR8アズワン品番65-7425-91
ブレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ブレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
HellermannTyton エルゴノミックの滑り止めハンドルは、快適でしっかりしメンテナンスが非常に少ない最小限の労力で迅速かつ正確に結束( TLC 機構)。便利で簡単な張力調整。狭い場所で使用できる、拡張されたスリムなノーズ。ハウジングは弾力性のある軽量ガラス繊維強化ポリエステル製です。標準グリップスパン( 90 mm )及びショートグリップスパン(
仕様●タイプ:ブレードキットアズワン品番65-7430-71
ケーブルパンチ下降工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルパンチ下降工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
HellermannTyton の Tough 金属製工具。人間工学に基づいた設計安定した張力調整と金属タイの自動切断。MST-S シリーズタイ( 5.9 mm )と併用するように設計されています。MST-S 金属製タイの結束、固定、切断専用です。MST6 工具は、MST-S シリーズの HellermannTyton メタルケーブルタイを確実に使用するために特別に開発されました。パンチロック機構
仕様●タイプ:交換用ポンチですアズワン品番65-7434-07
ケーブルタイ 9mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 9mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 20000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
349,800税込384,780
1袋(20000個)
7日以内出荷
HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケ
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7426-15
ケーブルタイ 580mm x 28 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 580mm x 28 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な
仕様●長さ:580mm●幅:28 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT58028アズワン品番65-7426-45
ケーブルタイ 380mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 380mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製は、幅広いサイズを用意しています。HACCP プロセスの一部として使用可能汚染のリスクを大幅に低減。磁気及び X 線で検出可能なタイプを用意しています。金属含有タイは、食品及び製薬業界向けに特別に設計されたケーブルタイです。このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さ
仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCT50Lアズワン品番65-7431-50
ケーブルタイ 340mm x 7.6 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 340mm x 7.6 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton屋内、屋外、高温のさまざまなグレードの PA66 です。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能鋸歯状の結束バンドの内側。さまざまな長さのものを用意。さまざまな業界で使用されている、このリリース可能、再利用可能なタイは、変化が予想される場合に最適です。これには、一時的なインストールと
仕様●長さ:340mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:RLT120アズワン品番65-7426-03
ケーブルタイ 30.5mm x 53.3 mm 黒 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 30.5mm x 53.3 mm 黒 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,798税込7,478
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:30.5mm●幅:53.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELS-SPK2)アズワン品番65-7431-55
ケーブルタイ 260mm x 7 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 260mm x 7 mm 黒 熱可塑性樹脂ポリウレタン 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な
仕様●長さ:260mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT2607アズワン品番65-7427-55
ケーブルタイ 225mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 225mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自
仕様●長さ:225mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50MD7アズワン品番65-7432-89
ケーブルタイ 215mm x 5.1 mm グレー ポリアミド 1袋 4000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 215mm x 5.1 mm グレー ポリアミド 1袋 4000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
319,800税込351,780
1袋(4000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215 mm、幅 5.1 mm を備えています。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます
仕様●長さ:215mm●幅:5.1 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50Rアズワン品番65-7392-96
ケーブルタイ 205mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 205mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton 曲面のヘッド設計は、バンドルにぴったりフィットします。内側にセレーションがあり、束にしっかり保持できます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。CTT は、低圧が固定されている場所でパイプ、ホース、ゲーターを固定するように設計されています。これらのタイは、自動車、白物家電製造、医療産業、建設など、さまざまな産業で
仕様●長さ:205mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:CTT60Rアズワン品番65-7431-26
ケーブルタイ 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
46,980税込51,678
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、クリスマスツリー型部分付き結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃、汚れ、水へのアクセスを最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内で
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFT10アズワン品番65-7426-75
ケーブルタイ 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
52,980税込58,278
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SL6アズワン品番65-7430-18
ケーブルタイ 160mm x 3.5 mm ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 160mm x 3.5 mm ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。この一体型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。まずタイをパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。結束バンドと固定タイのワンピースです すばやく簡単に取り付け可能
仕様●長さ:160mm●幅:3.5 mm●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30MRアズワン品番65-7432-60
ケーブルタイ 15.75mm x 20.3 mm 黒 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 15.75mm x 20.3 mm 黒 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(25個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:15.75mm●幅:20.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELSH)アズワン品番65-7427-43
ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm ポリアミド6.6 PA66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 135mm x 4.6 mm ポリアミド6.6 PA66 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
99,980税込109,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製造など、さまざまな産業でケーブルハーネス、パイプ、ホースの結束や固定に使用されます。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バン
仕様●長さ:135mm●幅:4.6 mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SSL5アズワン品番65-7432-14
ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 5000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 100mm x 2.5 mm 黒 ポリアミド 1袋 5000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
949,800税込1,044,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T18Rアズワン品番65-7393-10
PPひも