絞り込み
質量(g)
100・105・110・150・160・175・200・220・230・240・250・300・320・340・450・500・1000・1200・1500・2000・質量(g)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: PPひも

PPひもとは、ポリプロピレン製のひものことです。主に引越しや片づけなどの一般荷造りや結束に使用。家庭での園芸や手芸に使用することもできます。ロープ状のひもタイプとテープタイプがあり、ひもタイプのものはロープ状になっていることで滑りにくく、テープタイプのものは結びやすいことが特徴です。ひもの長さは100mに満たないものから1000mのものまであり、形状は平巻きタイプや円柱タイプ、玉巻きタイプがあります。色は白色や青色、黄色など複数の種類があり、使用する場所や頻度、目的などに応じて適切なものを選択することが可能です。
1,094件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
ケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
26,980税込29,678
1袋(500個)
7日以内出荷
用途 ミニチュアフラットケーブルクランプ、接着式コンパクトな構造で、スペースが限られているパネルにも使用できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:27 x 15 x 8.8mmアズワン品番65-7394-98
ケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 15 mm 8.8mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:27mm●幅:15 mm●深さ:8.8mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7396-74
ケーブルクランプ 配線クリップ 11.9 mm 14.3mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 11.9 mm 14.3mm 自消性 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.9mm●幅:11.9 mm●深さ:14.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:11.9 x 11.9 x 14.3mmアズワン品番65-7394-16
ケーブルクランプ 配線クリップ 11.9 mm 14.3mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 11.9 mm 14.3mm 自消性 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
65,980税込72,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:11.9mm●幅:11.9 mm●深さ:14.3mm●耐火性:自消性●使用温度範囲:→ +85 ℃アズワン品番65-7395-63
ケーブルクランプ 配線クリップ 10.7 mm 8.4mm 自消性 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIKケーブルクランプ 配線クリップ 10.7 mm 8.4mm 自消性 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
70,980税込78,078
1袋(1000個)
7日以内出荷
用途 粘着テープにより、平面への取り付けが容易
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:接着剤●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:8.8mm●幅:10.7 mm●深さ:8.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:8.8 x 10.7 x 8.4mmアズワン品番65-7395-19
結束バンドベース 幅 15 mm ポリアセタール 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース 幅 15 mm ポリアセタール 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1巻(25m)
予約販売
適したケーブルタイについては、S、H、XHシリーズ、RS品番;255-2597255-2597(代表例)を参照してください。選択したプロファイルに適したタイについては、技術仕様の表を参照してください。LFPC保護プロファイルタイを締めることによってケーブルの絶縁体が破損する可能性のある状況に最適自消性LFPCハロゲンフリーチャンネルMBTステンレススチールケーブルタイと併用リール長:25m定格温度:-40→+90℃
仕様●入数:1リール(25m入り)●幅:15 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアセタールアズワン品番65-7384-81
結束バンドベース 長さ 19mm 幅 19 mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース 長さ 19mm 幅 19 mm 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
42,980税込47,278
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さは28mm、幅は28mmです。均一なアクリル系接着剤を使用したMBマウント非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションですつまんで簡単に剥がせる保護ホイル
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.4mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:ありアズワン品番65-7393-02
結束バンドベース MCT50 長さ 28mm 幅 28 mm 金属検知可能ポリプロピレン 青 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MCT50 長さ 28mm 幅 28 mm 金属検知可能ポリプロピレン 青 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
22,980税込25,278
1袋(100個)
7日以内出荷
金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点金属検出可能な材質磁気装置及びX線装置で検出可能4極エントリ取り付けが容易ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定青色で容易に識別可能MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け用途:食品製造業製薬産業
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●入数:100アズワン品番65-7438-18
結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94V2(接着剤を除く)(2022年10月現在)MB2-5取り付けベースMBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイハロゲンフリーMBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用時間の経過に従って接着力が強化高い粘着強度耐候性
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7369-77
結束バンド 76mm x 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 76mm x 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTytonは、設定後でも360ed回すことができるバンドルを並列ルーティングします。H設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。幅12.7mmまでのケーブルタイバンドルのインストール後。並列配線用のこの固定エレメントは、バンドル同士を分離する必要がある場合に使用できます。また、ハーネスの移動に必要な機能を組み合わせることで、ハーネスの移動をサポートできます。カラーブラック(BK)パックカウント:50個材質ポリアミド66、熱安定化(PA66HS)、ポリアセタール(POM)最小追加力(lbs)1000lbs
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:76mm●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7427-29
結束バンド 752mm x 9 mm 黒 ナイロン 66 1箱 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 752mm x 9 mm 黒 ナイロン 66 1箱 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
25,980税込28,578
1箱(100個)
7日以内出荷
LPHシリーズ低プロファイルケーブルタイ一度結束すると取り外しできないタイプです。黒色ナイロン製で、伸張強度に優れています。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆を傷つけません。LPHシリーズ低プロファイルヘッドケーブルタイは、配線にかかる圧力を抑える高い伸張強度が特長です。特長と利点9mm幅のストラップ、外側にギザ付き低プロファイルヘッド、ブリッジx1又は2高い伸張強度絶縁損傷を防止広い接触面積アクセスに制約のある領域で使用可能対応するケーブルタイガンについては、RS品番;608-531608-531を参照してください。
仕様●長さ:752mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●シリーズ:LPH●引張強度:540N●最大バンドル直径:220mmアズワン品番65-7440-16
結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:152mmアズワン品番65-7365-64
結束バンド 390mm x 4.6 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 4.6 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTytonは、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定StrongHoldが可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用するTシリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50Lアズワン品番65-7432-88
結束バンド 245mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 245mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,098税込2,308
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2
仕様●長さ:245mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50M●引張強度:225N●最大バンドル直径:65mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7439-10
結束バンド 232mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 2500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 232mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 2500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
439,800税込483,780
1袋(2500個)
7日以内出荷
HellermannTytonは主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計されています。そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空、スイッチギアメーカー、白物家電メーカーなど、他の業界で使用されています。工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:232mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:FT220DP7アズワン品番65-7433-69
結束バンド 210mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 210mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT80Rシリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン66(PA66W)製です。束の直径は55mm、長さは210mm、幅は4.7mmです。100%の高品質プラスチック製で、リサイクル効率に優れています。この耐UV性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→85℃耐候性及び耐紫外線性があります自消性人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は355Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7373-36
結束バンド 201mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 201mm x 7.9 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,998税込9,898
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイMBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:201mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7435-62
結束バンド 200mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7400-37
結束バンド 200mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7394-80
結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7394-64
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 5000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 5000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
289,800税込318,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリプロピレン製ケーブルタイは、耐薬品性を高め115℃までの連続動作温度に耐えることができます黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています。PP結束バンドは低密度により、水に浮くことができます。含水材料が少なく、水の吸収がほとんどありません。ポリプロピレン(PP)製のTシリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド6.6(PA66)材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、+115℃までの継続的な動作温度に耐えられますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50Rアズワン品番65-7426-36
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
エッジクリップ:1~3mmのシート厚さ1→3mmのプラスチック及びシート端に適していますクリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています加工工具:MK7、MK20RS品番;187-8927187-8927及び;187-8882187-8882
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC5A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7371-57
結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7415-12
結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTytonは、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定StrongHoldが可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用するTシリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18Lアズワン品番65-7426-07
結束バンド 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1袋(200個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ストラップ固定用のヘッドが別途用意されています。アプリケーションツール KR6/8、KR8PNSE カラーブラック( BK ) 固定方式ケーブルタイ パック内容: 200 個 製品ファミリー KR シリーズ、無限 ガラス繊維ピンでロックされた製品グループケーブルタイ リリース可能終了(はい / いいえ)いいえ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7426-02
結束バンド 186.4mm x 4.67 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 THOMAS & BETTS結束バンド 186.4mm x 4.67 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入THOMAS & BETTS
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:186.4mm●幅:4.67 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TY175●引張強度:220N●最大バンドル直径:1.75インチアズワン品番65-7419-57
結束バンド 160mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 160mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
45,980税込50,578
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton矢印型設計は、正圧、低プッシュイン力、高プルアウト力を実現しています。オプションのフォームラバーシールにより、湿気や汚れの侵入を防ぎます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。正、低プッシュイン、高プルアウトの矢印型デザインオプションのフォームラバーシールにより、湿気や汚れの侵入を防ぎます
仕様●長さ:160mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT6.5Eアズワン品番65-7431-63
結束バンド 157mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 157mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTytonは矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFTタイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。これらのタイには、さまざまな固定方法があり、自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作などのさまざまな産業での使用に最適です。この固定ソリューションは、ケーブルハーネスの固定に使用されます。メーカーでは、あらゆる用途に適合するように、さまざまなパネル厚と穴サイズを用意しています。工具を必要とせず取り付けが簡単です矢印を所定の位置に固定ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:157mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSKSFT6.5S2-Eアズワン品番65-7432-73
結束バンド 150mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1袋(100個)
7日以内出荷
RELシリーズ:再利用可能タイこれらの内部ギザ付きRELケーブルタイは簡単に取り外しが可能でどこでも使用できます。プロトタイプの生成及び一時的な取り付けで、ケーブルネットワークに対して配線の追加や取り外しが必要な場合に最適です。オイル、グリス、潤滑剤、脂肪族及び芳香族炭化水素、及び一般的なガソリンに対する優れた耐性を備えています。ケトン、エステル、ハロゲン化合物などのさまざまな有機物質に耐性があります。(特に高温における)重鉱酸又は酸化薬品に対する耐性はありません。
仕様●長さ:150mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REL140●引張強度:200N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7363-77
結束バンド 150mm x 3.5 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,098税込3,408
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7400-35
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT30Rシリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは150mm、幅は3.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は100です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は135Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7416-05
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7394-85
結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 3.4 mm ベージュ 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
339,800税込373,780
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTytonは、ベージュ色を使用しています。ポリアミド製です。長さは145mm、幅は3.4mmです。組み立て済み固定タイ2本、エッジクリップ付きケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●タイプ:リリース不可●シリーズ:PT2Aアズワン品番65-7393-42
結束バンド 145mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTytonのみの高品質プラスチックは、リサイクル目標に適合しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定StrongHoldが可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用するTシリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18Lアズワン品番65-7428-01
結束バンド 145mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 145mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,098税込2,308
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT18Iシリーズの天然結束バンドは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは145mm、幅は2.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は80Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7417-54
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 200個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1袋(200個)
7日以内出荷
OSシリーズ-外歯ケーブルタイ外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長と利点:NetworkRail認定ケーブルに接する面が滑らかなため、振動又は押し込みによる絶縁損傷を防止特に、データ通信などでコアの圧迫によってクロストークが発生する問題への対策向けに設計低挿入力と高伸張強度手で、又は取付工具を用いて簡単に取り付け可能1.6mmOの細いケーブルバンドルを結束してしっかりと保持小型円形のヘッド形状により、スペースに制限のある場所や手の届きにくい場所でも使用可能
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:200pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7407-76
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
規格:DINEN50146ULHellermannTytonTシリーズ耐熱ケーブルナイロン6.6製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン6.6は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。内側にギザがあり、StrongHold機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度UL94V-2難燃性低い挿入力で高い伸張強度を実現シンプルで迅速な取り付け手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます特長及び利点
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7369-17
ブレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ブレードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
HellermannTytonのEnhancedテクノロジーは、ケーブルタイの使用を促進します。圧縮空気の供給を改善し、ピストンの動きを高速化。接続タイ用途での処理時間の短縮と生産量の増加。人間工学に基づく設計で、作業者の疲労を軽減します軽量でありながら非常に頑丈なハウジングは、ガラス繊維強化プラスチック製です。3段階のプリセット制御で工具の張力を設定滑りにくい快適なグリップ、ソフトタッチトリガ、ワンタッチで結束/カット。MK7P空圧結束工具は、産業生産工程におけるタイの合理的な使用の新たな基準を確立します。圧縮空気供給の改善により、同等の工具よりもテンショナを速く動かすことができます。MK7Pと同様の人間工学に基づく改善低重量、快適なグリップを備え、簡単にトリガをかけることができます
仕様●タイプ:交換用ブレードアズワン品番65-7433-84
ケーブルタイ x 4.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 4個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ x 4.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 4個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
219,800税込241,780
1袋(4個)
7日以内出荷
HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーナチュラル(NA)ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
仕様●幅:4.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7430-35
ケーブルタイ 500m x 4.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 4個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルタイ 500m x 4.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 4個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
189,800税込208,780
1袋(4個)
7日以内出荷
HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック(BK)最大直径80mmのムダなし結束ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
仕様●長さ:500m●幅:4.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080アズワン品番65-7430-80
PPひも