絞り込み
質量(g)
100・105・110・150・160・175・200・220・230・240・250・300・320・340・450・500・1000・1200・1500・2000・質量(g)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: PPひも

PPひもとは、ポリプロピレン製のひものことです。主に引越しや片づけなどの一般荷造りや結束に使用。家庭での園芸や手芸に使用することもできます。ロープ状のひもタイプとテープタイプがあり、ひもタイプのものはロープ状になっていることで滑りにくく、テープタイプのものは結びやすいことが特徴です。ひもの長さは100mに満たないものから1000mのものまであり、形状は平巻きタイプや円柱タイプ、玉巻きタイプがあります。色は白色や青色、黄色など複数の種類があり、使用する場所や頻度、目的などに応じて適切なものを選択することが可能です。
1,094件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
5.0mmx100m PPロープ(黒) エスコ5.0mmx100m PPロープ(黒)エスコ
570税込627
1巻
当日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-13
荷造りロープ 全国家庭用品卸商業協同組合荷造りロープ全国家庭用品卸商業協同組合
349税込384
1個
当日出荷
切り口がばらけない、粘着タイプの荷造りロープです。 ソフトで強靭な3本ひねりタイプです。 お部屋の模様替えや大掃除、お引越しの際に便利です。
マイカロープミニ 石本マオランマイカロープミニ石本マオラン
499税込549
1巻
当日出荷
切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
用途一般包装用。仕様3本撚ひも2018年トラスコ掲載ページ6 1781
PP荷造りロープ 信越工業PP荷造りロープ信越工業
399税込439
1個
当日出荷
3本よりで強度抜群。少し重めの荷づくりにも。切り口がほぐれず仕上がりがきれい。
アズワン品番65-0398-08
荷造りロープ 信越工業荷造りロープ信越工業
699税込769
1個
8日以内出荷
切り口がほぐれず、仕上がりがきれいです。摩擦に強く、結束後も長持ちいたします。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
カタヨリひも 宮島化学工業カタヨリひも宮島化学工業
599税込659
1巻
当日出荷
単芯よりの為、結びやすく、ほどけにくい
荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 青 ユタカメイク荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 青ユタカメイク
999税込1,099
1本
当日出荷
トラスコ品番754-0825RoHS指令(10物質対応)対応
荷造り紐 PPコード 10Φ×125m ユタカメイク荷造り紐 PPコード 10Φ×125mユタカメイク
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番113-2365RoHS指令(10物質対応)対応
荷造り紐 NEOピーエス ユタカメイク荷造り紐 NEOピーエスユタカメイク
1,198税込1,318
1個
当日出荷
炭酸カルシウム配合。焼却時の燃焼カロリーを40%削減できます。
用途荷造り用結束、農園芸用の縛り紐等。
PPロープ 白 三友PPロープ 白三友
349税込384
1本
翌々日出荷
結束用のPPロープです。5mmx100mのロープです。
用途一般包装・梱包。材質ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)5×100
結束バンドキット 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドキット 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
289税込318
1袋(100個)
7日以内出荷
Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439ブラックアズワン品番65-7421-17
エースレコード巻 新潟エースロープエースレコード巻新潟エースロープ
619税込681
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
一般軽包装、園芸、農業用、手芸装飾用に。
材質ポリエチレン質量(g)500長さ(m)500太さ(mm)50
荷造りひも 300m サンフレイムジャパン荷造りひも 300mサンフレイムジャパン
339税込373
1個
当日出荷
やや広めの幅55mmでしっかり結び安いPP紐です。 普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結ぶのに最適です。 使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。
タフロープ T-35 セキスイタフロープ T-35セキスイ(1件のレビュー)
619税込681特価
1巻ほか
当日出荷
一般手結束包装用の紐です。
用途ポリエチレン製で屋外使用に向きます。
ハイソフトロープ HEIKOハイソフトロープHEIKO
519税込571
1巻ほか
3日以内出荷
用途梱包用
ダイヤロープドラム巻 G&G ユタカメイクダイヤロープドラム巻 G&Gユタカメイク
7,498税込8,248
1箱(200m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ECO玉 ユタカメイクECO玉ユタカメイク(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
炭酸カルシウム配合。焼却時の燃焼カロリーを40%削減します。
用途荷造り用結束等。トラスコ品番342-0795RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ用結束工具EVO7ISP交換用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ用結束工具EVO7ISP交換用替刃ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
EVO7ISP 交換品です。
仕様●使用工具:T10SDアズワン品番65-9538-42
PP 荷造りひも 300M 全国家庭用品卸商業協同組合PP 荷造りひも 300M全国家庭用品卸商業協同組合
579税込637
1セット(2巻)
5日以内出荷
ソフトな手ざわりで結びやすい、テープタイプの荷造りひもです。
材質ポリプロピレン幅(mm)約4.5長さ(m)300m巻き入数2巻本体寸法(cm)パッケージ:約直径12×10.5(1巻あたり)
ラップインPPテープ 300m ホリアキラップインPPテープ 300mホリアキ
469税込516
1巻
翌々日出荷
巻き玉がコンパクトなので、収納スペースを節約。
材質PP寸法幅70mm×長約300mRoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド業務用HR-812 三友PPバンド業務用HR-812三友
3,500税込3,850
1個
当日出荷
とってもお得な業務用PPバンドです。バンドストッパーとの併用で、梱包・結束が簡単にできます。
用途結束・梱包用。寸法(幅Wmm×長さLm)15.5×1000
たまひも収納ケース 替刃 ヒマラヤ化学工業所たまひも収納ケース 替刃ヒマラヤ化学工業所
169税込186
1袋(1枚)
当日出荷
玉紐収納ケース用替え刃です。
トラスコ品番618-9496幅(mm)40高さ(mm)5奥行(mm)25
PE軽トラックシート 1.74m×2.4m ユタカメイクPE軽トラックシート 1.74m×2.4mユタカメイク
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ポリエチレン製の簡易シート。、短期使用タイプ。
仕様●サイズ:1.74m×2.4m●厚み:0.16mm●色:シルバー●材質:ポリエチレン●適用車種:軽トラック●形状:平張り●付属品:ゴムロープ10本●耐用期間:約3~6ヶ月(目安)●製造国:中国アズワン品番67-7069-38
結束バンド 600mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 600mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(50個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3889アズワン品番65-7473-66
結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,198税込4,618
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定
仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275アズワン品番65-7472-26
配線止め金具 デンカエレクトロン配線止め金具デンカエレクトロン
299税込329
1パック
5日以内出荷
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:25mm●入り数:10個●【製品紹介動画】アズワン品番67-0392-37
8.0mmx 50m PPロープ 白 エスコ8.0mmx 50m PPロープ 白エスコ
1,020税込1,122
1巻
翌日出荷
3本撚り、溶着タイプ
仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70アズワン品番65-9269-45
ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66耐候性(屋外用・黒色) NAC(長堀工業)ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)NAC(長堀工業)
1,098税込1,208
1袋(50本)
6日以内出荷
ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
仕様●材質:ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)●サイズ:300×4.6mm●入数:50本入りアズワン品番65-8656-06
PPロープ EA628PRシリーズ エスコPPロープ EA628PRシリーズエスコ
760税込836
1本
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ちアズワン品番65-9269-32
ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66耐候性(屋外用・黒色) NAC(長堀工業)ねじっ手バンド(手で切れる結束バンド)ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)NAC(長堀工業)
829税込912
1袋(100本)
8日以内出荷
ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
仕様●材質:ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)●サイズ:150×2.8mm●入数:100本入りアズワン品番65-8656-04
結束バンド(フック付) EA475HNシリーズ エスコ結束バンド(フック付) EA475HNシリーズエスコ
345税込380
1本
翌日出荷
繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ140mm●ベルト長:500mm●サイズ(W×D×H)mm:82×10×588●重量(g):34●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ50●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせるアズワン品番65-9260-13
PPロープ EA628PRシリーズ エスコPPロープ EA628PRシリーズエスコ
390税込429
1本
翌日出荷
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:緑●材質:ポリプロピレン●3打ちアズワン品番65-9269-30
結束バンドベース TY ポリアミド 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース TY ポリアミド 黒 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●コード番号:446-627アズワン品番65-7481-38
結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用
仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7435-49
PPベーラートワイン 信越工業PPベーラートワイン信越工業
10,980税込12,078
1箱(2本)
4日以内出荷
牧草梱包用PPひも
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PP荷造りひも 信越工業PP荷造りひも信越工業
15,980税込17,578
1箱(36本)
4日以内出荷
柔軟性があって結びやすいPPひも、太くて手が痛くなりにくいひもです。
材質ポリプロピレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
荷造りテープ 信越工業荷造りテープ信越工業
6,998税込7,698
1セット(5本)
5日以内出荷
柔軟性があって結びやすいPPひも
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PP荷造りテープ 信越工業PP荷造りテープ信越工業
12,980税込14,278
1箱(36本)
4日以内出荷
柔軟性があって結びやすいPPひも、太くて手が痛くなりにくいひもです。
材質ポリプロピレン長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
5.0mmx300m PPロープ(青) エスコ5.0mmx300m PPロープ(青)エスコ
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-22
5.0mmx300m PPロープ(白) エスコ5.0mmx300m PPロープ(白)エスコ
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-18
PPひも