絞り込み
太さ(Φmm)
  • 8
  • 3(30)
  • 4(27)
  • 5(57)
  • 6(50)
  • 7(9)
  • 9(17)
  • 10(30)
  • 12(25)
  • 14(11)
  • 16(18)
  • 18(11)
  • 20(10)
  • 22(10)
  • 24(9)
  • 26(5)
  • 28(5)
  • 50(8)
  • 100(5)
  • 200(5)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(22)
  • 色レッド(2)
  • 色白×赤(1)
  • 色白×青(4)
  • 色迷彩色(2)
  • 色黒×黄(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 50(9)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(18)
  • 300(5)
材質
  • ポリプロピレン(40)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三友(8)
  • ユタカメイク(6)
  • 宮島化学工業(6)
  • まつうら工業(4)
  • 信越工業(3)
  • 稲葉製綱(3)
  • 石本マオラン(2)
  • 泰興(2)
  • セキスイ(1)
  • 司化成(1)
  • 八ツ矢工業(1)
  • ツカサ(1)
  • 名古屋製綱(1)
  • 紺屋商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
PPロープとは、ポリプロピレン製のロープのことで、主に荷造りや結束といった梱包作業に使用。ロープの表面が熱処理されているものは切り口がバラバラにほつれにくいという特徴があります。数本のテープを熱溶着しているロープは強度もあり、太さによっても異なりますが、梱包以外にも雪吊りや植木の誘引などの造園作業や鋼管パイプの保護などでの使用も可能です。色の種類は白色のほかに黄色や緑色、青色などもあり、色の鮮やかなものはレジャーなどでの使用にも適しています。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
3(30)
4(27)
5(57)
6(50)
8
9(17)
10(30)
12(25)
16(18)
18(11)
太さ(Φmm)をもっと見る
  • PPロープ モノタロウ

    PPロープ

    モノタロウ(229件のレビュー)
    829税込912
    1巻
    当日出荷
    軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
    用途荷造り梱包や結束にRoHS指令(10物質対応)対応
  • SKパワーロープ 信越工業

    SKパワーロープ

    信越工業(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。 3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
    用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。 雑貨類・漬物樽の結束。 冬囲い・木起こし用に。 農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
  • PP荷造りロープ 信越工業

    PP荷造りロープ

    信越工業(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
    用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
  • PP融着ロープ 司化成

    PP融着ロープ

    司化成(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    表面を熱処理していますので使用中にバラけません。
    用途一般荷造り、結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPコード ユタカメイク

    PPコード

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    伸びが少なく、ソフトな手触りです。数本のテープを熱溶着して1本にしているため、強度もあります。
    用途陶器関係の結束、植木の誘引等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイコード 宮島化学工業

    スカイコード

    宮島化学工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。バラけず滑らない
  • PPロープ(太) 宮島化学工業

    PPロープ(太)

    宮島化学工業
    749税込824
    1巻
    当日出荷
    太くて丈夫。重量物の梱包に便利。手芸用途として布草鞋の芯材に
  • PP雑色ロープ 5kg巻 まつうら工業

    PP雑色ロープ 5kg巻

    まつうら工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて強度がある結束・荷造りロープです。 PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。 漁業等産業用資材として多方面で使用されています。
    用途重量物の結束、荷造りに。鋼管パイプ等の保護緩衝材として。装飾荷造りに。スチールバンドの代替品として。
  • PPロープ 三友

    PPロープ

    三友
    499税込549
    1個
    当日出荷
    荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
    用途荷造り、結束作業。材質ポリプロピレン
  • PPロープ(タフロープ PPR) セキスイ

    PPロープ(タフロープ PPR)

    セキスイ
    16,980税込18,678
    1ケース(5巻)
    当日出荷から11日以内出荷
    重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
    用途重量物の手縛り用
  • PSロープ(大巻) ユタカメイク

    PSロープ(大巻)

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般荷造り、結束等RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイレンダブルコード まつうら工業

    パイレンダブルコード

    まつうら工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    中心部の芯部分を外側の編みロープでカバーしたコードになります。
    用途よじれにくく扱いやすいロープなので装飾ロープなどに最適です。
  • プロ資材シリーズ PPロープ 宮島化学工業

    プロ資材シリーズ PPロープ

    宮島化学工業
    2,398税込2,638
    1巻
    翌々日出荷
    太くて丈夫。重量物の梱包や石材・鋼材のパッキン材としても便利。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
  • ベクトロンロープ 宮島化学工業

    ベクトロンロープ

    宮島化学工業
    9,998税込10,998
    1箱(5巻)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
    用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
  • PP荷造りロープ 紺屋商事

    PP荷造りロープ

    紺屋商事
    529税込582
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
    用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
  • パイレンロープ 三友

    パイレンロープ

    三友
    639税込703
    1本
    当日出荷
    耐水性に優れ、軽くて水に浮く
  • ペッピーロープ ツカサ

    ペッピーロープ

    ツカサ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    PET繊維を混撚りすることにより、PPロープに比べ高強度で伸びにくく、荷崩れ防止に適しています。 ロープ表面は熱融着されていますので、途中で切ってもバラけません。 従来のPPロープに比べ、縛った後の伸びが約半分です。
    用途荷造り、園芸伸度(%)20%以下(一般PPロープは40%)
  • 手芸・梱包・園芸用PPソフトロープ まつうら工業

    手芸・梱包・園芸用PPソフトロープ

    まつうら工業
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    太サイズ8mmの3本、溶着PPソフトロープです。
    用途布草履作成にピッタリの太さです。再生紙使用マーク適合
  • PP反射ロープ(16打タイプ) ユタカメイク

    PP反射ロープ(16打タイプ)

    ユタカメイク
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    ライトの明かりでロープが光ります。
    用途夜間の安全表示やアウトドアに。引張強度(kN)3.48
  • PPロープ 三友

    PPロープ

    三友
    829税込912
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    用途一般包装・荷造り・結束・園芸用に
  • マイカロープ 石本マオラン

    マイカロープ

    石本マオラン
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
    用途一般包装用。トラスコ品番375-0558
  • ダンゼックスライトロープ 黒 泰興

    ダンゼックスライトロープ 黒

    泰興
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷から15日以内出荷
    国内最高品質の国産ポリプロピレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。引張り強さ、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、合成繊維の中で最も比重が小さく容易に水に浮くことから、水産業や陸上などで使用されるのに適しています。
    用途水産、船舶、陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント長さ(m)200比重0.91
  • バラケルPPロープ 白 三友

    バラケルPPロープ 白

    三友
    589税込648
    1個
    当日出荷
    荷造り、結束作業に最適です。手芸・布草履作りにも適しています。
    用途荷造り、結束作業。材質ポリプロピレン長さ(m)約50太さ(mm)8
  • PPロープ巻物 8Φ×200m ユタカメイク

    PPロープ巻物 8Φ×200m

    ユタカメイク
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番113-7026RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングロープPP 三友

    リングロープPP

    三友
    28,980税込31,878
    1箱(50個)
    8日以内出荷
    両端リング加工済みのロープです。
    用途梱包など材質ポリプロピレン長さ(m)約10太さ(mm)約8
  • ECO PPロープ 信越工業

    ECO PPロープ

    信越工業
    5,198税込5,718
    1セット(5巻)
    8日以内出荷
    環境に優しい再生材を使用したPPロープ。3本よりで強度があり、従来品と品質のそん色はありません。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
    材質再生ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランバーロープ 泰興

    ランバーロープ

    泰興
    16,980税込18,678
    1巻
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。水分を含んで取扱いが困難になるようなこともありません。綱引きロープやアスレチックネットなどの他、有名テーマパークのアトラクションの装飾などにも使用されています。
    用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープベージュ長さ(m)200比重0.91
  • FAロープ 稲葉製綱

    FAロープ

    稲葉製綱
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。また強度も強く汎用的にご使用できます。
    用途フィールドアスレチック、公園の柵など材質ポリプロピレン長さ(m)200比重0.91
  • PPスパンロープ 稲葉製綱

    PPスパンロープ

    稲葉製綱
    28,980税込31,878
    1巻
    4日以内出荷
    原料がPP(ポリプロピレン)なので、他のPP系のロープと同様に比重が軽く強度があるのですが、糸の形状が「スパン」という紡績糸なので手触りが柔らかく扱い易いのが特徴です。酸やアルカリなどの化学薬品にもほとんど影響がありません。重量が何トンもある鋼管を大量に傷を付けずに吊って移動させるという「緩衝材」と「スリング」機能を兼ね備えた使い方も可能です。
    用途係留用途以外の船舶関係など材質ポリプロピレン長さ(m)200
  • バルフレックスロープ 稲葉製綱

    バルフレックスロープ

    稲葉製綱
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷
    合繊ロープの中で最も軽いですが、力が強いことが特徴です。糸がマルチフィラメント形状なので伸度(伸び率)が適度にあり、ショックを吸収する力があります。比重が0.91と軽いため水に浮きます。それ以外に、軽くて力が強いため荷役用やテント養生用、港湾土木など、様々な場面で威力を発揮しています。
    用途化学原料のペレット輸送時のコンテナバック吊りロープ、荷役用、テント養生用、港湾土木など材質ポリプロピレン長さ(m)200
  • PP標識ロープ 宮島化学工業

    PP標識ロープ

    宮島化学工業
    28,980税込31,878
    1箱(30巻)
    6日以内出荷
    3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。強度があり縛りやすい
    用途イベント、工事現場などの立ち入り禁止区域の目印に!材質ポリプロピレン黄/黒長さ(m)50太さ(mm)約8
  • PPロープ 八ツ矢工業

    PPロープ

    八ツ矢工業
    18,980税込20,878
    1巻
    6日以内出荷
    耐水性、耐薬品性に優れているロープです。
    材質PP長さ(m)200
  • PPアロマーロープ 名古屋製綱

    PPアロマーロープ

    名古屋製綱
    18,980税込20,878
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
    用途漁業用、農業用等GG
  • 不織布ロープ(レジャーロープ)8mm×15m 三友

    不織布ロープ(レジャーロープ)8mm×15m

    三友(1件のレビュー)
    659税込725
    1本
    10日以内出荷
    柔らかく、軽い、PP不織布芯ロープです。
    用途多目的レジャーロープに。軽作業用に。仕様耐水性:〇、耐候性:△、耐熱性:△
  • PPコード 宮島化学工業

    PPコード

    宮島化学工業
    7,798税込8,578
    1箱(5巻)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。切り口が解れない。縛りやすく、手が痛くならない。
    用途白菜の玉掛けなど農作物の誘引から収穫、出荷作業。細物パイプ類の結束
  • PPロープ(32打タイプ) ユタカメイク

    PPロープ(32打タイプ)

    ユタカメイク
    59,980税込65,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
  • パイレンヨットロープ 三友

    パイレンヨットロープ

    三友
    65,980税込72,578
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    軽くて水に浮きます。耐薬品性に優れています。
    用途農業、船舶、水産業、漁業に。
  • バラけるPPロープ 三友

    バラけるPPロープ

    三友(1件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    翌々日出荷
    一般包装の他に、撚りがバラけるので手芸等にも
  • PP迷彩ロープ 48打 ユタカメイク

    PP迷彩ロープ 48打

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    被覆が48打ちの迷彩柄カラーロープ。
    用途アウトドア、インテリア、簡易結束等に。トラスコ品番855-2750引張強度(kN[kgf])4.60[470]RoHS指令(10物質対応)対応
  • アロマークロスロープ まつうら工業

    アロマークロスロープ

    まつうら工業
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    海上用特殊ロープです。8本のストランドで編んだクロスロープです。
    用途小型船の繋留補助ロープや装飾ディスプレイに
PPロープ