絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
ブランド
- モノタロウ(1)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- TRUSCO(2)
- まつうら工業(12)
- エスコ(43)
- グリーンクロス(6)
- コクヨ(1)
- テザック(1)
- ユタカメイク(59)
- 三友(20)
- 丸三(2)
- 伊藤製鋼(16)
- 八ツ矢工業(10)
- 名古屋製綱(1)
- 東京製綱(2)
- 稲葉製綱(2)
- 紺屋商事(1)
- 芦森工業(2)
- 近江屋ロープ(1)
- 高木綱業(9)
- ブランドをもっと見る
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
「太さ(Φmm)」から絞り込む

クレモナロープ 3打ち
(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)色白種類3打ち長さ(m)50
クレモナロープ
まつうら工業(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
ビニロン金剛打ロープ
TRUSCO(5件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
クレモナ金剛打ロープ
ユタカメイク(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。用途各種結束、テント・タープ用等
両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ
まつうら工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
フリーカット紐 玉巻き
コクヨ(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷必要な時に、必要長さにカットできます。 伝票・書類のとじ込み、保存書類の耳とじにご利用ください。 綴込表紙や白表紙を使って製本するのに最適です。仕様全面樹脂コーティング
クレモナ金剛打
まつうら工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
クレモナ金剛打ロープ 4Φ×20m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプトラスコ品番112-9196RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロンロープ
芦森工業¥6,798~税込¥7,478~1巻4日以内出荷から11日以内出荷強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています用途テント・タープ用、荷役ロープ等
クレポリトラックロープ
まつうら工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付用途トラックの荷締めや荷役作業に仕様両端リング加工
クレモナロープ万能パック 6Φ×20m
ユタカメイク¥2,898税込¥3,1881パック当日出荷手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用等トラスコ品番828-0835RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナロープドラム巻
ユタカメイク(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用等RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロンロープ
丸三¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から9日以内出荷合成繊維でできており、強度・耐久性に優れ、大変使いやすい万能タイプのロープです。用途農林畜産業・漁業・建築や遊具への使用にも適します。
ポリエステル金剛ロープボビン 6mm×40m
ユタカメイク¥2,898税込¥3,1881個当日出荷細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ。 必要な長さにカットして使用。 金剛打ち。仕様●サイズ:線径6mm×長さ40m●質量:0.85kg●先端加工:テープ止め●製造国:日本材質ポリエステルアズワン品番67-7069-77
ビニロンコード
近江屋ロープ¥3,598~税込¥3,958~1巻4日以内出荷から9日以内出荷強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
ビニロンボビン巻きロープ
ユタカメイク¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 保管に便利トラスコ品番367-6862RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナSロープ 白 20mm
伊藤製鋼¥4,998~税込¥5,498~1巻6日以内出荷強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ色白太さ(mm)20
ビニロンロープ(金剛打タイプ)
ユタカメイク(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロンSロープ
丸三¥3,198~税込¥3,518~1巻4日以内出荷から9日以内出荷化学薬品や熱に強く、強度と耐候性もあります。柔軟性があり扱いやすいです。用途リードロープ、コンテナバック、漁業用材質ビニロン、ポリエステル混合糸色白長さ(m)200
八ツ打 クレモナロープ
東京製綱¥289~税込¥318~1本(1m)ほか6日以内出荷必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)材質クレモナ直径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロン金剛打
まつうら工業¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から10日以内出荷汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産ビニロン使用用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
スタータロープ 5mm×10m
ユタカメイク¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コンパクトな小袋入りタイプ。 引き取っ手付き。仕様●サイズ:約5mm×約10m●質量:163g●材質:ナイロン●製造国:日本アズワン品番67-7069-20
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷。各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。仕様●サイズ:Φ1.5mm×40m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):100
クレモナSロープ 50m巻
グリーンクロス¥13,980~税込¥15,378~1巻6日以内出荷強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。