ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
特価
本日8月3日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
  • クレモナロープ 3打ち モノタロウ

    クレモナロープ 3打ち

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    (株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
    用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)種類3打ち長さ(m)50
  • クレモナロープ ユタカメイク

    クレモナロープ

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    299税込329
    1袋ほか
    当日出荷
    風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
    用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
  • ビニロン金剛打ロープ TRUSCO

    ビニロン金剛打ロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
    用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
  • クレモナロープ まつうら工業

    クレモナロープ

    まつうら工業(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
  • クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク

    クレモナ金剛打ロープ

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用等
  • 江戸打ち紐 ユタカメイク

    江戸打ち紐

    ユタカメイク(11件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途結束、手芸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業

    両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ

    まつうら工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
    用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
  • フリーカット紐 玉巻き コクヨ

    フリーカット紐 玉巻き

    コクヨ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    必要な時に、必要長さにカットできます。 伝票・書類のとじ込み、保存書類の耳とじにご利用ください。 綴込表紙や白表紙を使って製本するのに最適です。
    仕様全面樹脂コーティング
  • ビニロンロープ TRUSCO

    ビニロンロープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
    用途屋外現場での使用
  • クレモナ金剛打ロープ 4Φ×20m ユタカメイク

    クレモナ金剛打ロープ 4Φ×20m

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ
    トラスコ品番112-9196RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレモナロープドラム巻 ユタカメイク

    クレモナロープドラム巻

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真田紐 まつうら工業

    真田紐

    まつうら工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    筒状の平ひもです。
    用途装飾荷造りに仕様筒状の平紐
  • クレモナロープ まつうら工業

    クレモナロープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
    用途各種作業ロープに
  • ビニロンロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク

    ビニロンロープ(金剛打タイプ)

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻
    当日出荷
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニロンロープ(金剛打ち) エスコ

    ビニロンロープ(金剛打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,430税込8,173
    1巻
    翌日出荷
    約1m毎に印付。
    材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)構造金剛打ち
  • ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコ

    ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
    仕様●サイズ:Φ3.0mm×50m●引張強度:0.88kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):270
ビニロンロープ