麻ロープとは、麻を素材としたロープ。天然素材である麻は、紫外線や熱に強く、屋内外を問わず使用することができます。年月の経過とともに徐々に腐食していき、やがて自然に還るというのも特徴です。そのため、樹木の結束や根巻、植木のお手入れといった造園などの場面で多く使用されます。切断した際には、ビニールテープなどでロープの端のほつれを保護しておきましょう。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
6(15)
8
9(16)
10(9)
12(16)
14(5)
16(9)
18(4)
20(4)
24(3)
太さ(Φmm)をもっと見る
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
熱、紫外線、摩擦に強く、伸びが少ないロープです。
綱引きロープ、祭事、イベント、装飾、農園芸用など幅広い分野で使用されております。
サイザル麻を使用した天然繊維のロープ。
海外より原料を輸入し、愛知県蒲郡市の国内工場にてロープに仕上げております。
材質麻
天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途陸上用全般
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
天然繊維で腐食して土に還る環境に優しいエコなロープです。熱に強く、軟化しません。伸びが少なく、適度な吸水性があるロープです。
用途陸上用全般
長さ(m)200
ロープ仕様撚り:三ツ打ち
環境に優しい天然素材のジュート麻製の8打ち(芯入り)組みひも形状のロープです。ばらけにくく、キンクしにくいので扱いやすいです。しなやかで手触りもよいです。
用途各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。
仕様丸巻、(打ち方)8打ち(芯入り)
材質ジュート
色茶色
太さ(Φmm)8
切断荷重(kN)0.98
『ロープ、ヒモ』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。