絞り込み
幅(mm)
- 200
- 100(3)
- 110(3)
- 150(7)
- 180(9)
- 190(9)
- 205(5)
- 210(6)
- 220(3)
- 230(6)
- 260(4)
- 300(64)
- 320(4)
- 400(35)
- 600(42)
- 900(18)
- 1000(11)
- 1200(98)
- 1500(3)
- 2400(16)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- カクケイ(1)
- シモジマ(3)
- プチプチ(旧:川上産業)(6)
- ユタカメイク(1)
- 和泉(1)
- 酒井化学工業(12)
長さ(m)
- 0.15(1)
- 0.4(1)
- 5(1)
- 42(12)
- 70(3)
- 100(7)
- 200(7)
構造
- 2層(22)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
商品豆知識

プチプチ d36
プチプチ(旧:川上産業)(37件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS
酒井化学工業(49件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から4日以内出荷廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
プチプチ d35
プチプチ(旧:川上産業)(36件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
プチプチ d40
プチプチ(旧:川上産業)(14件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1袋(6本)当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d40
業務用エアクッション袋
シモジマ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
エア・セルマット
和泉¥6,298税込¥6,9281パック(6巻)翌々日出荷から3日以内出荷二層構造の気泡緩衝材です。粒径10Φmm、粒高4tmmで、軽く柔らかい汎用タイプです。透明で包装したまま内容物を確認でき、必要な長さにカットして使用できます。用途商品の発送・梱包時の保護、キズ・衝撃防止、保管時の緩衝、防湿・耐水・断熱対策に。品番ZU-100
業務用エアクッション袋
シモジマ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(100枚)当日出荷ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
クッション封筒 プッチ君
カクケイ¥229~税込¥252~1袋(5枚)ほか当日出荷から7日以内出荷封筒に入れるとクッション封筒になり、使用後は再利用できます。用途壊れやすい物の郵送や保管などに仕様ツブ内面
ミナパック大粒タイプ
酒井化学工業¥24,980税込¥27,4781パック(6本)翌々日出荷から5日以内出荷クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
ミナパック中粒タイプ
酒井化学工業¥29,980税込¥32,9781パック(6本)翌々日出荷から5日以内出荷クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
ラップメイト(プチ袋)
ユタカメイク(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷袋状になった緩衝材。用途梱包用緩衝材トラスコ品番794-3521寸法(mm)200×200色クリア質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF
酒井化学工業¥37,980税込¥41,7781パック(6本)4日以内出荷材質ポリエチレン形状円柱長さ(m)200構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
導電エアーパッキン袋
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1箱15日以内出荷非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。 プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
ミナパックダイオキシン抑制タイプ
酒井化学工業¥7,898税込¥8,6881パック(6本)翌々日出荷から4日以内出荷クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材形状円柱RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#402SS
酒井化学工業¥6,698税込¥7,3681パック(6本)4日以内出荷材質ポリエチレン形状ドーム長さ(m)42構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) #911
酒井化学工業¥19,980税込¥21,9781パック(6本)4日以内出荷材質ポリエチレン形状円柱長さ(m)70構造2層空気粒径(mm)31空気粒高(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
- ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
- ピロー型エアー緩衝材
- 巻きダンボール
- 紙パッキン・ペーパークッション
- 小物用クッション
- ネットキャップ
- 発泡緩衝材
- 緩衝材機器