光
エアーキャップ
商品の梱包に使用できます。
用途
クッション材、保護材、梱包用資材に。
トラスコ品番
353-2416
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
厚さ(mm)
4
長さ(m)
0.3
内容量
1箱(20パック×10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05879698
AQ-303
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください