絞り込み
ブランド
  • 川上産業(3)
幅(mm)
  • 1200(3)
長さ(m)
  • 84
  • 0.15(2)
  • 0.19(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(6)
  • 0.4(4)
  • 0.6(3)
  • 1(6)
  • 1.2(4)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 5(10)
  • 10(12)
  • 20(10)
  • 35(5)
  • 42(77)
  • 50(10)
  • 70(6)
  • 100(35)
  • 200(24)
構造
  • 2層(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエチレン製緩衝材(気泡ありエアークッション、エアーキャップ)とは、主に梱包物を衝撃などから保護するための用品。エアーキャップ、エアークッションなどと呼ばれ、ポリエチレン製シートに小さな気泡を無数に配置することで、外からの衝撃を吸収し、梱包物を守ります。また隙間埋め用の梱包用品などと上手く組み合わせて使うことで、効率良くさらに安心できる荷造りが可能です。緩衝材を必要な大きさにカットして使用可能な、シートをロール状にしたものや、手軽に梱包できる袋状になったものなどがあり、目的に応じて選べます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチプチ #20 川上産業プチプチ #20川上産業
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 粒形状が小さく、しなやかなで軽量物やお菓子の保護材に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオプチ V-♯20G 1200×84 川上産業バイオプチ V-♯20G 1200×84川上産業
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4887厚さ(mm)2.5質量(kg)4.5
バイオプチ V-#20G 川上産業バイオプチ V-#20G川上産業
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応

緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります

緩衝材 エアークッション特集
おすすめ人気ランキング
ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)