絞り込み
ブランド
  • LION (ライオン事務器)
  • モノタロウ(12)
  • カシオ計算機(157)
  • キングジム(147)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](134)
  • Asmix(アスカ)(88)
  • brother(ブラザー)(88)
  • エスコ(80)
  • ナカバヤシ(79)
  • Canon(75)
  • アイリスオーヤマ(66)
  • フェローズ(44)
  • オーム電機(43)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(40)
  • ケイエヌトレーディング(35)
  • AURORA(オーロラジャパン)(34)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](32)
  • フジテックス(32)
  • 明光商会(30)
  • シャープ(29)
  • フジプラ(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙折機給紙ゴムローラーセット LION (ライオン事務器)紙折機給紙ゴムローラーセットLION (ライオン事務器)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
紙折り機の消耗品(ゴムローラーセット)になります。
セット内容ゴムローラー×3、セパレータ-×1(金属加工)品種(対応)本体型番600番台及び型番末尾N用
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
A4専用タイプ。ダイヤルを回すだけで、折り形を各種設定できます。窓あき封筒(長3)用の変形折りにも対応しています。(仕上り寸法107mm)
仕様用紙積載量(上質55kg):380枚幅(mm)622質量(kg)21高さ(mm)332種類【折り形】2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、変形外3つ折り、4つ折り5種類奥行(mm)455電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A4紙質55kg~110kg(64g/m2~127.9g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
二つ折りタイプ。2回通しで各種折りが可能です。色画用紙の折り設定が標準装備されています。
仕様用紙積載量(上質55kg):500枚幅(mm)680質量(kg)23.9高さ(mm)368種類【折り形】2つ折り、内3つ折り(2回通し)、外3つ折り(2回通し)、4つ折り(2回通し)、片袖折り(2回通し)奥行(mm)530電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A3~B7、色画用紙紙質40kg~135kg(46.5g/m2~157g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)30種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定自動RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
シュレッダー用ポリ袋 LION (ライオン事務器)シュレッダー用ポリ袋LION (ライオン事務器)
6,698税込7,368
1函(100枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様100枚入材質ポリエチレン製厚さ(μm)35RoHS指令(10物質対応)対応
コレーター(自動丁合機) LION (ライオン事務器)コレーター(自動丁合機)LION (ライオン事務器)
629,800税込692,780
1台
3日以内出荷
印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。 オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。
仕様【適用用紙】45kg~135kg(52g/平方メートル~157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2~9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積質量(kg)78周波数(Hz)50/60段数10段消費電力(W)200最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時)電源(AC V)100用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
ラミネート用フィルム LION (ライオン事務器)ラミネート用フィルムLION (ライオン事務器)
639税込703
1函(50枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
フィルム厚さ(μm)100
自動丁合機テーブル LION (ライオン事務器)自動丁合機テーブルLION (ライオン事務器)
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
コレーターLC-500専用テーブルです。
仕様ストッパー付キャスター質量(kg)15.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)860×520×550
紙折機用エアーさばきユニット LION (ライオン事務器)紙折機用エアーさばきユニットLION (ライオン事務器)
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
エアー給紙機構でコート紙を安定的に給紙。効率的に折り作業ができる補助装置です。
仕様用紙積載量:20mm(64g/m2用紙で200枚程度)適合機種LF-S671・LF-S641・LF-S670・LF-S640質量(g)1630(ACアダプター248g)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×352×64.8紙質64~157g/m2(55~135kg)風量調整あり(無段階)用紙サイズA4~A3
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
上位機種の機能を多数搭載した手動タイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)27.5種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙、特定のアート/コート紙検知方式紙詰まり検知:自動停止カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定手動(ゲージ式)RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×545×494
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)25.5種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定手動(ゲージ式)RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
シュレッダー LION (ライオン事務器)シュレッダーLION (ライオン事務器)
879,800税込967,780
1台
8日以内出荷
セキュリティレベル6と最大細断枚数16枚を両立したハイセキュリティモデル。細断サイズ幅1.0×長さ9.6mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル6をクリアしています。
幅(mm)投入:310質量(kg)約88容量(L)屑箱:約76電源(V)AC100定格消費電力(W)約720細断枚数定格:8枚:16枚ダストボックス容量(L)屑箱:約76定格時間30分細断寸法(mm)約1×9.6セキュリティレベル6細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合細断可能物
シュレッダー LION (ライオン事務器)シュレッダーLION (ライオン事務器)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
省スペースなデスクサイドモデル
電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)45定格細断枚数(50Hz/60Hz)8/8枚定格消費電力(W)(50/60Hz)約390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310(A3対応)セキュリティレベル:4最大細断枚数15/15枚細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)15/15枚細断可能物ホチキス(No.10以下)最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
シュレッダー LION (ライオン事務器)シュレッダーLION (ライオン事務器)
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
高速処理とセキュリティ性の両立を実現したモデル。フラットスクエアカットでクズの大量収容を実現しています。(フラットスクエアカットは、縦切り専用カッターと横切り専用カッターの2段階で細断するため、細断チップが平坦になり、屑箱内でかさばりにくくなります。)
電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)76定格細断枚数(50Hz/60Hz)14枚定格消費電力(W)(50/60Hz)約720細断寸法(mm)約3×14投入口幅(mm)310(A3対応)セキュリティレベル:4最大細断枚数28枚細断形状フラットスクエアカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)28枚細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
シュレッダー LION (ライオン事務器)シュレッダーLION (ライオン事務器)
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
高速処理とオフィスで必要な機能を兼ね備えたモデル。フラットスクエアカットでクズの大量収容を実現しています。(フラットスクエアカットは、縦切り専用カッターと横切り専用カッターの2段階で細断するため、細断チップが平坦になり、屑箱内でかさばりにくくなります。)
電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)76定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚定格消費電力(W)(50/60Hz)約720細断寸法(mm)約6×14投入口幅(mm)310(A3対応)セキュリティレベル:4最大細断枚数37枚細断形状フラットスクエアカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)37枚細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
シュレッダー LION (ライオン事務器)シュレッダーLION (ライオン事務器)
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
楽取り搭載!一度に55枚の大量細断とフラットスクエアカットでクズの大量収容を実現。楽取りは、厚み検知機構が細断途中に発生する紙厚増大を速やかに検知し、自動停止して簡単に取り出すことができます。また、フラットスクエアカットは、縦切り専用カッターと横切り専用カッターの2段階で細断するため、細断チップが平坦になり、屑箱内でかさばりにくくなります。
電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)76定格細断枚数(50Hz/60Hz)28枚定格消費電力(W)(50/60Hz)約720細断寸法(mm)約6×14投入口幅(mm)310(A3対応)セキュリティレベル:4最大細断枚数55枚細断形状フラットスクエアカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)55枚細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
シュレッダー LION (ライオン事務器)シュレッダーLION (ライオン事務器)
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
楽取り搭載!高い細断能力を備えたスタンダードモデルです。楽取りは、厚み検知機構が細断途中に発生する紙厚増大を速やかに検知し、自動停止して簡単に取り出すことができます。
電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)76定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)約570細断寸法(mm)約2.5×30投入口幅(mm)310(A3対応)セキュリティレベル:4最大細断枚数25/22枚細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22枚細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
シュレッダー LION (ライオン事務器)シュレッダーLION (ライオン事務器)
769,800税込846,780
1台
5日以内出荷
一度に67枚細断可能な高機能モデル。CD/DVDなどのメディア細断も可能となっております。
電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)92(メディア約23)定格細断枚数(50Hz/60Hz)32枚定格消費電力(W)(50/60Hz)約720細断寸法(mm)約3.9×45投入口幅(mm)310(A3対応)セキュリティレベル:3最大細断枚数67枚細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)67枚細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)、カード、メディア(CD/DVD、MO、FD)最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
シュレッダー LION (ライオン事務器)シュレッダーLION (ライオン事務器)
999,800税込1,099,780
1台
5日以内出荷
レベル7の中でも世界最小レベルの裁断サイズを実現したハイセキュリティモデルです。細断サイズ幅0.7×長さ3.5mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル7をクリアしています。
電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)76定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚定格消費電力(W)(50/60Hz)約500細断寸法(mm)約0.7×3.5投入口幅(mm)310(A3対応)セキュリティレベル:7最大細断枚数6枚細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)6枚最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
丁合機ゴムローラーセット LION (ライオン事務器)丁合機ゴムローラーセットLION (ライオン事務器)
73,980税込81,378
1個
12日以内出荷
コレーターLC-500用の消耗品(ゴムローラーセット)です。
セット内容給紙ローラー×30、セパレーター×10品種(対応)コレーターLC-500用
オフィス機器