シュレッダ専用メンテナンスシートA5サイズ12枚入りナカバヤシ(5件のレビュー)当日出荷
細断するだけでOK!楽々メンテナンス♪本製品をご使用いただけるシュレッダ・投入幅A5~A4(218×151mm)・細断可能枚数2枚以上A5サイズ12 枚入細断するだけでシュレッダのカッター部を簡単にメンテナンスできるシート。シートに内包されたオイルがカッター表面に潤滑性を与え、細断能力の低下や異音の発生を抑えます。
材質紙、潤滑油(流動パラフィン)質量(g)約10枚数12対応機種オフィスシュレッダ全機種 投入幅A5~A4、細断可能枚数2枚以上のシュレッダ外形寸法(幅W×高さH)(mm)218×151RoHS指令(10物質対応)対応
パーソナルシュレッダナカバヤシ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350保証期間6ヶ月投入口幅(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350細断可能物紙、ホッチキス最大投入幅A4
静音オートフィードシュレッダ/ホワイトナカバヤシ当日出荷
紙を置くだけで自動細断。面倒な小分けが不要なオートフィードシュレッダ
トラスコ品番564-1240幅(mm)350色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)220消費電力(W)110・105電源コード(m)1.2適合サイズA4ダストボックス容量(L)17細断速度2.1m/分(50/60Hz)投入口幅(mm)225最大細断枚数自動細断/60枚手差し細断/7枚定格使用時間(分)自動細断 約15分、手差し細断 約5分(休止時間約45分)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×450最大細断枚数(50Hz/60Hz)自動細断/60枚手差し細断/7枚カットサイズ(mm)約4×12最大投入幅225mm
パーソナルシュレッダ /ブラックナカバヤシ5日以内出荷
耳障りな音がしない静音設計たっぷり細断できる連続使用10分
色ブラック本体質量(kg)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560定格時間(分)約10(休止時間30分)定格消費電力290・330W(50・60Hz)運転音(dB)約55/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙 約520枚/9枚細断時)保証期間6ヶ月細断寸法(mm)紙/約2×12、CD/5分割投入口幅(mm)紙/223、CD/121最大細断枚数紙/9枚(A4上質紙64gm2)定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz細断形状紙/マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1・2.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)1.7
パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレーナカバヤシ5日以内出荷
モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)65(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約5(休止時間:約60分)運転音(dB)約55/無負荷時ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時)細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)紙/223、CD/121最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22待機電力(W)0.9細断可能物紙、CD、カードリバース機能あり
パーソナルシュレッダ ダストレス マイクロ/ホワイトナカバヤシ取扱い終了
新開発のドア連動開閉式排出口の採用により細断くずや紙粉の散乱を最大限に防止します。細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。細断できない枚数を検知すると自動で逆転するオートリバース機能付き。細断部の紙づまりを防止するオートクリーニング機能付き。<ご使用上の注意>細断くず用ごみ袋は取扱説明書の通り正しく取り付けてください。ごみ袋を取り付けていない状態で使用しないでください。また、細断後はごみ袋を取り付けていない状態でドアを閉めないでください。ドアを閉めているときは排出口が開いた状態になり細断くずがごぼれ落ちる場合があります。ドアは強く閉めないでください。風圧により投入口から細断くずが飛び出すことがあります。ごみ袋は市販の45リットル(厚さ0.02mm以上の透明タイプを推奨)を使用してください。
付属品ワイヤークリップ(1個)、ごみ袋(3枚)色ホワイト本体質量(kg)14.1電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×290×669定格時間(分)約20(休止時間約60分)定格消費電力220・260W(50・60Hz)運転音(dB)約58/無負荷時ダストボックス容量(L)細断くずを収容できる容量:約30( A4コピー用紙 約750枚/10枚細断時)※実容量は約42リットル保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚(A4上質紙64gm2)細断寸法(mm)約2×10投入口幅(mm)220最大細断枚数12枚(A4上質紙64gm2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.0・1.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)0.8
パーソナルシュレッダ ノイズレス スリム/ライトグレーナカバヤシ5日以内出荷
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約5(休止時間:約60分)運転音(dB)約50/無負荷時ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時)細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)紙/223、CD/121最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328待機電力(W)1.5細断可能物紙、CD、カードリバース機能あり
パーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイトナカバヤシ5日以内出荷
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください
質量(kg)11色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200・230(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約15(休止時間:約60分)運転音(dB)約48/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約455枚/6枚細断時)定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)紙/222、CD/121最大細断枚数紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断形状紙/マイクロカット、CD/5分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7・2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560待機電力(W)1.5細断可能物紙、CDリバース機能あり