27ページ目: オフィス機器

オフィス機器のカテゴリーには、シュレッダーやタイムレコーダー、ラミネーターなど事務用の機器類と、使用する時に必要な消耗品が入ります。パソコンやコピー機などと比べると、使用頻度は低めですが、各事業所や部署によっては無ければ困るものも。例えば、各種ケーブルの文字入り目印を作るレタツインやCD-Rタイトルプリンター、小切手や手形に印字するチェックライターや看板用切り文字作成機・ビーポップなどです。また、消耗品は各種専用用紙やフィルムやインクリボンの他、シュレッダー用潤滑油シート、インクパッドなど。
1,730件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9mm テープカセット[黄] エスコ9mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-95エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
36mm テープカセット[青] エスコ36mm テープカセット[青]エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用エスコ品番EA761DK-363エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ブルーエコマーク認定番号17112045
サーマルラベルロール紙/ダイカットラベル/80mm幅/3巻入り EPSONサーマルラベルロール紙/ダイカットラベル/80mm幅/3巻入りEPSON
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷
3巻入り。ラベルサイズ76(W)x50.8(H)mm
テープ幅(mm)80枚数約680/1巻対応オートカッターモデル/ピーラーモデルラベルサイズ(mm)76×50.8紙種ノーマル保存/ダイカットラベル外径(mm)90入数3巻
ピータッチ ラミネートテープ セキュリティテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ セキュリティテープbrother(ブラザー)
2,698税込2,968
1巻
欠品中
改ざんを防止します。
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8テープ地色文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
NAME LAND i-ma カシオ計算機NAME LAND i-maカシオ計算機
799税込879
1個
5日以内出荷
マイメロディ(黒文字 幅12mm・長さ3m)マイメロディがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。
テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色ピンク文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112057バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】XR-12SAMM1バイオマスプラ(BP)マーク認定
グラフ電卓 Texas Instrumentsグラフ電卓Texas Instruments
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。
付属品専用ソフトウェアライセンス材質プラスチック寸法(mm)191×87電源リチウムイオン電池 USBケーブル付機能数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミングディスプレイ液晶 3.2インチ 125DPIデバイス【対象】WindowsPC Mac
クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45 フェローズクロスカットシュレッダー A4 ブラック LX45フェローズ
12,980税込14,278
1台
9日以内出荷
はじめての電動シュレッダーにおすすめ。DMや請求書・学校からの配布物などスピーディに処理。チャイルドロック機能付きで安心。コンパクトモデル。テレワーク・オフィスに◎。・ご家庭内でも取り回しの良いコンパクトサイズ・不要書類を目の前で確実に処理・A4用紙をいちどに8枚カット、1分間で40枚の処理能力・連続で使用できる時間は6分、大掃除でも大活躍
質量(kg)4.5Black容量(L)【ゴミ箱】16.5消費電力(W)(50/60Hz)250細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×37グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法クロスカット
クロスカットシュレッダー A4 ブラック 200C-2 フェローズクロスカットシュレッダー A4 ブラック 200C-2フェローズ
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
わずらわしいシュレッダーの作業時間を大幅に短縮。紙の投入を繰り返す必要なし、すぐ仕事に戻れます。トップカバーを開いて書類をまとめて入れ、スタートボタンを押すだけ。1 最大200枚のA4書類を約7分で自動細断処理クリップやホチキス留めのままでも自動細断可 CD/DVD、カード類も細断可(手差し)
質量(kg)15.5Black容量(L)【ゴミ箱】33消費電力(W)(50/60Hz)400細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3(手差し時)細断寸法(mm)4×38細断形状クロスカットグリーン購入法適合作動音(dB)60細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、クリップ(28mm以下)、ホチキスオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
シュレッダー専用メンテナンスシート フェローズシュレッダー専用メンテナンスシートフェローズ
1,798税込1,978
1セット(10枚)
翌々日出荷
メンテナンスシートをシュレッダーで細断すると、潤滑油が細断刃に行き渡り、刃の摩耗と劣化を和らげることができます。静かでスムーズ・紙詰まりの予防、なによりシュレッダーを長持ちさせることにつながります。コンパクトシュレッダーからオフィスシュレッダーまで、全ての電動シュレダーに対応しています。*A5用紙サイズ(A4用紙の半分)10枚(10回分)主原料:植物油
厚さ(mm)0.4枚数10枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×152×0.4主原料植物油
CPステッカー A4 75μm フジプラCPステッカー A4 75μmフジプラ
1,898税込2,088
1袋(20枚)
3日以内出荷
片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。
用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。寸法(mm)216×303RoHS指令(10物質対応)対応
A5サイズ卓上型コンパクトシュレッダー DeliA5サイズ卓上型コンパクトシュレッダーDeli
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ゴミの量がわかる透明ダストボックス容量2.5リットル引き出し型A5用紙を最大8枚同時細断可能クロスカット4×35mm連続動作時間10分カード類やホッチキス付の書類も細断OKA5サイズ卓上型はピンク・グリーン・ブルー3色のカラーバリエーション赤外線センサーによる自動給紙ひと目でわかる操作しやすいパネル
付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)ケーブル長(m)1.2定格消費電力(W)100細断幅クロスカット(mm)4×35ダストボックス容量(L)2.5(引き出し式)細断速度1.6m/分給紙口幅(mm)152定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 8枚定格電源AC100V 50/60Hz連続動作時間10分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)48、(細断時dB)60待機電力(W)0.64
ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープbrother(ブラザー)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
黒/白・黄・赤・青・透明 12ミリ 5個入りバリューパック
テープ:白・黄・赤・青・透明テープ幅(mm)各12エコマーク認定認定テープ長さ(m)各8文字色黒文字RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)TZe-31VAエコマーク認定番号18 112 090再生材使用使用
ラミネートフィルム 再生PET使用 A3 100枚入り Asmix(アスカ)ラミネートフィルム 再生PET使用 A3 100枚入りAsmix(アスカ)
4,198税込4,618
1冊
4日以内出荷
再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り
用途EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がり。焼却しても塩化水素ガスを発生しません枚数100入り厚さ(μm)100フィルム寸法(mm)303×426
マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード)マイクロカットシュレッダーHP(日本ヒューレット・パッカード)
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
在宅勤務や小規模オフィスに最適な高性能モデルのシュレッダーです。最大8枚のA4用紙を同時に、2×12mmのマイクロカットで細断できるため、個人情報の保護に優れています。静音設計(約58dB)でWeb会議中でも気兼ねなく使用可能。さらに「エアクーリングシステム」により、30分の連続運転が可能で、オーバーヒート後の復旧も約20分と短時間。20Lの引き出し式ダストボックスやキャスター付きで使い勝手も抜群。高セキュリティ・高効率・静音性を兼ね備えた、コスパの高い一台です。
寸法(mm)355×240×535質量(kg)8電源(V)100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)300騒音値(dB)58保証期間18カ月最大裁断枚数8枚収納枚数(枚)(A4換算)420冷却時間休止時間20分定格運転時間(分)30裁断形状マイクロカット最大投入幅220mm/A4
Chou2専用感熱ラベル ユニファインChou2専用感熱ラベルユニファイン
549税込604
1本
6日以内出荷
Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。
寸法(mm)ラベル:幅15×長さ4mタイプ連続
パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレー ナカバヤシパーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレーナカバヤシ
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
ライトグレー本体質量(kg)2.9電源コード(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×144×201定格時間(分)約5(休止時間約30分)定格消費電力22W(50/60Hz)運転音(dB)約60(無負荷時)ダストボックス容量(L)紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6保証期間6ヶ月細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)紙/220、ディスク・カード/122最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz細断形状紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機電力(W)0
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 赤 ローランドカッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 赤ローランド
1,798税込1,978
1点
7日以内出荷
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
シュレッダー LX25MA フェローズシュレッダー LX25MAフェローズ
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
・セーフティーロック搭載の安心&安全コンパクトシュレッダー・セーフティーロックにより誤操作を防ぎ安全性が向上。・パワフル&コンパクトでホームオフィスに最適・手近に置いて、必要な時すぐにシュレッドできる、コンパクト設計・ホッチキスやクリップ、クレジットカードも細断出来ます
質量(kg)4.5タイプダストボックス:持ち上げ式容量(L)ゴミ箱:11.5電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×370消費電力(W)(50/60Hz)280連続使用時間(分)4保証期間1年細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)4×12色(本体)ブラック投入口幅(mm)(紙)220/A4セキュリティレベル:P-4最大細断枚数6枚収納枚数(枚)ダストボックス:約180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法ミニカット
ラミネーター Saturn4 A3 フェローズラミネーター Saturn4 A3フェローズ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
・温度設定は3段階+コールドの設定が可能。・コンパクト&スリムでA3サイズにも対応。・クリーニングの時期を知らせる機能を搭載
仕様ローラー本数:2本、消耗品:FE-5320704材質トップハウジング:ABS、ボディ:PPシルバー&ホワイトタイプ加工:Hot&Cold電源(V)100 50/60Hzコード長さ(m)1.5本体質量(kg)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×155×115(サポートアーム使用時 D315定格消費電力700W・7.0Aウォームアップ時間約60秒保証期間1年投入口幅(mm)320/A3最大加工厚(mm)0.5温度設定3段階+コールド速度(m/min)加工:480加工時間(秒)A4サイズ:約40対応フィルム厚さ(μm)最薄75、最厚125
静音クロスカットシュレッダー オーム電機静音クロスカットシュレッダーオーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス 対応サイズA4 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚 細断サイズは約4×27mmのクロスカット ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.6外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)100定格電流(A)1電源コード(m)約1.2ダストボックス容量(L)約10細断速度約2m/分定格時間約5分(休止時間60分)細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
クロスカットシュレッダー オーム電機クロスカットシュレッダーオーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
場所を取らないスッキリデザイン 容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容 対応サイズはA4 最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚 細断サイズは5×37mmのクロスカット 細断速度は約2.4m/分 収容量が見えるウインドウ付きダストボックス
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP、MBS、スチール質量(kg)約3.5グレー外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)165コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.7ダストボックス容量(L)約10細断速度約2.4m/分定格時間約2分/休止時間40分細断寸法(mm)5×37 クロスカット投入口幅(mm)220最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)5枚
パーソナルラミネーター オーム電機パーソナルラミネーターオーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
写真や書類を手軽にラミネート 100~150ミクロンフィルム対応 2本ローラー 4段階温度設定可能 巻き込みリリースボタン付き オートオフ機能付き A4サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.78電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)238対応フィルム厚さ(μm)100/150
自動紙折り機NP110 ニッポー自動紙折り機NP110ニッポー
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
小型・軽量でA4~A5サイズ対応、折り方は3種類。加算/減算プリセットカウンター、試し折り機能、整列排紙搭載、3段階のスピード調整が可能です。
その他90枚/min質量(kg)11種類二つ折り / 内三つ折り / 外三つ折り対応A4~A5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】530×365×335対象PPC用紙・上質紙
シュレッダー 電動静音 マイクロカット サンワサプライシュレッダー 電動静音 マイクロカットサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズの電動シュレッダーです。夜間時の使用や打ち合わせや電話の邪魔にならない50dBの超静音仕様です。小型サイズなので、ラックと一緒に使ったり、デスク下に置いて使用することができます。ホッチキスの10号針をしたまま最大4枚まで同時に細断できます。細断形状は2×10mmのマイクロカットを採用しています。プラスチック製、紙製のカードの細断にも対応し、用紙と同様にマイクロカットで細く細断できます。ダストボックスは約12リットルで、A4用紙約枚分です。溜まり具合がすぐわかる透明な窓付きです。用紙投入口に指が入らない安心安全なシュレッダーです。インターロックスイッチ搭載の為、ダストボックスが正しくセットされていないと電源が入りません。投入口に紙が投入されると自動的に細断され、終了すると自動的に停止します。モーター保護のため、連続運転(5分以上)を続けたり書類をかみこんだ状態で放置すると、 自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。【ご注意】※メディア細断には対応していません。※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
仕様対応用紙サイズ:A4コピー用紙、投入幅:220mm、細断サイズ:約2×10mm、ダストボックス容量:約12L、騒音:約50dB、細断可能なもの:コピー用紙,カード,ホッチキス※メディア細断は非対応です。電源AC100V 50/60Hz消費電力150W連続使用時間約5分(50分休止後再運転可能)細断枚数4枚細断速度約1.8細断形状マイクロカット
3-WAYハンドシュレッダー エスコ3-WAYハンドシュレッダーエスコ
4,080税込4,488
1台(1台)
翌日出荷
クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。
寸法(mm)293 (340)×144×178 (H) は使用時質量(kg)1.8ダストボックス容量(L)約3.3投入口幅(mm)A4:213、CD:125、カード:57細断形状紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割
6ローラーラミネーター Asmix(アスカ)6ローラーラミネーターAsmix(アスカ)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125~175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。
用途用紙のパウチ、ラミネート付属品取扱説明書・保証書(1年間)質量(kg)約4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず)ウォームアップ時間約45~165秒間最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む)最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
テプラPROテープ ミントグリーン/グレー文字 12mm cottaテプラPROテープ ミントグリーン/グレー文字 12mmcotta
1,498税込1,648
1個(1個)
4日以内出荷
適合本体テプラ PRO SR150:84845テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8
マイクロカットオードフィードシュレッダー Asmix(アスカ)マイクロカットオードフィードシュレッダーAsmix(アスカ)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
オートフィード機能で用紙セット後は、ほったらかし細断!細断中も作業に集中できます。250枚もセット可能なので、時短に。マイクロカット2×13mm。超極小カットなので、セキュリティ万全。オフィスでも家庭でも安心して使えます。定格使用時間は30分。大量の書類を一気に裁断できるので、作業効率アップにつながります。
用途機密書類等の細断質量(kg)約14ホワイトサイズA4枚数【オートフィードセット】250枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)439×324×668ダストボックス容量(L)約30保証期間1年細断寸法(mm)2×13定格使用時間(分)30細断形状マイクロカットグリーン購入法適合オートフィード機能
やさしい電卓 手帳型 保土ヶ谷電子販売やさしい電卓 手帳型保土ヶ谷電子販売
898税込988
1台
11日以内出荷
キーが大きくて打ちやすく、機能もシンプルにまとめた電卓です。
寸法(mm)高さ137×幅72×奥行17ホワイト質量(g)約61電源L1131またはLR1130機能8桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)電池寿命約1年素材プラスチック
やさしい電卓 ディスクタイプ 保土ヶ谷電子販売やさしい電卓 ディスクタイプ保土ヶ谷電子販売
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
キーが大きくて打ちやすく、機能もシンプルにまとめた電卓です。
寸法(mm)高さ194×幅136×奥行29ホワイト質量(g)約186電源L1154またはLR44機能12桁大型サイズ・早打ち対応・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)電池寿命約1年素材プラスチック
ラミネートフィルム80ミクロン 25枚入 フェローズラミネートフィルム80ミクロン 25枚入フェローズ
1,198税込1,318
1パック(25枚)
翌々日出荷
フィルムの中心にあらかじめ折り目が入っているので、メニュー表など2つ折りがきれいに仕上がります。
厚さ(mm)0.08入数(枚)25表面仕上げ光沢
ジャストサイズ グレイッシュグリーン カシオ計算機ジャストサイズ グレイッシュグリーンカシオ計算機
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能税計算(税額計算や税率の変更可能)スタンド付き表示エコマーク商品(06135002)
幅(mm)105グレイッシュグリーンサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
NAME LAND i-ma カシオ計算機NAME LAND i-maカシオ計算機
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
ネームランドイーマのピーナッツモデル。キーボードを無くし、使い慣れたスマホでデザインをするコンパクトなラベルライター世界中で愛され続けているスヌーピーと仲間たちの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。スヌーピーのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しんでください。
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本質量(g)約425(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141 + スヌーピーと仲間たち 94電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56 + スヌーピーと仲間たち 36 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています入力方式スマホ機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 + スヌーピーと仲間たち 24 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含むインターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energyカッター手動カッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
おしゃれテープ brother(ブラザー)おしゃれテープbrother(ブラザー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
通常のラベル作成はもちろんのこと、デザイン性の高いラベルをより素敵に表現できるおしゃれな色のテープです。
テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色マットブラック(つや消し)文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
楽々取手付き 電源ON・過熱保護ランプ付き デスクサイドに置ける、コンパクト収納
寸法(mm)294×144×295質量(kg)約2.7連続使用時間(分)3ダストボックス容量(L)約8裁断寸法(mm)4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙4枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:65裁断速度(m/min)2
ビーポップ対応屋内シート NL-230 ノーブランドビーポップ対応屋内シート NL-230ノーブランド
4,298税込4,728
1本
11日以内出荷
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
材質塩ビ幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10対応機種PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
電卓12桁 クツワ電卓12桁クツワ
828税込911
1個
3日以内出荷
幅(mm)130ホワイト高さ(mm)190奥行(mm)25桁数12桁
ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ) brother(ブラザー)ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm~12mm幅/TZeテープ)brother(ブラザー)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
スマホ専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)本体色:ラテカラーTZeテープ専用特徴:スマホの専用アプリを通して簡単にラベルをデザインすることが可能。専用アプリにはテンプレートを多数搭載し、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。また、専用アプリの新機能「Label Place」ではユーザー同士でデザインしたラベルデザインのシェア機能や、純正テープの購入やデザインシェアでポイントを貯められる機能が備わっています用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理、ギフトラッピングなど対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm解像度:180dpi印字速度:最高20mm/秒テープカッター:手動インターフェイス:Bluetooth Ver5.0 Class2
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 白 SV-210-WH Rolandカッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 白 SV-210-WHRoland
989税込1,088
1個
7日以内出荷
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
用途塩ビシート(光沢タイプ)幅(mm)210サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外)長さ(m)1テープ地色対応機種STIKA【ステカ】(SV-8)、CAMM-1シリーズ耐候性耐候性5年相当
20Lマイクロカットシュレッダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)20LマイクロカットシュレッダーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
高セキュリティ3×9mmマイクロカットに対応したシュレッダー。ゆとりのある20Lダストボックスは引き出し式で前面窓から中身の状態が確認可能。キャスター付きで移動も楽々。一度にA4コピー用紙8枚の細断が可能です。安全装置インターロックスイッチ付きでダストボックスがきちんと閉まっていない場合動作しません。
仕様引き出し式ダストボックス、キャスター搭載、インジケーター:ドアオープン/紙詰まり/電源/オーバーヒート/ゴミ捨てスイッチ主電源(背面)、自動/正転/逆転切替(上面)電源AC100V(50/60Hz)騒音値(dB)60適合サイズA4ダストボックス容量(L)20細断速度約1.8/分最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)×8枚細断形状マイクロカット(3×9mm)運転時間(分)連続10(休止60分)安全機能インターロックスイッチ、加熱保護機能、過負荷保護機能
オフィス機器