29ページ目: オフィス機器

オフィス機器のカテゴリーには、シュレッダーやタイムレコーダー、ラミネーターなど事務用の機器類と、使用する時に必要な消耗品が入ります。パソコンやコピー機などと比べると、使用頻度は低めですが、各事業所や部署によっては無ければ困るものも。例えば、各種ケーブルの文字入り目印を作るレタツインやCD-Rタイトルプリンター、小切手や手形に印字するチェックライターや看板用切り文字作成機・ビーポップなどです。また、消耗品は各種専用用紙やフィルムやインクリボンの他、シュレッダー用潤滑油シート、インクパッドなど。
1,730件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロカットシュレッダ W03M アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ W03Mアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
A3対応、静音・効率性に優れたマイクロカットモデル。連続運転120分、最大細断枚数18枚まで投入可能。(50Hz)過投入による紙詰まりを防ぐ「過負荷ランプ」搭載で、細断処理もスムーズに。
細断形状マイクロクロスカット2×15mmダストボックス容量(L)40(A4コピー用紙約900枚収納)ゴミ袋サイズ市販用 70 L 以上推奨最大投入幅A3サイズ対応(最大315mm)リバース機能あり質量(kg)46.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×375×630消費電力(W)(50/60Hz)500機能オートカットオフ、オートスタート&ストップ、静音タイプ、ビンフルストップ、オートリバース、リバーススイッチ、インターロックスイッチ、光センサー対応連続使用時間(分)120定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙15枚/15枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0/2.4最大細断枚数A4コピー用紙18枚/17枚アズワン品番64-8540-95RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)471×375×630最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙18枚/17枚
パウチタイプラミネーター ラミパッカー HOLLY(4本ローラー) フジプラパウチタイプラミネーター ラミパッカー HOLLY(4本ローラー)フジプラ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。ローラー数4ラミネート速度(mm/分)530(50Hz)、636(60Hz)最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)ウォームアップ時間約5~10分付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)消費電力(W)840電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式内部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット温度調節範囲(℃)100~160フィルム厚さ(μm)100~250(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
ピータッチ布テープ brother(ブラザー)ピータッチ布テープbrother(ブラザー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エコマーク認定認定アズワン品番64-3784-14グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
感熱ラベルプリンター 157×150×68mm brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター 157×150×68mmbrother(ブラザー)
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
7文字1行の見やすい大型ディスプレイです。最高20mm/秒の高速印刷です。JIS第1・第2水準漢字をフルサポートしています。
質量(g)約490消費電力(W)ACアダプター使用時:約6電源ACアダプター(同梱)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売)入力方式ローマ字入力本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×150×68書体ゴシック・明朝オートパワーオフ操作終了後5分文字サイズ3サイズフォントドットイメージフォント(16ドット~48ドット)印刷方式熱転写方式アズワン品番3-9259-01
感熱ラベルプリンター 115×61×115mm brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター 115×61×115mmbrother(ブラザー)
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
スマートフォンアプリを使用してラベル編集が可能です。スマートフォンで印刷前のプレビューが容易にできます。
質量(g)約380消費電力(W)約10電源ACアダプター(別売)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×61×115書体OS内蔵+アプリ内蔵オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約24時間 電池使用時:操作終了後 約10分文字サイズ19サイズフォント非公開印刷方式熱転写方式アズワン品番3-9217-01インターフェイスBluetooth Ver5.0 Class2
ハンディ電卓 AURORA(オーロラジャパン)ハンディ電卓AURORA(オーロラジャパン)
669税込736
1個
当日出荷
サイズハンディサイズ
ハンディ電卓 スマートバリューハンディ電卓スマートバリュー
3,500税込3,850
1箱(5台)
当日出荷から3日以内出荷
カバーするビジネスユースの定番電卓。手帳カバー付き。お好みで付けられます。ラバーキーを使用しています。
桁数12桁仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー付属品アルカリボタン電池(本体内蔵)、手帳カバー、取扱説明書、保証書サイズミニ質量(g)約51(手帳カバー含む)電源太陽電池+内蔵電池(LR1130)表示計算状態表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×102×9機能早打ち対応、税計算保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)61×102×9
A4ラミネートフィルム長辺シールタイプ(26002) ザップA4ラミネートフィルム長辺シールタイプ(26002)ザップ
1,598税込1,758
1セット(100枚)
5日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)303×216厚さ(μm)100
特価ラミネートフィルム ザップ特価ラミネートフィルムザップ
9,598税込10,558
1セット(100枚×5箱)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(μm)100
電子辞書 Ex-word用ケース(CV/C500シリーズ用) カシオ計算機電子辞書 Ex-word用ケース(CV/C500シリーズ用)カシオ計算機
899税込989
1個
8日以内出荷
やわらかい素材で機器を傷つけにくい
用途機器の持ち運びに適合機種XD-E800シリーズ、 XD-J800 シリーズ、XD-CV シリーズ、XD-C シリーズ、XD-P シリーズ
ペーパー&CDシュレッダー サンワサプライペーパー&CDシュレッダーサンワサプライ
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
最大投入幅A4リバース機能あり
ウォーマークリーナー CanonウォーマークリーナーCanon
1,498税込1,648
1箱(3個)
当日出荷
用途チューブウォーマー用対応機種Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000
コンパクト電子辞書 IDP-700 Canonコンパクト電子辞書 IDP-700Canon
3,798税込4,178
1個
当日出荷
国語&英語 充実の6 コンテンツを収録した電子辞書です。 読めない漢字を調べるのに便利な部品検索で便利。 電卓機能もついています。
付属品取扱説明書・保証書(1年間)・リチウム電池(CR2032)×1シルバー質量(g)約84(電池含む)液晶サイズ2.4型 57×20mmキー配列50音順電池寿命(連続時間)約1300(国語辞典の画面で連続表示)、約1100(5秒間10文字以内の入力と〈訳〉キー入力を繰り返し、55秒間待つ場合)。収録辞典学研監修国語辞典:約45000語、学研監修漢字字典:約65000語、学研監修四字熟語辞典:2658語、学研監修英和辞典:約64000語、学研監修和英辞典:約41000語、学研監修英会話辞典:1460項目寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)119×83.7×14(最厚部閉時)再生可能ファイル形式画像.jpeg/.jpg、.bmp 音声.mp3/.mp2/.mp1/.wma/.ac3 映像.mp4/.avi/.mov/.vob電源アダプタ5V1A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×142×22
マスキング ワールドクラフトマスキングワールドクラフト
129税込142
1個
翌々日出荷
303x426mm/A3 ラミネートフィルム(50枚) エスコ303x426mm/A3 ラミネートフィルム(50枚)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
エスコ品番EA761HE-69材質ポリエステル寸法(mm)303×426厚さ(μm)250
24mm テープカセット(テプラ用) エスコ24mm テープカセット(テプラ用)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用エスコ品番EA761DN-56エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色透明エコマーク認定番号17112045
マックス純正記名板 MAX(マックス)[事務用品・工具]マックス純正記名板MAX(マックス)[事務用品・工具]
9,088税込9,997
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
適合機種LM-390T、LM-390T/W、LM-380T、LM-380T/PC※記名版アタッチメント「LM-KA390」と「LM-KA380」が必要です厚さ(mm)0.3長さ(m)25
ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし)MAX(マックス)[事務用品・工具]
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
卓上封かん機用のりカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]卓上封かん機用のりカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
適合機種EF-200N幅(mm)210長さ(m)11標準使用量角形2号封筒約500通分(フラップ長さ39mmの場合)
ピータッチ ラミネートテープ ディズニーキャラクター brother(ブラザー)ピータッチ ラミネートテープ ディズニーキャラクターbrother(ブラザー)
1,198税込1,318
1巻
4日以内出荷
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 090
中温耐熱塗装マスキング ノーブランド中温耐熱塗装マスキングノーブランド
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から13日以内出荷
120℃対応のコーティング和紙採用に付き重ね貼りにも適しています
用途樹脂成形品、車体、船舶塗装に長さ(m)10厚さ(μm)90伸び(%)3粘着力(N/25mm)2
電卓 シャープ電卓シャープ
6,998税込7,698
1台
当日出荷
サイズセミデスクタイプエコマーク認定認定桁数12エコマーク認定番号06 135 007
電卓デスクトップ スタンダード M ナカバヤシ電卓デスクトップ スタンダード Mナカバヤシ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
3つの税率設定!税率簡単切り替えボタン!税率常時表示ディスプレイ!
桁数12材質本体:ABS樹脂、キー:プラスチックサイズデスクトップタイプ質量(g)138寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×33×174機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源/チルト機能電池ボタン:(L1131)(LR1130)等の同規格品1個RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)104×33×174
卓上ペーパーシュレッダー アイリスオーヤマ卓上ペーパーシュレッダーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。
ダストボックス容量(L)約3.55(CD・DVD専用有)細断可能物CD/DVD、カード材質ABS樹脂、AS樹脂、スチールホワイト/ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×143×206安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ定格時間(分)約5定格細断枚数(50Hz/60Hz)【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3定格消費電力(W)(50/60Hz)5細断寸法(mm)約3×18(クロスカット)投入口幅(mm)(紙)21.8、(CD・DVD)121細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×143×206リバース機能あり最大投入幅A4
ラミネートフィルム(片面フォトタイプ) リヒトラブラミネートフィルム(片面フォトタイプ)リヒトラブ
2,798税込3,078
1箱(100枚)
4日以内出荷
紙製の診察券を丈夫にするラミネートフィルム。
材質ポリエステルフィルム
インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,998税込9,898
1箱(5個)
当日出荷
適合LM-400、400Ⅱ
チェックライター用インクパッド MAX(マックス)[事務用品・工具]チェックライター用インクパッドMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
チェックライタ用の替えインクパッド ロータリーチェックライタ用 適合機種RC-100・100S・200・200S
適合チェックライター:RC-100
クロスカットシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)クロスカットシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
仕様【連続裁断時間】3寸法(mm)303×154×261質量(kg)2.65枚数【定格挿入】A4コピー用紙5枚(最大6枚)ダストボックス容量(L)約9裁断寸法(mm)4×38(クロスカット)RoHS指令(10物質対応)対応作動音(dB)(モーター)62裁断速度(m/min)2
シグマシュレッダ 専用チップ袋 シグマー技研シグマシュレッダ 専用チップ袋シグマー技研
5,898税込6,488
1ケース(100枚)
3日以内出荷
用途シュレッダ専用チップ袋
電子タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]電子タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品]
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
仕様時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なしトラスコ品番514-7743質量(kg)3.2印字色:単色(黒)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)待機時2/定格8外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
シュレッダー 電動 クロスカット サンワサプライシュレッダー 電動 クロスカットサンワサプライ
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
一度にA3用紙13枚が細断できるクロスカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。4×40mmの細断形状を採用したクロスカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつクロスカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大13枚まとめて細断が可能です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針を、留めたまま細断できます。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。
質量(kg)19電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数13枚、A3/13枚、A4/20枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)4×40mmクロスカット細断形状クロスカット最大投入幅310mm
NAME LAND i-ma カシオ計算機NAME LAND i-maカシオ計算機
799税込879
1個
5日以内出荷
シナモロール(黒文字 幅12mm・長さ3m)シナモロールがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。
テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色ブルー文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112057バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】XR-12SACN1バイオマスプラ(BP)マーク認定
NAME LAND i-ma カシオ計算機NAME LAND i-maカシオ計算機
799税込879
1個
5日以内出荷
ハローキティ(黒文字 幅12mm・長さ3m)ハローキティがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。
テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色レッド文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112057バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】XR-12SAKT1バイオマスプラ(BP)マーク認定
ラミネートフィルム250-50/A3 ナカバヤシラミネートフィルム250-50/A3ナカバヤシ
8,198税込9,018
1冊
5日以内出荷
焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
用途シリーズ最厚手の極厚フィルム、反射を抑え高級感のあるマットタイプ、作業効率アップの横入れタイプ材質PET、PE、EVAフィルムサイズ(W×H)(mm)303×426フィルム厚さ(μm)250
マイクロカットシュレッダー A4 LX221 フェローズマイクロカットシュレッダー A4 LX221フェローズ
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
すべてにおいてワンランク上の電動シュレッダー「LXシリーズ」。紙詰まりを防ぐスマート機能と、素材や成形にこだわった上質デザイン。1.直感的な操作と従来機能の向上でストレスフリー。2.洗練されたデザイン、見た目にも美しく。3.細断後の形状が非常に細かいハイセキュリティ仕様で、安全・安心
質量(kg)16.5容量(L)【ゴミ箱】30消費電力(W)(50/60Hz)850原稿サイズA4細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカットグリーン購入法適合作動音(dB)65細断可能物カード、ホチキス細断方法マイクロカットリバース機能あり
据え置き型シュレッダー Deli据え置き型シュレッダーDeli
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
家庭やオフィスにもピッタリなスタイリッシュなデザインですA4コピー用紙が最大8枚まで同時細断可能。毎分2mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます4×25mmのクロスカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します連続動作時間は10分。約400枚の細断が可能で、効率的に作業を進められます独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減しますインターロック機能を搭載。安全性に優れた設計です火災リスクに配慮した安全設計。V-0グレードの難燃素材を採用し、発火の恐れがある部品は特殊プラスチックでしっかり保護。安心してご使用いただけます
ホワイト定格消費電力(W)120機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。細断幅クロスカット(mm)4×25ダストボックス容量(L)18(引き出し式)細断速度2m/分給紙口幅(mm)218定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚定格電源AC100V 50/60Hz最大細断枚数8枚連続動作時間10分冷却時間60分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70待機電力(W)2以下
モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファインモバイル型ラベルプリンター RetRoll New1ユニファイン
6,198税込6,818
1台
6日以内出荷
面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。
セット内容本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール質量(g)約224対応OSAndroid、iOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×82×109通信方式Bluetooth4.0最大印字幅(mm)25~50電源バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵解像度203dpiバッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C(2時間)アプリケーションHerePrint for Android & iOS
テープカートリッジ 6mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8m オーム電機テープカートリッジ 6mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8mオーム電機
879税込967
1個
3日以内出荷
ピータッチ互換用・ブラザー互換用ラベル作成用テープカートリッジスリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)6テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色取扱説明書(2.15MB)
テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入 オーム電機テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入オーム電機
2,198税込2,418
1セット(3個)
3日以内出荷
ネームランド互換用・カシオ互換用ラベル作成用テープカートリッジスリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)6テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色取扱説明書(0.49MB)
テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m オーム電機テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8mオーム電機
879税込967
1個
3日以内出荷
ネームランド互換用・カシオ互換用ラベル作成用テープカートリッジスリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色取扱説明書(0.44MB)
オフィス機器