30ページ目: オフィス機器

オフィス機器のカテゴリーには、シュレッダーやタイムレコーダー、ラミネーターなど事務用の機器類と、使用する時に必要な消耗品が入ります。パソコンやコピー機などと比べると、使用頻度は低めですが、各事業所や部署によっては無ければ困るものも。例えば、各種ケーブルの文字入り目印を作るレタツインやCD-Rタイトルプリンター、小切手や手形に印字するチェックライターや看板用切り文字作成機・ビーポップなどです。また、消耗品は各種専用用紙やフィルムやインクリボンの他、シュレッダー用潤滑油シート、インクパッドなど。
1,730件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリーケース B-FP2D用 東芝テックキャリーケース B-FP2D用東芝テック
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
防塵・防水性機能として、IP54に準拠しました。様々な場所での作業に対応します。
静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29L オーム電機静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29Lオーム電機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガードCD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断ゴミの分別に便利なメディアトレー付きダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)キャスター(前輪ストッパー有)付きゴミ袋がずれにくいマグネット付き定格時間 10分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚取扱説明書(2.93MB)
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。(UL対応)
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)ULヨウクロ質量(g)個装:420タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
加算式プリンター電卓 12桁 Canon加算式プリンター電卓 12桁Canon
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
カレンダー機能ワンタッチで年月日時を印字でき、便利です。時計としても使用できます。電池交換予告機能アイコンで電池残量が一目でわかる”電池交換予告機能”付電池残量が不足すると、画面にアイコンが点灯します加算式数値のあとに加算減算を入力でき、伝票の集計計算などに便利です。商売計算機能原価、売価、粗利率のうち、どれか2つを入力すると、残りを自動計算する便利機能です。
質量(g)(電池含む)472タイプ加算機プリンタータイプ電源単3×4 又は別売ACアダプター表示桁数12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56
スーパーサイレントシュレッダクロスM3525X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)スーパーサイレントシュレッダクロスM3525Xアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
業界最静音レベルのシュレッダー業界内で最静音レベルの動作音が40dBオフィスでの使用シーンにおいても、音を気にすることなく使用できます。
質量(kg)10.1消費電力(W)230 [50Hz/60Hz]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×282×540細断速度毎分1.7m[50Hz/60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)15枚最大細断枚数17枚(50Hz/60Hz)細断容量(L)25RoHS指令(10物質対応)対応定格運転時間(分)連続10細断方法クロスカット4×38mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 220mm )
オプティマックスマイクロOPM35 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オプティマックスマイクロOPM35アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
自動くずならし NEWスタイルシュレッダ。ビンローテーション機能搭載。ダストボックスが回転することで、収容できる用紙の枚数が33%増加。
質量(kg)14.7消費電力(W)580 [50Hz/60Hz]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×378×710細断速度毎分1.8m/毎分2.2m[50Hz/60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)12枚/11枚最大細断枚数13枚/12枚(50Hz/60Hz)細断容量(L)29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格運転時間(分)連続30細断方法マイクロカット2×15mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 223mm )
感熱式ラベルプリンター スターターセットChou2 H11 ユニファイン感熱式ラベルプリンター スターターセットChou2 H11ユニファイン
4,798税込5,278
1箱(1個×6本)
6日以内出荷
スマホで簡単♪手のひらサイズのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で水や油にも強い高品質ラベルは、インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、178種のフォント、927種のスタンプ・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターに専用ラベルシールが6本セットになって可愛い収納小箱に入っています。
仕様充電:USB Type-C(約2時間)寸法(mm)直径76×高さ39質量(g)約120(本体のみ)接続方法Bluetooth5.0対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)用紙専用連続ラベルとセパレートラベル解像度203dpi梱包内容本体、充電ケーブル、説明書、専用テープ×6本入力電源DC5V1Aプリント方式感熱式バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
パウチタイプフィルム CPリーフ 150μm フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 150μmフジプラ
659税込725
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)150
卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計 オーム電機卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計オーム電機
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能 3×18mmのクロスカット細断 定格時間10分 CD/DVD・カード細断 ダストボックス容量 3.2リットル ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)
材質本体…ABS、ダストボックス…AS質量(kg)約2.7消費電力(W)19電源専用ACアダプター K25V240100J定格電圧(V)DC24コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8定格電流(A)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む)細断速度約1.3m/分定格時間10分/休止時間30分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A取扱説明書(2.55MB)作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
養生テープ ドライフラワー ワールドクラフト養生テープ ドライフラワーワールドクラフト
549税込604
1巻
翌々日出荷
梱包テープとしての柄付養生テープ。
寸法(幅Wmm×長さLm)45×5
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺 ローランドカッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺ローランド
1,798税込1,978
1点
7日以内出荷
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
グラフ関数電卓 カシオ計算機グラフ関数電卓カシオ計算機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
カーソルや「(戻る)」「OK」キーの採用など直感的な操作にこだわったUIと、鮮やかな高精細フルドットカラー液晶を採用したグラフ関数電卓。関数や統計の計算はもちろん各種分野の計算機能をはじめ、2D/3Dグラフの描画&解析機能やPythonプログラムの作成・実行ができます。日々の講義での使用や研究をサポートします。鮮やかな高精細カラー液晶採用。2D / 3Dグラフの描画・解析機能搭載のグラフ関数電卓数学自然表示変数メモリー:28プログラム機能・容量:Python・最大61000バイト保存メモリー容量:最大4.5Mバイト液晶表示:384×216ドット・カラー65536色
抗菌ラミネートフィルム オーム電機抗菌ラミネートフィルムオーム電機
1,598税込1,758
1セット(20枚)
翌々日出荷
抗菌コーティングで清潔を保ちます A4サイズ用、厚さ100ミクロン JIS Z 2801、ISO 22196準拠品 20枚入り
サイズ216×303mm(A4用)フィルム厚さ(μm)100
ラミネートフィルム150ミクロン オーム電機ラミネートフィルム150ミクロンオーム電機
389税込428
1セット(100枚)
翌々日出荷
大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。 フィルム厚さは150ミクロンです。
材質PP、EVAサイズ名刺サイズ(60×95mm)入数(枚)100入り
抗菌ラミネートフィルム オーム電機抗菌ラミネートフィルムオーム電機
2,898税込3,188
1セット(20枚)
翌々日出荷
抗菌コーティングで清潔を保ちます A3サイズ用、厚さ100ミクロン JIS Z 2801、ISO 22196準拠品 20枚入り
サイズ303×427mm(A3用)フィルム厚さ(μm)100
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品]
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]自動欄移動機能。[BX6100/6200]当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
質量(kg)3.2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵集計機能なし
ゲーム電卓 手帳タイプ 10桁 カシオ計算機ゲーム電卓 手帳タイプ 10桁カシオ計算機
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
迫りくる数字を撃ち落とせ!80年代に一世を風靡したゲーム電卓が復活!
仕様基本計算:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算付属品ケース幅(mm)70高さ(mm)8.5質量(g)60タイプ手帳タイプ(携帯に便利)奥行(mm)118.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2016 × 1、オートパワーオフ桁数10機能早打ち機能(2キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)ディスプレイ計算状態表示/3桁位取り表示キープラスチックキー、フラットキー特性ゲーム機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)
フレキシブルIDテープ brother(ブラザー)フレキシブルIDテープbrother(ブラザー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
フレキシブルIDテープ
用途ケーブルの巻き付け用途でも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用テープ:銀マットテープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)8文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ネームランド本体 KL-SP100 スマホラベル cottaネームランド本体 KL-SP100 スマホラベルcotta
16,980税込18,678
1台(1台)
4日以内出荷
スマホ&PCで簡単にラベルが作成できます。24mm幅テープまで対応OK。 場所を選ばない2WAY電源(ACアダプタ―・電池)。 ハーフカット機能付きオートカッター搭載。 アプリケーションソフト「LABEL DIGN MARKER i-ma」
材質PC/ABS寸法(mm)173×71×152.5
パステルアッシュテープ  XR-12ASLV cottaパステルアッシュテープ XR-12ASLVcotta
1,598税込1,758
1巻(1巻)
4日以内出荷
ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。
テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8
テプラ PROカートリッジ りぼん(ネイビー) cottaテプラ PROカートリッジ りぼん(ネイビー)cotta
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
【パーティーに】ウェディングなどのパーティーをオリジナルりぼんで自分らしく演出。記念日やお名前も入れられます。 【小物づくりに】ネームタグが簡単に作れます。手作りの小物もオリジナルに早変わり。 【お店で】お店の名前入りのオリジナルりぼんがお客様に合わせて1つ1つ作れます。 【プレゼントに】ギフトボックスをオリジナルりぼんですてきにデコレーション。
適合テプラ:84845/84862テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5文字色
テプラ PROカートリッジ りぼん(ゴールド) cottaテプラ PROカートリッジ りぼん(ゴールド)cotta
1,698税込1,868
1個(1個)
4日以内出荷
【パーティーに】ウェディングなどのパーティーをオリジナルりぼんで自分らしく演出。記念日やお名前も入れられます。 【小物づくりに】ネームタグが簡単に作れます。手作りの小物もオリジナルに早変わり。 【お店で】お店の名前入りのオリジナルりぼんがお客様に合わせて1つ1つ作れます。 【プレゼントに】ギフトボックスをオリジナルりぼんですてきにデコレーション。
適合テプラ:84845/84862テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5文字色
テプラPROテープ チェック青/グレー文字 9mm cottaテプラPROテープ チェック青/グレー文字 9mmcotta
1,498税込1,648
1個(1個)
4日以内出荷
適合本体テプラ PRO SR150:84845テープ幅(mm)9テープ長さ(m)8
テプラPROテープ レモンイエロー/グレー文字 12mm cottaテプラPROテープ レモンイエロー/グレー文字 12mmcotta
1,498税込1,648
1個(1個)
4日以内出荷
適合本体テプラ PRO SR150:84845テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8
ラベコ用 替テープ芯 アーテック[学校教材・教育玩具]ラベコ用 替テープ芯アーテック[学校教材・教育玩具]
564税込620
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:12×40mmのラベコ専用の替えテープ!商品説明:ラベルライター ラベコの専用の替えテープです。12×40mm。150枚。
仕様●1個梱包形態:袋入り●内容慮(枚):150枚セット内容本体のみ材質寸法(mm)12×40、約Φ40×15
ラベルライター ラベコ アーテック[学校教材・教育玩具]ラベルライター ラベコアーテック[学校教材・教育玩具]
5,600税込6,160
1台
3日以内出荷
キャッチコピー:インクいらずの簡単ラベルライター!携帯の専用アプリでラクラク簡単操作!商品説明:インクが不要のラベルライターです。スマートフォン専用アプリ(無料)で簡単に印刷が可能です。持ち運びにも便利なサイズです。日本語フォント20種類。英語フォント100種類以上。スタンプ800種類以上。自分で書いた文字やイラストも印刷できます。事務用品などのオフィスの整理整頓やお名前シール、QRコードの印刷にも!専用ラベル(別売)は大きさが3サイズあるので、用途によって使い分けすることができます。Bluetooth接続。
仕様1個梱包形態:箱入りセット内容本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1材質ABS寸法(mm)135×77×30
静音マイクロマルチシュレッダー オーム電機静音マイクロマルチシュレッダーオーム電機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
紙もCD/DVDもカードも細断できるCD/DVD・カード専用トレー付き約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz)材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約5.9外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340消費電力(W)110コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.2定格時間(分)10/休止時間60ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)細断速度約2.0m/分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚取扱説明書(2.5MB)
ラミフィルム再生PET Asmix(アスカ)ラミフィルム再生PETAsmix(アスカ)
1,998税込2,198
1冊(100枚)
4日以内出荷
再生材PETを30%使用したエコフィルム。厚さ100ミクロン、100枚入り環境に優しいだけでなく、通常フィルムと変わらず、高品質で仕上がりもキレイです。EVA、ポリエチレン、ポリエステルの三層構造できれいな仕上がりになります。アスミックスのフィルムは焼却しても塩化水素ガスを発生しません。
用途用紙のラミネート加工枚数100枚入り厚さ(μm)100
ミニ手帳型電卓 保土ヶ谷電子販売ミニ手帳型電卓保土ヶ谷電子販売
798税込878
1台
6日以内出荷
携帯にも便利なカバー付きで、コンパクトな8桁表示の手帳型電卓です。
寸法(mm)高さ89×幅58×奥行10ブラック質量(g)約33電源L1131またはLR1130機能8桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・カバー付き電池寿命約1年素材プラスチック キー素材:ゴム製
W税対応電卓 保土ヶ谷電子販売W税対応電卓保土ヶ谷電子販売
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
2つの税率が設定でき、税率変更にも対応。約7分間放置すると自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能でしっかり節電します。
電池寿命約1年素材プラスチック
セミデスク電卓 保土ヶ谷電子販売セミデスク電卓保土ヶ谷電子販売
1,398税込1,538
1台
6日以内出荷
シンプルで使いやすいデザインで、男性はもちろん女性の方にも人気です。見やすくて押しやすいという、基本的で最も重要な機能に付き。電源は、ソーラー電池とボタン電池の併用なので長持ちします。
寸法(mm)高さ154.5×幅115×奥行32質量(g)約141電源L1154またはLR44機能12桁税計算・計算状態表示・早打ち対応・2電源電池寿命約1年素材ABS
ラベルプリンタテプラGrand 詰替用インクリボン キングジムラベルプリンタテプラGrand 詰替用インクリボンキングジム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合機種WR1000テープ幅(mm)100テープ長さ(m)30文字色
シュレッダー JB-09CDM フェローズシュレッダー JB-09CDMフェローズ
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ご自宅やオフィスに、デスク下に収まるタテ型スリム&コンパクトボディ。DMや請求書・名簿など、そのまま捨てることができない書類を判読困難なサイズにカットします。
本体質量(kg)7連続使用時間(分)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×420×390ダストボックス容量(L)16定格細断枚数(50Hz/60Hz)6投入口幅(mm)220最大細断枚数8収納枚数(枚)ダストボックス:約300細断形状マイクロカットグリーン購入法適合作動音(dB)60細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、ホッチキスカットサイズ(mm)2×15最大投入幅225mm/A4
オートフィードシュレッダー 600M フェローズオートフィードシュレッダー 600Mフェローズ
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(TM)(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままでOK。待ち時間は不要です。日常的に細断する量が多い業種やオフィスには特に親和性が高いシリーズです。
本体質量(kg)39連続使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890ダストボックス容量(L)83定格細断枚数(50Hz/60Hz)12給紙可能枚数最大自動:600投入口幅(mm)230最大細断枚数14収納枚数(枚)ダストボックス:約1200細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合作動音(dB)60細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)カットサイズ(mm)2×12オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅230mm/A4
紙折機 LION (ライオン事務器)紙折機LION (ライオン事務器)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
定形用紙サイズ自動検知のらくらくオートタイプ。専用の整列ガイドを使用することで、最大500枚(上質紙55kg/A4内3つ折り)まで順番に連続で排紙できます。また、長形3号封筒の内3つ折りが可能です。返信用封筒などにご利用いただけます。3.5インチカラー液晶タッチパネル搭載で、直感的に操作ができます。2枚送りを検知して、自動停止します。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):500枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)30種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り、2回通しによるクロス折り、封筒折り(長形3号封筒・内3つ折り※厚さの形状によっては折れないものもございます。)方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:ベルト搬送整列排紙消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止、用紙サイズ自動検知:A3、B4、A4、B5、A5、B6カウンタ枚数:5桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定自動RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)32~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)669×545×506使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×545×506
ジャストサイズ グレイッシュブルー カシオ計算機ジャストサイズ グレイッシュブルーカシオ計算機
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能税計算(税額計算や税率の変更可能)スタンド付き表示エコマーク商品(06135002)
幅(mm)105グレイッシュブルーサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
ベージュリボンテープ カシオ計算機ベージュリボンテープカシオ計算機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
オリジナルのメッセージやお名前などが印字できるリボンテープです。アレンジが楽しめ特別感を演出します。
幅(mm)48高さ(mm)19質量(g)35タイプアイロンラベル奥行(mm)80文字ベージュに黒文字テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色ベージュ文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ホワイトリボンテープ カシオ計算機ホワイトリボンテープカシオ計算機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
オリジナルのメッセージやお名前などが印字できるリボンテープです。アレンジが楽しめ特別感を演出します。
幅(mm)48高さ(mm)19質量(g)35タイプアイロンラベル奥行(mm)80文字白に黒文字テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色ホワイト文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ペーパーテープ カシオ計算機ペーパーテープカシオ計算機
799税込879
1個
5日以内出荷
光沢やツヤ感の少ない上質紙を活かしペンで書いたり・塗ったり、落ち着いた雰囲気のラッピングなどにおすすめです。
幅(mm)48タイプ上質紙奥行(mm)80文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
スクール電卓 6個 創アンド遊スクール電卓 6個創アンド遊
6,698税込7,368
1組(6個)
11日以内出荷
小学生が使う初めての電卓計算式が見えるかっこ計算ができる部分訂正ができる2電源:ソーラー&電池便利な12桁
付属品取扱説明書材質ABS(本体)質量(g)約100桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×143×28使用電源太陽電池、ボタン電池(L1131または同規格のもの テスト用付属)
オフィス機器