RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5WURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth RJデータソケットWurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314アズワン品番65-7785-93
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります