絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(25,562)
  • サンワサプライ(1,752)
  • エレコム(1,229)
  • StarTech.com(1,148)
  • RS PRO(840)
  • BUFFALO(バッファロー)(732)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(565)
  • サンワダイレクト(530)
  • エスコ(521)
  • ATEN(373)
  • オカムラ(岡村製作所)(316)
  • オーム電機(270)
  • アイネックス(259)
  • 変換名人(244)
  • ナカバヤシ(235)
  • 光興業(186)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
  • ELPA(172)
  • 色イエロー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ)ダイヤトレンド
1,920税込2,112
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタコネクタFCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状FCコネクタ変換タイプメス - メスコネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用 ダイヤトレンド光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用ダイヤトレンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ)ダイヤトレンド
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】 SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。 光ファイバケーブルの延長が可能です。 SC⇔FC用変換アダプタ。
コネクタSCコネクタ・FCコネクタ耐久性500回以上(着脱)RoHS指令(10物質対応)対応仕様【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)シルバーコネクタ形状SCコネクタ - FCコネクタ
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)ダイヤトレンド
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタCC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタ2連LCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメスーメス
光ファイバケーブル中継アダプタ(LCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(LCコネクタ)ダイヤトレンド
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタLCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメスーメス
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,498税込4,948
1本
当日出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
ブルーコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバケーブル中継アダプタ(SCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(SCコネクタ)ダイヤトレンド
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタコネクタSCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状SCコネクタ変換タイプメスーメス
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)ダイヤトレンド
4,198税込4,618
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,998税込5,498
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンドシングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)ダイヤトレンド
3,500税込3,850
1本
当日出荷から6日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2イエローRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125コネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,598税込5,058
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ)ダイヤトレンド
2,280税込2,508
1個
当日出荷
【MELSECNET対応 光アダプタ】F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ
コネクタ形状F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタコネクタF08/F06コネクタ耐久性(着脱)700回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値)メス形状F08/F06コネクタ変換タイプメスーメス
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯)ダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯)ダイヤトレンド
3,998税込4,398
1本
当日出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連SCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(2連SCコネクタ)ダイヤトレンド
2,020税込2,222
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】2連SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC×2⇔SC×2用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタコネクタ2連SCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状SCコネクタ変換タイプメスーメス
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンドシングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC)ダイヤトレンド
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンドシングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)ダイヤトレンド
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSCGI型光ファイバケーブル環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2ブルーRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125コネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用 ダイヤトレンド光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用ダイヤトレンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)マルチモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)ダイヤトレンド(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
三菱表示器用 RS-232Cコネクタ変換ケーブル GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応 ダイヤトレンド三菱表示器用 RS-232Cコネクタ変換ケーブル GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応ダイヤトレンド
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応
仕様●製品全長:0.2m●コネクタ形状:機器側D-SUB9Pプラグ⇔表示器側ミニDIN6Pプラグアズワン品番67-7173-01
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)ダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)ダイヤトレンド
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプダイヤトレンド
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
産業用光メディアコンバータ マルチモード ダイヤトレンド産業用光メディアコンバータ マルチモードダイヤトレンド
32,400税込35,640
1台
当日出荷
SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SCコネクタ材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3芯数2芯光出力-9dBm~-3dBm動作温度(℃)-25~70伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ)発光波長(nm)1310受信感度-3dBm~-21dBmファイバータイプマルチモード
CC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズ ダイヤトレンドCC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズダイヤトレンド
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯)ダイヤトレンド
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC)ダイヤトレンド
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLCGI型光ファイバケーブル環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/2芯)ダイヤトレンド
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
イエローコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 H-PCFタイプダイヤトレンド
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4ブラック使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-LC/単芯)ダイヤトレンド
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
産業用光メディアコンバータ シングルモード ダイヤトレンド産業用光メディアコンバータ シングルモードダイヤトレンド
36,000税込39,600
1台
当日出荷
SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長20km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xコネクタ形状RJ-45/SCコネクタ材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95最大消費電力(W)3芯数2芯光出力-9dBm~-3dBm動作温度(℃)-25~70伝送速度(Mbps)1000ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100(イーサネット)、20000(光ファイバ)発光波長(nm)1310受信感度-3dBm~-24dBmファイバータイプシングルモード
CC-Linkケーブル<可動用> 100m ダイヤトレンドCC-Linkケーブル<可動用> 100mダイヤトレンド
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
仕様●ケーブル長:100m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):20/3C●シールド:編組●シース:耐油耐熱ビニル●仕上がり外径:8.0mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBZ-5」アズワン品番67-4803-13
PCアクセサリー