17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぞき見防止! プライバシーフィルター
材質PET 硬度3H< 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.3×294×165.5 対応機種汎用 機能のぞき見防止、タッチパネル対応、ブルーライトカット 可視光線透過率(%)65±5 視野角60° 比率16:9 反射率(%)5.4 対応インチサイズ13.3
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

180°スイングプラグでスッキリ配線。ほこり防止シャッター付き。絶縁キャップ付き
規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく・ほこりシャッター付き・絶縁キャップ付き 適合地域日本国内 プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HD-ALMPCSTSV ノートパソコン用スタンド HIDISC 動画あり
10~15インチのノートパソコン用スタンド。高さ・角度調節可能。優れた耐久性。
用途ノートパソコン用スタンド 材質アルミニウム合金 寸法(mm)約265×235×50 質量(g)約635 適合サイズ10~15インチノートパソコン 保証期間6ヶ月
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電 寸法(mm)133×60×28 質量(g)約191 使用温度範囲(℃)0~43 電源コード(m)約0.27 保証期間6ヶ月 保護回路過電圧, 過電流, 過充電, 短絡 使用場所日本国内用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

耐トラッキング プラグ:スイングプラグ 雷ガード 背面2ヶ所にマグネット付 過電流保護ブレーカー付 ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!) 過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます) マグネット固定 (背面に協力なマグネット付) 節電独立スイッチ 耐トラッキングカバー付き 180°スイングプラグ 安全ほこりシャッター
スイッチ個別 定格AC 125V/15A、最大合計1500W コンセント個数6個口(個別スイッチ付き) コード長さ(m)1.5 機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッター コンセント仕様ほこり防止シャッター付き プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

コード巻き取り収納式 雷ガード 持ち運び便利 コンパクトボディ PD20W 超高速充電対応
スイッチ個別 定格AC 125V 14A/最大合計1400W コンセント個数4個口(個別スイッチ付き) コード長さ(m)1.5 機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッター コンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付き USBポート数USB-A ポート×3 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2.5インチ内蔵SATA SSD/HDD端子に接続するだけで外付けUSBストレージとして簡単に使えます。 HDDからSSDへの引っ越しの際にも最適です。
コネクタ形状SATAオス - USB Type-Aオス 耐ノイズフェライトコア付き オス形状SATA、USB Type-A 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LAN規格の伝送帯域である500MHz、カテゴリー5eの5倍、カテゴリー6の2倍の伝送帯域 次世代の10ギガビットイーサネットに対応 1000BASE-TX/10GBASE-Tなどの高速LANにも対応 RoHS基準値準拠
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、ゲーム機 ケーブルイーサネット RoHS指令(10物質対応)対応 伝送帯域(MHz)500 コネクタタイプRJ-45コネクタ
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HD-ALMPC2STSV 折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC 動画あり
6+9段階の調整により高さが調整可能です。 最適な高さの調整により、長時間デスクワークでの体への負担を軽減します。 折りたたみ可能な仕様で、収納や持ち運びにも便利です。 旅行や出張などさまざまな場面に役立ちます。 アルミ製で導熱性が高く、中空設計により、ノートブックの底面の通気性が向上します。
付属品スタンド本体・収納袋 材質アルミニウム合金 寸法(mm)箱:295×60×40、展開時:282×200×307、折り畳み時:282×45×16 シルバー 質量(g)442 耐荷重(kg)約20 適合サイズ10~13インチノートパソコン(目安) 保証期間6か月
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。
用途のぞき見防止プライバシーフィルター 15.6W 可視光線透過率(%)65%±5 表面AG加工 表面硬度3H 反射率(%)0.058 サイズ(mm)15.6w W345 x H195, 比率 16:9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません
用途デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。 材質ABS樹脂 ホワイト 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格125V/15A コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1 機能雷ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×175×31 マグネットあり プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。
用途のぞき見防止プライバシーフィルター 14W 可視光線透過率(%)65%±5 表面AG加工 表面硬度3H 反射率(%)0.058 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

磁気テープに付着したゴミは、録音・録画・再生用の磁気ヘッドに付着し、信号を劣化させることがあるので定期的なお手入れが必要です。
用途湿式のカセットデッキクリーナー 寸法(mm)12.8×16.7×2.4(フック付き) 質量(g)76 付属品クリーニングカセット×1、クリーニング液 10ml×2 使用方法使用目安:3~4滴のクリーニング液を垂らします。 成分クリーニング液:純水+界面活性剤
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電 電源コード(m)1.5 プラグ形状180°回転ムービープラグ 保証期間6ヶ月 使用温度範囲(℃)-10~+40 最大出力(W)1400 定格AC 125V 14A 極数2、メス 使用場所国内用、屋内用 スイッチ個別スイッチ ホワイト USBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。
用途のぞき見防止プライバシーフィルター 12.5W 可視光線透過率(%)65%±5 表面AG加工 表面硬度3H 反射率(%)0.058 サイズ(mm)12.5w W277 x H156, 比率 16:9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

仕様AC入力:AC 100V/50-60Hz 14A ポート数USB-A×1ポート、Type-C×1ポート スイッチなし 出力USB-A:5V/3.1A最大、Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A+C(同時):5V/3.1A(最大) 定格出力(W)合計1400 口数AC×2個口 コード長さ(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ランドセルに入るサイズのノートPC、タブレットケース。 持ち手付きで教室移動も安心!周辺機器収納ポケット付きで便利! 11.6インチPC対応 PUコーティング生地で、お手入れ簡単 軽量で持ち運びに便利 なめらかファスナー
材質ポリエステル PUコーディング ネイビー 質量(g)約190 耐荷重(kg)2まで 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×25×330(取手を含まない) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×305
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷