絞り込み
ブランド
  • Transition Networks
  • モノタロウ(48)
  • メディアカバーマーケット(27,463)
  • サンワサプライ(1,741)
  • StarTech.com(1,252)
  • エレコム(1,182)
  • RS PRO(821)
  • BUFFALO(バッファロー)(736)
  • サンワダイレクト(564)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(555)
  • 明工社(555)
  • ダイヤトレンド(431)
  • ATEN(374)
  • エスコ(337)
  • ナカバヤシ(336)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • オーム電機(272)
  • アイネックス(258)
  • 変換名人(242)
  • 光興業(185)
  • ELPA(173)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100BASE-T対応メディアコンバータ Transition Networks100BASE-T対応メディアコンバータTransition Networks
32,980税込36,278
1台
24日以内出荷
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途他の100Base-TX/FX NIC、ハブやスイッチとの相互運用が可能。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)2.6適合規格100BASE-FXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)100通信ポート(RJ-45)1ポート、100Base-TX動作温度範囲(℃)0~50
1000BASE-T対応メディアコンバータ Transition Networks1000BASE-T対応メディアコンバータTransition Networks
79,980税込87,978
1台
24日以内出荷
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途ペアで使用することで、光ファイバーケーブルを銅線主体のギガビット・イーサネット環境に統合できます。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)24適合規格1000BASE-SX、1000BASE-LXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)1000通信ポート(RJ-45)1ポート、1000Base-T動作温度範囲(℃)0~50
PCアクセサリー