絞り込み
  • 色イエロー(5)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(5)
ブランド
  • 関西通信電線
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(30,660)
  • サンワサプライ(1,724)
  • StarTech.com(1,214)
  • エレコム(1,113)
  • RS PRO(818)
  • サンワダイレクト(559)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(531)
  • ダイヤトレンド(429)
  • ATEN(392)
  • ナカバヤシ(319)
  • エスコ(318)
  • アイネックス(274)
  • オーム電機(269)
  • 変換名人(242)
  • ELPA(212)
  • 光興業(194)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(188)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース >

    関西通信電線
    7,598税込8,358
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。
    規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約5.7使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4導体径(mm)0.50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 >

    関西通信電線
    9,298税込10,228
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。
    規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約7.3使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6A LANケーブル ( UTP-C6A-(S) ) < Cat6A U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ6A LANケーブル ( UTP-C6A-(S) ) < Cat6A U/UTP >

    関西通信電線
    56,980税込62,678
    1巻(200m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    500MHz帯域まで対応しております。PAPテープ構造でエイリアンクロストークに対応しております。REELEX梱包を採用(200m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。内部シースは、Φ5.6mmと細径のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。
    規格Cat6A適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル長(m)200構造ツイストペア材質(シース)PVC対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)(内部)5.6 / (外部)7.1導体サイズ(AWG[mm2])24
  • カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース > 関西通信電線

    カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6-W ) < Cat6 U/UTP 屋外用 PEシース >

    関西通信電線
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    UTP-C6-Wは、外部にPEシースを施すことにより、屋外使用時の経年劣化を防止して、耐候性を高めました。ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠シース色【外部】黒対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8
  • カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP >

    関西通信電線
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。100m(把巻き)
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠対数(P)4P導体径(mm)0.54RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.9
  • カテゴリ6A LANケーブル ( EM-UTP-C6A 環境配慮型 ) < Cat6A U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ6A LANケーブル ( EM-UTP-C6A 環境配慮型 ) < Cat6A U/UTP >

    関西通信電線
    45,980税込50,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    500MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。エイリアンクロストークに対応しております。樹脂リール巻を採用し引き出しが容易です。レングスマーク付きなので残量が一目で判ります。シース内側にスリットがあり撚り戻しを抑制しています。
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠材質(シース)低煙ゼロハロゲン(LSZH)シース色パステルブルー対数(P)4P導体径(mm)0.61RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.3以下
  • カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ6 LANケーブル ( UTP-C6 ) < Cat6 U/UTP >

    関西通信電線
    72,980税込80,278
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    ケーブル中央に十字介在を使用することにより、ケーブルのねじれ等による損失を防止しています。250MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。300m(8の字巻)
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠対数(P)4P導体径(mm)0.54RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.9
  • カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >

    関西通信電線
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトな100m把巻き
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)5.2対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >

    関西通信電線
    56,980税込62,678
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    REELEX巻ケースを採用(300m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)5.2対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E ) < Cat5e F/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E ) < Cat5e F/UTP >

    関西通信電線
    69,980税込76,978
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    一括シールド付きで遮蔽効果が高く、ノイズ環境が悪い場所での使用に最適です。
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)約6.5対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル(プレミアム認証Ver2.0) 関西通信電線

    HDMIケーブル(プレミアム認証Ver2.0)

    関西通信電線
    4,698税込5,168
    1本(1.5m)ほか
    9日以内出荷
    4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pなので滑らかに動きます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 色域規格BT.2020対応 BT.2020対応なので規格上ほぼ100%の色彩を再現します。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 PREMIUM認証シール Premium HDMI ケーブルの認証を取得したケーブルです。 シールド構造で外来ノイズを低減 プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持
    コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応/HEC対応/HDR対応/Deep color対応/3D対応/CEC対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス
  • HDMI-AOC CABLE 関西通信電線

    HDMI-AOC CABLE

    関西通信電線
    169,800税込186,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    HDMI1.4HighSpeedケーブル(4K、3D、48ビットディープカラー、HDMI-CEC、HDCP対応)送受信ユニット一体型光電気ハイブリッドケーブル(ワンホップ最長150m)DVI延長は、市販のDVI/HDMI変換アダプター使用によって可能外部電源不要設定不要(プラグアンドプレイのハードウェアソリューション)細径(光ファイバー部長径5.7mm短径3.6mm)、軽量(21.2g/m×Xm)敷設容易(光ファイバー部長期曲げ半径57mm)。
    用途デジタルサイネージ(商業施設、交通機関・施設)メディカル(医用画像、手術室・操作室向け画像)アミューズメント(パチンコホール・ゲームセンター)テレビ会議テレビ会議映像監視(災害対策室、中央監視センター、製造ライン監視)交通・航空管制学校(大教室、視聴覚教室)エンタープライズ(オフィス、金融)ホテル(宴会場、オーディトリアム、カンファレンスルーム)設計・開発・シミュレーション室スタジオ、イベント、コンサートホール電源外部電源不要コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス外寸(mm)5.7×3.6(±0.3)機能ARC対応/HDR対応引張強度(N)200ケーブル外径(Φmm)約4.5材質(外被)難燃性PVC伝送距離(m)150まで利用可能伝送速度(Gbps)18対応解像度WUXGA1920×1200(PC)、4K60P・FullHD1920×1080(HDTV)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス
  • カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E-RJW ) <  F/UTP 両端RJ45プラグ付 > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E-RJW ) < F/UTP 両端RJ45プラグ付 >

    関西通信電線
    10,980税込12,078
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル 関西通信電線

    HDMIケーブル

    関西通信電線
    19,980税込21,978
    1本(10m)ほか
    11日以内出荷
    伝送速度10.2Gbps イーサーネット&高速通信認証済みHDMIケーブル シールド構造で外来ノイズを低減 プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持 モニタ側コネクターにイコライザーICを内蔵しており、長尺でも安定した信号伝送を実現 1本のケーブルで映像と音声の高速受信(ハイビジョン映像サラウンド音声制御信号) HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応【100Mbps】 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D映像対応のテレビやレコーダーなどの接続に対応 4K対応(20mも使用できますが、保証外となります。) 従来のフルHD(地デジ:1920×1080)の約4倍(3840×2160)の解像度に対応
    コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応/HEC対応/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K30PHDMI規格ハイスピードコネクタ径(Φmm)出力側:20.8×11.2×50、入力側:20.8×11.2×35変換タイプオス - オス
PCアクセサリー