絞り込み
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • ケンジントン
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(30,756)
  • サンワサプライ(1,723)
  • StarTech.com(1,218)
  • エレコム(1,113)
  • RS PRO(823)
  • サンワダイレクト(559)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(531)
  • ダイヤトレンド(429)
  • ATEN(392)
  • ナカバヤシ(319)
  • エスコ(318)
  • アイネックス(274)
  • オーム電機(270)
  • 変換名人(242)
  • ELPA(212)
  • 光興業(194)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(187)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEL Waveマウスパッド ケンジントン

    GEL Waveマウスパッド

    ケンジントン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュな2トーンカラーGelのマウスバッド。 通気性の高い構造で、マウスの操作をクールで快適に。 スタイリッシュな2トーンカラーGEL採用。 クール&ドライ、長時間でも快適に。 リストレスト一体型マウスパッド。 表面に付着した汚れを落としやすく、清潔に保てます。 滑りにくく、机上にしっかり固定できます。
    用途リストレスト、マウスパッド規格MIL-STD-810H 504.3 液体汚染 準拠
  • Surface Pro&Go専用キーケーブルロック ケンジントン

    Surface Pro&Go専用キーケーブルロック

    ケンジントン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Surface ProおよびGo専用に設計 デバイスにしっかりと装着できる設計でプロフェッショナルレベルのセキュリティでデバイスの盗難を防ぎます。 デバイスを改良することなく設置できるロッキングテクノロジー Surface ProおよびGoデバイスを改良することなくロックを装着できるので、美しい外観とデバイスの保証を損なうことなく使用できます。 破壊されにくい堅牢なロックヘッド、Kensingtonの厳しい業界基準をクリアしたピッキング防止構造で信頼性と耐久性のあるロックヘッド構造です。 5mmキーシステム、ピッキング防止構造の回転防止ピン技術を持つ5mmキーシステムで、マスターキー(K68135M)、スーパーバイザーキー(68135S)などのオプションでITマネージャーが様々なロックの種類が入り混じった環境でも最小限のキーの数で管理を行うことができます。 カーボンスチールケーブル、カーボンスチールケーブルなのでペンチなどによるケーブルの切断に耐性があります。
  • マウスパッド リストレスト付き ケンジントン

    マウスパッド リストレスト付き

    ケンジントン
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    フォームの閲覧から説得力のあるプレゼンテーションの作成、複雑なスプレッドシートの管理まで、長時間パソコンを操作するユーザーが作業環境に求めているのは機能性だけではありません。エルゴノミクス製品を20年以上開発してきた信頼のブランド、KensingtonのGEL Waveマウスパッドは安定感のあるパッドですばやく正確なマウス操作を実現。リストレストが手首の自然なカーブにぴったりフィットして圧力を最小限に抑えます。デザイン性と快適性を兼ね備え、ツートーンカラーがオフィスのインテリアにマッチします。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。ジェルピローが手首の自然なカーブにフィットし、快適なタイピングを実現。溝によって通気性を向上しているため、熱や湿気がこもらず快適。ツートーンのカラーコンビネーション。ソフトな肌触りでお手入れも簡単
    レッド/ブラック保証期間2年間の限定保証
  • Combination Laptop Lock (業務用パッケージ) ケンジントン

    Combination Laptop Lock (業務用パッケージ)

    ケンジントン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    楽々操作のプッシュボタン採用プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
    用途PCセキュリティ、ケンジントンロック仕様ダイヤル部分:0000~9999 までの任意の数字に設定可能材質ケーブル部:網状スチール、ロック部:亜鉛ダイカスト直径(Φmm)4.4質量(g)148ケーブル長(m)1.8保証期間1年間ロックダイヤル錠アズワン品番65-0378-35ケーブル径(Φmm)4.4
  • K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー ケンジントン

    K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー

    ケンジントン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    Microsoft ESS(マイクロソフト 拡張サインイン セキュリティ)には対応していません。Microsoft Windows Hello (拡張サインインセキュリティ)は、特殊なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを使用して、生体認証データにさらなるレベルのセキュリティを提供します。仮想化ベースのセキュリティ(VBS)およびトラステッドプラットフォームモジュール(TPM)2.0VerimarkTM ITは、Windows HelloおよびHello for Businessと完互換性があり、企業向けの多要素認証を提供しますが、ESSには対応していません。新しいWindows 11ビルドでは、ESSがデフォルトでオンになっています。ESSを無効にすると、VerimarkTM ITは問題なく動作します。Windows HelloTM, Windows HelloTM for Busienss, Microsoft Entra ID, Office 365, Skype, OneDrive, Outlook対応。企業での使用に最適で、既存のITインフラに使用できます。IT管理者は従業員のアクセスや、パスワードを簡単に管理できる一方で、ユーザーはログインを安全に行うことができます。Match-in-SensorTM指紋認証テクノロジー。バイオメトリクスのパフォーマンスに優れ、なりすまし防止技術を採用した 360° の可視性を提供しています。業界標準を超えた本人拒否率 (FRR 2%) と他人受入率 (FAR 0.001%) 。指紋データはセンサー内に隔離、保管されており、暗号化された一致データのみが転送されます。美しく機能性のあるデザイン。耐久性のある亜鉛合金素材で、LEDライトで指紋の認証および拒否を示します。またセンサー部分はつかみやすいので、設置および取り外しが簡単です。機密情報を保護。指紋データを守るように設計されており、GDPR、BIPA、CCPAなどの企業のサイバーセキュリティ基準を順守するように作られています。ISO/IEC 27001 附属書Aの管理策。当製品は、データの機密性、保全、およびアクセスに関する組織のリスクを軽減し、Annex A 7.7、7.9 controlsに準拠します。Windows HelloTMおよびWindows HelloTM for Businessに対応し、Veri MarkTM IT 指紋認証キーは、あなたの指先でセキュリティ管理を可能にします。IT管理者は、従業員のアクセスおよび許可、パスワードリセットなどをMicrosoft Edgeブラウザにおいて、素早いログインさせることで、ログイン時のプロセスの簡略化を実現します。World Wide Web Consortium(W3C)で最新のウェブ基準で使用可能と承認を受けています。サーバーにパスワードを保存せずにログインを可能にし、ビジネスで使用するPCに安全と利便性、プライバシーとスケーラビリティを提供します。ARM プロセッサは機能が制限される場合があります。
    仕様認定:Windows Hello接続USB-A保証期間2年間の限定保証OSWindowsデバイスタイプラップトップ
  • キードラップトップロック (通常キー) NANOSAVER ケンジントン

    キードラップトップロック (通常キー) NANOSAVER

    ケンジントン
    7,398税込8,138
    1台
    7日以内出荷
    Cleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した堅牢な10mmロックヘッド。Cleat(TM)ロッキングテクノロジーを採用した10mmのロックヘッドがKensingtonナノセキュリティスロットを備えた薄型ノートPCをしっかり保護し、他に類を見ないセキュリティを実現します。
    仕様●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ナノ●ロック管理の種類:鍵式●錠タイプ:鍵式保証期間5年間の限定保証ロックシステム鍵式
  • ErgoSoft リストレスト for Mouse (スタンダード) ケンジントン

    ErgoSoft リストレスト for Mouse (スタンダード)

    ケンジントン
    1,498税込1,648
    1台
    6日以内出荷
    手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたKensingtonのErgoSoft リストレストfor Mouse (スタンダード)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現。人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上。機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザイン。高さ2.5cm以上のマウスに最適。TAA準拠
    ブラック保証期間2年間の限定保証
  • スリム N17 2.0 コンビネーションロック ウェッジスロット ケンジントン

    スリム N17 2.0 コンビネーションロック ウェッジスロット

    ケンジントン
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    より薄型なグリップで片手で装着可能。ノートPC に装着した際、より PC に沿う形でロックを装着可能なのでデスクスペースをとらない(45 mm 25 mm)。より小型なダイヤル使用で薄型ロックヘッドを実現。
  • スリム N17 2.0 ノートPC用ウェッジスロットキーロック ケンジントン

    スリム N17 2.0 ノートPC用ウェッジスロットキーロック

    ケンジントン
    6,524税込7,176
    1個
    当日出荷
    Dell社と協業して開発されたスリムN17 2.0 ウェッジスロット用キーロック。ロック装着時に他のポートを塞がず、デスクにPCを平置きにして盗難防止しつつ作業可能。切断耐性が強く盗難防止効果の高い1.8mカーボンスチールケーブルを使用。
    仕様●ロック管理の種類:鍵式●錠管理:鍵式●錠タイプ:鍵式●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ウェッジ保証期間5年間の限定保証ロックシステム鍵式
  • Surface Pro/Surface Go用コンビネーションロック(Pro 8 & under) ケンジントン

    Surface Pro/Surface Go用コンビネーションロック(Pro 8 & under)

    ケンジントン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Surface ProおよびSurface Goのためにデザインされたロック プロフェッショナルレベルのセキュリティを提供するために、Microsoftと協業してデバイスを盗難から守るロックを開発。Surface Pro 8、7+、7、6、5、4 およびSurface Go 3、Go 2、Go 対応。デバイスの保証を損なわないデザイン 工具や接着剤を使ってディバイスに装着しないデザインで、Surfaceのキックスタンドに簡単に装着できます。Surface ProやSurface Goの美しい外装や、改良を加えてディバイスの保証を損なうということがありません。検証テスト済み、10000通りのコンビネーションの設定が可能 厳しい業界基準に従い、ねじれ、引っ張り、異物挿入、ロックのプロダクトサイクル、腐食、鍵の強度、および他の環境条件などに関する業界水準を上回った基準で検証テストしています。またユーザーの選択した4桁のコンビネーションコードは10000通りの組み合わせが可能、リセットをすることもできます。1.8mのカーボンスチールケーブル 耐切断性の強いカーボンスチールケーブル採用。プラスチックでカバーしているので、デスクやディバイス、取付しているデスクの脚などを傷つけません。
    適合機種Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3、Surface Go 4、Surface Pro 4、Surface Pro 5、Surface Pro 6、Surface Pro 7、Surface Pro 7+、Surface Pro 8、Surface Pro 9ケーブル長(m)1.8
  • GEL Waveリストレスト ケンジントン

    GEL Waveリストレスト

    ケンジントン
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    スタイリッシュな2トーンカラーGelのリストレスト。 通気性の高い構造で、キーボードの操作をクールで快適に。 スタイリッシュな2トーンカラーGEL採用。 クール&ドライ、長時間でも快適に。 フルサイズキーボード対応のリストレスト、ノートPCご使用の際はマウス操作にも同時に使用できます。 表面に付着した汚れを落としやすく、清潔に保てます。 滑りにくく、机上にしっかり固定できます。
    用途リストレスト規格MIL-STD-810H 504.3 液体汚染 準拠寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)480×95×27商品タイプキーボード用
  • N17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック ケンジントン

    N17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック

    ケンジントン
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック。DellノートPCおよびタブレットに採用されているDellウェッジスロットに対応した堅牢なロックヘッドロックヘッドとスロットをKensingtonの特別な設計で強固に接続し、盗難防止他のKensingtonロックにも使用されている回転防止ピン設計で、マスターキー、ライクキーソリューションは他のロックと同じキーで管理することができます。※要キーコード指定オーダー切断されにくいケーブルはコイル状だと10cmほどですが伸ばした状態で2.3mまで伸縮可能。ロックヘッドはピボットおよび回転する設計になっているのでPCを動かす際にスムーズねじれや引っ張り、異物挿入、製品寿命や腐食など様々な環境と状況で検証テストされて業界最高水準を誇ります
  • マイクロセーバー2.0キードラップトップロック ケンジントン

    マイクロセーバー2.0キードラップトップロック

    ケンジントン
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    業界最小クラスの10mmロックヘッド、5mmサイズキー特許取得の回転防止ピンによる高い盗難防止効果Tバーロックシステム強固なカーボンスティールケーブル回転するロックヘッドで隣接するポートを邪魔することなく設置可能 高水準の基準シリンダーキー
  • K62829JP Kensington Duo Gel マウスリストレスト ループ ミントグリーン ケンジントン

    K62829JP Kensington Duo Gel マウスリストレスト ループ ミントグリーン

    ケンジントン
    2,980税込3,278
    1個
    5日以内出荷
    手や手首への負担を軽減する人間工学に基づいた設計。長時間のPC作業を快適に行うことができ、通気性の高い設計で手と手首を快適に保ちます。除菌剤や洗浄剤でお手入れしても、劣化や色あせが起こらない耐久性をテスト検証済みの耐久性の高いデザイン。カラフルなカラーバリエーションとスタイリッシュなデザインでデスクを彩ります。お手入れしやすい設計。
  • BlackBelt EQ Surface Pro 1st Edition 12用保護ケース ケンジントン

    BlackBelt EQ Surface Pro 1st Edition 12用保護ケース

    ケンジントン
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    Surface Pro 1st Edition 12 用に専用設計された保護ケースです。
    用途屋外など様々な作業環境で使用する機会のある Surface Pro ユーザーにとって、Surface を使用した機能性を妥協することなく様々な条件でデバイスを保護することができるケースは必需品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ErgoSoft リストレスト for Mouse (スリム) ケンジントン

    ErgoSoft リストレスト for Mouse (スリム)

    ケンジントン
    1,598税込1,758
    1台
    7日以内出荷
    手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたKensingtonのErgoSoft リストレストfor Mouse (スリム)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現。人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上。機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザイン。高さ2.5cm未満のマウスに最適
    保証期間2年間の限定保証
  • ErgoSoft リストレスト for Keyboard (ラージ) ケンジントン

    ErgoSoft リストレスト for Keyboard (ラージ)

    ケンジントン
    2,998税込3,298
    1台
    7日以内出荷
    手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたErgoSoft リストレストfor Keyboard (ラージ)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現。人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上。機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザイン。フロントの高さが20mm以上のキーボードに合わせた設計。TAA準拠
    保証期間2年間の限定保証
  • ErgoSoft リストレスト for Keyboard (コンパクト) ケンジントン

    ErgoSoft リストレスト for Keyboard (コンパクト)

    ケンジントン
    2,198税込2,418
    1台
    7日以内出荷
    手首への負担を抑え、快適に使用できるように工夫を凝らしたKensingtonのErgoSoft リストレストfor Keyboard (コンパクト)は、ソフトな肌触りのカバーと弾力性に富んだジェルクッションが特徴。極上の柔らかさと人間工学に基づいた設計が魅力のリストレストは、仕事にもプライベートにもおすすめです。イノベーション、品質、信頼性を追求してきたKensingtonのエルゴノミクス製品は、20年以上にわたってプロフェッショナルに選ばれてきました。アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。弾力性に富んだジェルクッションをソフトな肌触りの上質な素材でカバーし、比類のない品質と快適さを実現。人間工学の専門家が監修。最適な配置、目的に応じたサイズ、カーブした独自のデザインによって手首を守り、快適性を向上。機能的でありながら洗練された、スマートなプロフェッショナル仕様のデザイン。フロントの高さが10mm未満のキーボードに合わせた設計。TAA準拠
    保証期間2年間の限定保証
  • Portable Combination Laptop Lock(業務用パッケージ) ケンジントン

    Portable Combination Laptop Lock(業務用パッケージ)

    ケンジントン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    携帯・収納に便利なコイル状ケーブル採用。 プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 コンパクトにまとまるコイル状ケーブルの為携帯や収納に便利です。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
    用途PCセキュリティ、ケンジントンロックグレーケーブル長(m)1.8ワイヤー径(Φmm)4.4ロックダイヤル錠ケーブルタイプコイル
  • マイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ) ケンジントン

    マイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ)

    ケンジントン
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    ノートPCや個人データーの盗難対策に。 Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。 スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。 長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。 ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。 不正解錠防止機能で盗難対策。 回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。 ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。 簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。 鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。
    用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼直径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.8保証期間1年間シリンダー錠(2個)ケーブル径(Φmm)5.5総質量(kg)0.26
  • K62678JP Kensington Duo Gel キーボードリストレスト ミントグリーン ケンジントン

    K62678JP Kensington Duo Gel キーボードリストレスト ミントグリーン

    ケンジントン
    3,980税込4,378
    1個
    5日以内出荷
    手や手首への負担を軽減する人間工学に基づいた設計。長時間のPC作業を快適に行うことができ、通気性の高い設計で手と手首を快適に保ちます。除菌剤や洗浄剤でお手入れしても、劣化や色あせが起こらない耐久性をテスト検証済みの耐久性の高いデザイン。カラフルなカラーバリエーションとスタイリッシュなデザインでデスクを彩ります。お手入れしやすい設計。
  • K62826JP Kensington Duo Gel マウスリストレスト ストロベリーミルク ケンジントン

    K62826JP Kensington Duo Gel マウスリストレスト ストロベリーミルク

    ケンジントン
    2,980税込3,278
    1個
    5日以内出荷
    手や手首への負担を軽減する人間工学に基づいた設計。長時間のPC作業を快適に行うことができ、通気性の高い設計で手と手首を快適に保ちます。除菌剤や洗浄剤でお手入れしても、劣化や色あせが起こらない耐久性をテスト検証済みの耐久性の高いデザイン。カラフルなカラーバリエーションとスタイリッシュなデザインでデスクを彩ります。お手入れしやすい設計。
  • K62677JP Kensington Duo Gel キーボードリストレスト ストロベリーミルク ケンジントン

    K62677JP Kensington Duo Gel キーボードリストレスト ストロベリーミルク

    ケンジントン
    3,980税込4,378
    1個
    5日以内出荷
    手や手首への負担を軽減する人間工学に基づいた設計。長時間のPC作業を快適に行うことができ、通気性の高い設計で手と手首を快適に保ちます。除菌剤や洗浄剤でお手入れしても、劣化や色あせが起こらない耐久性をテスト検証済みの耐久性の高いデザイン。カラフルなカラーバリエーションとスタイリッシュなデザインでデスクを彩ります。お手入れしやすい設計。
PCアクセサリー