ケーブル (5) USBハブ (15) PC・CPUスタンド (2) ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) (14) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: j5 createすべて解除
USB Type-C to HDMI+USB3.0マルチアダプター j5 create 当日出荷
パワーデリバリー対応でパソコンの充電をしながら増設した機器の使用が可能、USB Type-C 充 電用ポート×1、HDMI、USB3.0 ×1 ポートが増設でき、HDMI 最大解像度4K@30Hz。
セット内容 JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 40.8(ケーブル含む) 外形寸法(mm) 75.4×37.8×15.2 ケーブル長(m) 0.25 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 25 対応解像度 HDMI:4K 3840×2160@30Hz 給電方式 バスパワー/セルフパワー USBタイプ USB3.1Gen1(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI/USB Type-A/USB Type-C(充電ポート) 変換タイプ メス - オス
USB Type-C Dual HDMI ミニドック j5 create 当日出荷
j5create JCD381 USB Type-C デュアル HDMI マルチドック。
パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張と二台のHDMIディスプレイを増設できる。
仕様 ホスト(パソコンと接続側):USB3.1Gen1Type-C(オス) 材質 アルミニウム 色 シャンパンゴールド 質量(g) 約113.5(ケーブル含む) 外形寸法 130(W)×54(H)×15(D)mm/ケーブル約20cm 最大解像度 HDMI1:3840×2160@30Hz、HDMI2:2048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 保証期間 2年 アズワン品番 64-8162-76 ポート (拡張)USB3.05Gbps×2、PD60W充電ポート×1、4KHDMI×1、2KHDMI×1、ギガビットLAN×1 給電方式 バスパワー/セルフパワー
USB-C to デュアル VGA & HDMI Multi-Display Adapter j5 create 当日出荷
VGA & HDMI。
プラグ&プレイ対応、ドライバー不要。
HDMI最大解像度4K@60Hz、VGA最大解像度1920×1200@60Hz。
同時出力可能(ミラーモードのみ、解像度1920×1200@60Hz)
Type-CとThunderbolt3に対応。
コンパクトで外部電源不要。
Displayport Alternate modeに対応。
セット内容 JCA174本体、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 材質(本体) プラスチック 質量(g) 38.5(ケーブル含み) 外形寸法(mm) 37.8×75.4×15.2 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIメス/USB Type-Cオス - VGAメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 15 対応解像度 HDMI:最大3840×2160@60Hz/VGA:最大1920×1200@60Hz(同時出力ができます、解像度1080p) 給電方式 バスパワー オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI/VGA 変換タイプ メス - オス
USB Type-C to 4K HDMIディスプレイアダプター j5 create 当日出荷
4K HDMI。JCA153J USB Type-C to 4K HDMI ディスプレイアダプターを使用し、MacBook、Chromebook、タブレットなどの USB Type-C ポートから4K HDMIポートへの変換ができます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容 JCA153J USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書 色 シャンパンゴールド 材質(本体) プラスチック 質量(g) 30.2(ケーブルを含む) 外形寸法(mm) 23.4×68×14.4 ケーブル長(m) 0.145 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIメス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 14.5 対応解像度 最大4K@60Hz(理論値) 給電方式 バスパワー オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス
USB Type-C 3ポートハブ+4K HDMIアダプター j5 create 当日出荷
3ポートハブ+4K
ポート数 3 インターフェイス-アップストリーム USB 3.1 Gen 1 インターフェイス-ダウンストリーム USB3.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.0 Type A×3
JCD371-MT USB-C to HDMI&USB 3.0 2ポート PD for スマートフォン/タブレット j5 create 当日出荷
USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。
仕様 【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1 セット内容 JCD371本体、保証書 材質 アルミニウム 色 スペースグレー 質量(g) 32 ポート数 2 ケーブル長(m) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×79×10 最大解像度 【HDMI】3840x2160@30Hz 保証期間 2年 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 10 USBポート数 2
JCA152 USB-C to 4K HDMI & パワーデリバリーアダプタ j5 create 欠品中
USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。
仕様 【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1 セット内容 JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約19.5 ケーブル長(m) 0.082 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×50×11 最大解像度 4K30Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 8.2 給電方式 バスパワー/セルフパワー オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI
USB-C Dual 4K HDMI Mini Dock j5 create 4日以内出荷
【製品概要】USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1【デュアルHDMI】DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年
仕様 ●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1 付属品 JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード 材質 アルミニウム 質量(g) 約113.5 ケーブル長(m) 0.198 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 147.2×14.8×56.9 最大解像度 HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力) 保証期間 2年 電源供給方式 バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください) ケーブル長(cm) 19.8
JCA465 USB-C to HDMI(シングル8K) デュアルディスプレイアダプタ j5 create 当日出荷
WindowsパソコンのType-Cポートから、ドライバーをインストールすることなく、簡単にデュアルディスプレイを増設することができる変換アダプターです。MSTチップを採用したので、パソコンのUSB-CポートがDisplayPortAltModeに対応していれば、プラグ&プレイ使用できます。最大表示解像度は8K60Hzをサポートし、高リフレッシュレート4K144Hzのゲーミングモニターにも対応しています。コンパクトな筐体に、高品質感が生まれるアルミ筐体を採用し、クオリティーが感じます。
仕様 【AudioOutput】PCのGPUがDSC圧縮対応:8K60Hz/4K144Hz/PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K30Hz/4K60Hz【ホスト】USBType-C(オス)【拡張ポート】HDMIポート×2(最大デュアルディスプレイが可能) セット内容 JCA465本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 アルミニウム 色 スペースグレー/ブラック 質量(g) 約50 ケーブル長(m) 0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×12×45 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 20 給電方式 バスパワー オス形状 USB-C メス形状 HDMI
JCA366 USB-Cto4Port HDMI MultiMonitor AD j5 create 当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に4ポートHDMIに拡張するディスプレイアダプターです。DisplayPort Alt mode対応しなくてもドライバーインストールするだけで、普通のType-C端子パソコンでもマルチディスプレイを増設出来ます。専用アシスタントアプリケーション付属により素早くウインドウ移動することができます。
JCA379-MT USB-C to HDMI & USB 3.0+ PD for スマートフォン/タブレット j5 create 4日以内出荷
USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPortAltmode対応してMacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに拡張できます。コンパクトなサイズでパソコンへPD充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。
仕様 【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Gen1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx1、USB-CPD60W以上充電ポートx1、HDMIx1 セット内容 JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約40.8(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75.4×37.8×15.2 最大解像度 【HDMI】4K3840x2160@30Hz 保証期間 2年 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 25
USB Type-C to 4K HDMIケーブル 1.8m j5 create 4日以内出荷
JCC153Gを用いて、USB Type-Cを通じた高画質の4K HDMI(最大4K@60Hz)を出力できます。
USB Type-Cポートを搭載するMacBook、タブレット、PC、ノートパソコンを手軽にHDMI搭載の外付けモニター、HDTV、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスへ接続できます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)
セット内容 JCC153G本体、クイックインストールガイド、保証書 色 スペースグレー 材質(本体) アルミニウム ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 USB Type-Cオス - HDMIオス 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 180 対応解像度 4K 3840×2160@60Hz オス形状 USB Type-C/HDMI メス形状 HDMI 変換タイプ オス - オス
JCH453 USB4 8K HDMI 5-in-1 マルチハブ j5 create 当日出荷
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI,USB-Ax2,USB-Cx2,PD充電など合計6つの機能を搭載しています。HDMIは最大8K60Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。USB-CとUSB-Aハブは全部Gen210Gbps高速転送に対応しており、パワーデリバリー100WパススルーでパソコンにPD充電できます。
仕様 【ホスト(パソコンと接続側)】USB4(オス)※Thunderbolt3/Thunderbolt4にも対応【拡張ポート】USB3.2Type-CGen210Gbpsx1,、USB-CPD100W兼データ5Gbps転送ポートx1,、USB3.2Type-AGen210Gbpsx2,、8K604K144HDMIx1 セット内容 JCH453本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 アルミニウム 色 スペースグレイ 質量(g) 約74 ケーブル長(m) 0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×11×45 最大解像度 【PCのGPUがDSC圧縮対応】8K60Hz/4K144Hz、【PCのGPUがDSC圧縮非対応】8K30Hz/4K60Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 20 給電方式 バスパワー/セルフパワー
USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 create 4日以内出荷
USB-C to 4K@144Hz HDMI+PD100W 6in1 マルチハブ ポケットサイズで、驚きのパフォーマンス。 超・超軽量設計で出張、旅行や小型ラクラク旅。 4K@144 HDMIポート、USBデータポート×4、PD100W充電機能をひとつに据えて、デスク周りをすっきり整理。最大5Gbpsの高速転送に対応し、フラッシュドライブからプリンターまで快適に接続。4Kモニターやテレビへの映像出力も簡単に実現。ドライバーのインストールは不要。プラグ&プレイですぐに使えます。仕事も遊びも、この1台ですべて実現。
その他 【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質 アルミニウム、プラスチック 質量(g) 70.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53.2×31.15×53.2 最大解像度 3840×2160@144Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 20 ポート 【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×2USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×2 給電方式 バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
USB Type-C Triple Display ドッキングステーション j5 create 当日出荷
USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
仕様 ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質 アルミニウム 色 シルバー/ブラック 質量(g) 約300 外形寸法 本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm 最大解像度 (1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。 保証期間 2年 ポート (拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1 給電方式 バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
USB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ j5 create 4日以内出荷
このマルチハブは、パソコンの接続性を大幅に拡張します。 4K@144Hz対応HDMIポート、6つのUSBデータポート、Power Deliveryパススルー充電を搭載。 最大3台のUSB機器を接続でき、Type-CとType-Aの両方に対応した柔軟な設計です。 コンパクトで持ち運びやすいデザイン。 デスク周りをすっきり整理でき、HDMIポートで4Kモニターやテレビにも簡単接続。 USB 3.2 Gen 1対応で、高速かつ快適なファイル転送を実現します。プラグ&プレイで簡単スタート。 ドライバーのインストールは不要、箱から出してすぐに使用可能。 日常の作業をよりスマートにし、便利さを追求したマルチハブです。
その他 【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質 アルミニウム、プラスチック 質量(g) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 118×19×47 最大解像度 3840×2160@144 Hz / 3840×2160@60 Hz / 2560×1440@144 Hz / 1920×1080@144 Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 20 ポート 【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×3 / USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×3 給電方式 バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
JCA365 Type-C/Type-A デュアルHDMIディスプレイアダプター j5 create 当日出荷
パソコンのUSB3.0ポートまたはType-Cポートから簡単に2台のHDMIディスプレイを増設することができる変換アダプターです。
ポート 【拡張】2K HDMI×1/4K HDMI×1 色 シルバー 材質 アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×15×68 ケーブル長(mm) 200 質量(g) 約84 セット内容 JCA365/クイックインストールガイド/保証カード 保証期間 2年 最大解像度 HDMI1:3840×2160 @ 30 Hz、HDMI2:2048×1152 @ 60 Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 給電方式 バスパワー コネクタ形状 USB3.1 Type-C / Type-A (オス)
USB-C 7in1 スリムマルチポートアダプター j5 create 当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンに7つのポートを拡張できる、パワーデリバリー3.0とDisplayPort Alt Modeに対応したのUSB-Cマルチアダプターです。
【4K大画面】USB-CからHDMIに変換しモニタへ出力できる。最大解像度4K 30fps。DisplayPort Alt Mode対応。 ※接続されたパソコンがDP Alt Modeに対応している必要があります。
【PD60W充電】USB-CポートはPower Delivery 3.0 60W充電に対応しています。※PD充電器は付属していません
【3.5mmオーディオ】マイクとヘッドホンコンボジャック仕様でヘッドセットを利用することも可能です。iPad Proにも対応。
【カードリーダー】SD3.0 UHS-I 104Mbsp カメラやスマホの画像データをパソコンに取り込んで管理できます。データのバックアップにも使用できて便利です。
【薄型スリム】厚みを11mmまで薄型化しており携帯性が抜群。
セット内容 JCD373本体、クイックインストールガイド、保証書 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約51 ケーブル長(m) 0.15 対応OS Windows、Mac、Chrome、iPad pro コネクタ形状 USB-C(オス)(パソコンと接続側) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×122×11 最大解像度 最大4K 30Hz 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 約150 ポート USB3.0 Type-A 5Gbps×2、USB-C PD充電ポート60W×1、HDMI×1、SDスロット UHS-I×1、MicroSDスロット UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1 給電方式 バスパワー/セルフパワー
USB Type-C 9-in-1 マルチアダプタ j5 create 当日出荷
USB Type-C充電用ポート×1、4K HDMI×1、ギガビット有線LANポート×1、USB3.0ポート×3、SD slot×1、MicroSD slot×1 など多数の機能を搭載しており、パワーデリバリー3.0にも対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。超コンパクトデザインに、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したマルチドックです。
USB Type-C マルチドック MacBook Pro/Air専用 j5 create 当日出荷
JCD382 MacBook Pro/Macbook Air 2018専用マルチドックは13/15インチのMacbook Pro ( 2016/ 2017 / 2018 / 2019 ) 、Macbook Air 2018に対応しています。
Thunderbolt 3ポート×2を通じて、Thunderbolt 3に加えてUSB 3.1 Gen 1 Type-C、4K HDMI、USB 3.1 Gen1 Type A×2、USB 3.0 micro SD、SDを追加できます。
Thunderbolt 3はUSB Type-Cコネクタを使用して高速性(40 Gbps)、ディスプレイ数の増加(最大4K×2)、高効率充電(最大100W)を実現できます。
JCA175 USB-CtoHDMI&VGA AD w/PD3.0USB-AHub j5 create 当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気にVGA/HDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけでVGAやHDMIに拡張し、さらにパソコンをPD充電しながらUSBハブで周辺機器を増設できます。VGAとHDMI同時出力可能(同じ画面)
JCD372 USB-C 10G 5in1 マルチアダプタ j5 create 当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/MicroSD/SDカードリーダーを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度、従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。カードリーダースロットで自由にデータバックアップもサポートします。
USB3.1 Type-C フルファンクションミニドック j5 create 4日以内出荷
j5create JCD376 パワーデリバリー USB 3.1 TypeC VGA、HDMI ギガビットイーサネット 2ポートハブ フルファンクションミニドック。
パワーデリバリー対応で、PCを充電しながら周辺機器を拡張。
超コンパクトデザインに、VGA、HDMI 、ギガビットイーサネット、ハブを搭載したフルファンクションミニドック。
USB Type-C 10-in-1 マルチアダプタ Power Delivery対応 j5 create 当日出荷
10-in-1 Power Delivery対応
仕様 ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質 アルミニウム 色 スペースグレー 質量(g) 約88(ケーブルを含む 外形寸法 50(W)×120(H)×16.5(D)mm/ケーブル約14cm 最大解像度 HDMI:4K@30Hz/VGA:1920×1200@60Hz 保証期間 2年 ポート (拡張)USB3.05GbpsType-A×3(オレンジポートは2.4A急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1(PD充電60W両対応)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1 給電方式 バスパワー/セルフパワー
JCD375 USB-C Modular Mini Dock 9-in-1 j5 create 4日以内出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に9つ機能を拡張できるマルチアダプターです。DisplayPort Alt mode対応してMacBookなどDP Alt modeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに接続可能。USB 3.1 Gen2ハブを搭載して最大10Gbps転送速度で従来のUSB3.0より2倍も速くなっています。2つアタッチメント付属してイーサネットとカードリーダーが自由に取り外して単独使用も可能です。
JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1 j5 create 当日出荷
本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。
ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。
高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。
使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。
さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
セット内容 JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード 材質 アルミニウム 色 スペースグレイ 質量(g) 約377 対応OS Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。 コネクタ形状 ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125 × 36 × 100 最大解像度 HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 45 ポート 【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1 給電方式 バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
USB-C MST DualHDMI Docking Station with Speaker & Mic j5 create 4日以内出荷
仕様 ●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x2※MSTチップ搭載したにてマルチ表示可能ですが、macOSの場合Appleシステム制限により、PCはA画面で拡張したモニターは全てB画面複製になります。●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御 材質 プラスチック 質量(g) 約377 最大出力(W) 5 ケーブル長(m) 1 接続方式 USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。 マイクロホン 全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 47.8×130×130 ケーブル長(cm) 100 関連資料 (1.27MB) USBポート USB3.2 Gen2 10Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen2 10Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1 Bluetooth Bluetooth(R) 5.2 給電方式 ・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的に別途PD充電器をご用意いただき挿しててからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
USB-C 4K Docking Station with Speaker & Mic j5 create 4日以内出荷
仕様 ●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x1●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御 材質 プラスチック 質量(g) 約377 最大出力(W) 5 ケーブル長(m) 1 接続方式 USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。 マイクロホン 全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 47.8×130×130 ケーブル長(cm) 100 関連資料 (1.27MB) USBポート USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1 Bluetooth Bluetooth(R) 5.2 給電方式 ・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的にPD充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション j5 create 欠品中
【製品概要】USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
仕様 ●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W 付属品 JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約416 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×43.5×130 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 69.5 関連資料 (1.16MB) 給電方式 バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
JCD401 USB4 Dual 4K マルチポートハブ j5 create 当日出荷
本製品は、IntelのUSB4チップを採用して技術協力開発した次世代のUSB4マルチハブです。
特別なコントローラーにてThunderboltしかできない機能に対応しています。
例えばUSB-Cポートからディスプレイ増設できます。
USB-CとDisplayPortとHDMIで3種類のビデオ端子からデュアルディスプレイが拡張できます。
USB4は従来USB3.2より帯域幅が広く、大量なデータをトンネリング技術で高速処理することで、以前のUSBマルチハブよりパフォーマンスが格段に向上しています。
Thunderbolt3/4/USB4インターフェースを備えたノートPCにオススメの商品です。
セット内容 JCD401、クイックインストールガイド、保証カード 材質 アルミニウム 色 スペースグレー 質量(g) 約109 ケーブル長(m) 0.2 対応OS Windows、MacOS コネクタ形状 ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135 × 15 × 51、ケーブル:20 最大解像度 HDMI、DisplayPort、USB-Cで3つの端子のうち2つから同時出力可能。単ポート利用時:4K 60Hz、デュアルディスプレイ利用時:4K 30Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 20 ポート 【拡張】USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps(4K DisplayPort Alt Mode映像出力対応)×1、USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB-C PD 85W充電ポート、4K HDMI、4K DisplayPort 給電方式 バスパワー/セルフパワー
JCD403 USB4 8K Multi-Port Hub j5 create 4日以内出荷
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。
USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI, LAN, USB-Ax2, USB-C, PD充電など合計6つのポートを搭載しています。
HDMIは最大8K30Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。
2.5G有線LANポートは通常のギガビットよりデータ転送速度が速くて、ネットワーク経由ストレージNASや社内回線で大量データを移動する環境に最適です。
USB-CとUSB-Aハブは全部Gen2 10Gbps高速転送に対応しており、PD100Wパススルーできます。
現時点で市場で一番スペックが高いポータブル小型マルチハブであります。
セット内容 JCD403本体、クイックインストールガイド/保証書 材質 アルミニウム 色 スペースグレー 質量(g) 約109 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 ホスト(パソコンと接続側):USB4 Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135 × 15 × 51 最大解像度 PCのGPUがDSC圧縮対応:8K 60Hz / 4K 144Hz、PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K 30Hz / 4K 60Hz※8K解像度を出力するにはPCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 20 ポート 【拡張】USB3.2 Type-A Gen2 10Gbps×2、USB3.2 Type-C Gen2 10Gbps×1、USB-C Power Delivery 入力100W×1、8K 60Hz HDMI×1、2.5G有線LAN×1+DG14:DG20 給電方式 バスパワー/セルフパワー (PD充電器を挿して使用することをオススメです)
40JTS427 マルチアングル デユアルHDMI ドック ノートPCスタンド j5 create 4日以内出荷
無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。
デュアルHDMI外部ディスプレイを増設できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。
テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。
セット内容 JTS427(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード 材質 アルミニウム 質量(kg) 約1.16 色 スペースグレー 対応OS Windows、MacOS コネクタ形状 ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290 × 226 × 53 最大解像度 HDMI(メス)×2、単ポート使用時:4K 30Hz、デュアルディスプレイ使用時:フルHD 60Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 60 ポート 【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用×1、4K HDMI(メス)×2、ギガビット有線LANポート×1 最大荷重(kg) 4 給電方式 バスパワー/セルフパワー
JCD395 4K60 Elite Pro USB4 Hub with MagSafe Kit j5 create 4日以内出荷
MacBook Pro/Airを一気に7つの機能を拡張できる専用マルチアダプターです。
MacBook Pro14インチと16インチなど左側にMagSafe3充電と3.5mmオーディオを搭載したモデルにピッタリです。
付属のMagSafe3保護ケースにて充電ケーブルを含めて全てのケーブルを一気に抜き差しすることができるデザインがポイント、よくパソコンを持ち運ぶ人に最適です。
また、本機の3.5mmプラグは取り外せるので、プラグを取ってから13インチや15インチやMacBook Airにも接続できます。
USB4パススルー、4K60 HDMI、有線LAN、10Gbps USBハブなど高性能なポートを備えて、一気にMacBookの潜在能力を引き出します。
セット内容 JCD395本体、PC高さ調整足パッド、クイックインストールガイド、保証カード 材質 アルミニウム 色 スペースグレー 質量(g) 約74 コネクタ形状 ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)×2+取り外し可能3.5mm(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 139 × 16 × 52 対応機種 Macbook Pro 2016以降、Macbook Air 2018以降、Macbook 2015以降 最大解像度 HDMI:最大4K60Hz、USB4パススルー:最大6K60Hz、※同時マルチ表示可能です。、※M1とM2チップ機種はAppleシステム制限により外部ディスプレイ増設は一台しかできません。 保証期間 2年 ポート 【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB4 パススルー×1、4K 60Hz HDMI×1、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1 給電方式 バスパワー/セルフパワー
USB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station j5 create 11日以内出荷
本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
セット内容 JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード 材質 アルミニウム 色 スペースグレイ 質量(g) 約463 ポート数 12 保証期間 2年 画素数 HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 344×81.3×23.5 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります) ケーブル長(cm) 50 ポート 【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
JTS327 マルチアングル 4K ドック ノートPCスタンド j5 create 欠品中
無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。
複数機能を拡張できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。
テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。
セット内容 JTS327(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード 材質 アルミニウム 質量(kg) 約1.15 色 スペースグレー 対応OS Windows、MacOS、ChromeOS、iPadOS コネクタ形状 ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290×226×53 最大解像度 HDMI 4K 30Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 60 ポート 【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用 最大荷重(kg) 4 給電方式 バスパワー/セルフパワー
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります