OAタップ/電源タップ (7) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: APC(シュナイダーエレクトリック)すべて解除
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19 AP7811B APC(シュナイダーエレクトリック) 6日以内出荷
1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました
付属品 コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル 質量(kg) 3.36 タイプ PDU:メータ付 規格 FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950 幅(cm) 44.4 コード長さ(m) 3.7 定格電流(A) 24 出力電圧(V) 208 入力電圧(V) 200 、208 、230 保護等級 NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃) -25…65 高度(m) 0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度 5…95 % 取付け方法 ラックマウント式 ケーブル 1 高さ(cm) 8.8 取付方向 水平 動作周囲温度(℃) -5…45 入力電流(A) 30 保存湿度(%) 5…95 負荷容量 4992 VA コンセント 12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19 プラグタイプ NEMA L6-30P 各種認証 cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載 使用高度 0~10000 ft 奥行き(cm) 11.2 取付面位置 前、後 コンポーネント PDU ユニット数 2U
APC Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 AP7532J APC(シュナイダーエレクトリック) 6日以内出荷
付属品 インストールガイド、ラックマウントブラケット、工具不要の取り付けキット 質量(kg) 5.58 色 黒 タイプ PDU:基本 幅(cm) 5.6 コード長さ(m) 3.05 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 100 、120 保護等級 NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃) -25…65 高度(m) 0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度 5…95 % 取付け方法 ラックマウント式 ケーブル 1 高さ(cm) 161.9 取付方向 垂直 動作周囲温度(℃) -5…45 入力電流(A) 30 保存湿度(%) 5…95 負荷容量 3000 VA コンセント 24 NEMA 5-15R プラグタイプ NEMA L5-30P 各種認証 METI Denan 使用高度 0~15000 ft 奥行き(cm) 4.4 取付面位置 サイド コンポーネント PDU ユニット数 0U USB No
APC Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19 AP8441 APC(シュナイダーエレクトリック) 6日以内出荷
APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。
付属品 CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル 質量(kg) 8.21 色 黒 タイプ PDU:Metered outlet 規格 FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950 幅(cm) 5.6 コード長さ(m) 3.05 、3.00 定格電流(A) 24 出力電圧(V) 200 、208 最大電流(A) 30 入力電圧(V) 200 、208 、230 保護等級 NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃) -25…65 高度(m) 0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度 5…95 % 取付け方法 ラックマウント式 ケーブル 1 高さ(cm) 182.9 取付方向 垂直 動作周囲温度(℃) -5…60 入力電流(A) 30 保存湿度(%) 5…95 負荷容量 4992 VA コンセント 21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19 プラグタイプ NEMA L6-30P 各種認証 cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA 使用高度 0~10000 ft 奥行き(cm) 5.1 取付面位置 サイド 許容電圧(V) 200…240 コンポーネント PDU ユニット数 0U
APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善しますリモート監視および制御で電源管理機能を強化
付属品 ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット 質量(kg) 6.32 色 黒 タイプ PDU:Switched 規格 FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950 幅(cm) 44.4 コンセント個数 16 コード長さ(m) 3.7 定格電流(A) 24 出力電圧(V) 208 入力電圧(V) 200 、208 、230 保護等級 NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃) -25…65 高度(m) 0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度 0…95 % 取付け方法 ラックマウント式 ケーブル 1 高さ(cm) 8.9 取付方向 水平 動作周囲温度(℃) 0…45 入力電流(A) 30 保存湿度(%) 0…95 負荷容量 4992 VA コンセント 16 IEC 60320 C13 プラグタイプ NEMA L6-30P 各種認証 cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載 使用高度 0~10000 ft 奥行き(cm) 25.4 取付面位置 前、後 許容電圧(V) 200…240 コンポーネント PDU ユニット数 2U
APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15 AP7902BJ APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
最大30Aの電流容量に対応しており、さまざまな用途に適しています。16個のNEMA 5-15コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、効率的なケーブル管理を実現しますリモート監視および制御に対応しており、遠隔からの電源分配管理が可能です
付属品 インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル 質量(kg) 4.5 色 黒 タイプ PDU:Switched 幅(cm) 44.5 コード長さ(m) 3.05 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 100 、120 保護等級 NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃) -25…65 高度(m) 0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度 0…95 % 取付け方法 ラックマウント式 ケーブル 1 高さ(cm) 8.9 取付方向 水平 動作周囲温度(℃) 0…45 入力電流(A) 30 保存湿度(%) 0…95 負荷容量 3000 VA コンセント 16 NEMA 5-15R プラグタイプ NEMA L5-30P 各種認証 METI Denan、PSE、VCCI 使用高度 0~10000 ft 奥行き(cm) 11.4 取付面位置 前、後 コンポーネント PDU ユニット数 2U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R AP8932 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)工具不要のゼロU取り付け
付属品 インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド 質量(kg) 7.85 色 黒 タイプ PDU:Switched 規格 FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1 幅(cm) 5.5 コード長さ(m) 3 定格電流(A) 24 出力電圧(V) 100 、120 入力電圧(V) 100 、120 保護等級 NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃) -25…65 高度(m) 0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度 5…95 % 取付け方法 ラックマウント式 ケーブル 1 高さ(cm) 179.1 取付方向 垂直 動作周囲温度(℃) -5…60 入力電流(A) 30 保存湿度(%) 5…95 負荷容量 2880 VA コンセント 24 NEMA 5-20R プラグタイプ NEMA L5-30P 各種認証 cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載 使用高度 0~10000 ft 奥行き(cm) 4.6 取付面位置 サイド 許容電圧(V) 100…120 コンポーネント PDU ユニット数 0U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
付属品 インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド 質量(kg) 6.71 色 黒 タイプ PDU:Switched 幅(cm) 5.5 コード長さ(m) 3 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 100 保護等級 NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃) -25…65 高度(m) 0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度 5…95 % 取付け方法 ラックマウント式 ケーブル 1 高さ(cm) 179.1 取付方向 垂直 動作周囲温度(℃) -5…60 入力電流(A) 20 保存湿度(%) 5…95 負荷容量 2000 VA コンセント 24 NEMA 5-20R プラグタイプ NEMA L5-20P 各種認証 PSE 使用高度 0~10000 ft 奥行き(cm) 4.6 取付面位置 サイド 許容電圧(V) 100…120 コンポーネント PDU ユニット数 0U
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります