床用ケーブル保護収納システムです。
用途床用ケーブル保護
トラスコ品番112-2586
材質PVC
幅(mm)30
厚さ(mm)7
色ブラウン
長さ(m)1
内寸(mm)9×4.5
適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
LANケーブルの撚りを簡単に戻せる。電動ドライバーに装着して使用。充電ドライバー対応
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
質量(g)90
本体寸法(mm)90×20×20
関連資料(1.14MB)
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
屋外用 防雨・防湿・防塵
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適
ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LKJACK-8WP 専用
材質ポリ塩化ビニル
ケーブルスタンダード
特性屋外使用可
耐寒温度(℃)-40~60
光ファイバーパッチケーブル
各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。
変換タイプオス - オス
周波数帯域500MHzまで対応。加工性が大幅に改善。細径化・リーレックス梱包採用。パーマネントリンク配線長80mの性能実現。カテゴリー6A対応
用途10GBASE-T対応 UTPケーブル
材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ
質量(kg)12
色ブルー
長さ(m)200
規格CAT6A
本体寸法(mm)255×410×410
コネクタなし
ケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1
適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ
関連資料(0.6MB)
1箱(200m)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ステンレス製外装付で丈夫!衝撃や圧縮に強い!
ネズミやペットのかじりから保護。
外径Φ3.8mmの細径LANケーブル。
ケーブルスリム
壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。
カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。
ストレート接続。
STP仕様(シールドタイプ)。
構造STP
ケーブルスタンダード
1個(3本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。