カテゴリ
絞り込み
色
ブラック(2)
ホワイト(4)
レッド(4)
ブランド
- プリンストン
- モノタロウ(49)
- メディアカバーマーケット(30,660)
- サンワサプライ(1,725)
- StarTech.com(1,214)
- エレコム(1,114)
- RS PRO(818)
- サンワダイレクト(559)
- 明工社(553)
- BUFFALO(バッファロー)(531)
- ダイヤトレンド(429)
- ATEN(392)
- ナカバヤシ(319)
- エスコ(318)
- アイネックス(274)
- オーム電機(269)
- 変換名人(242)
- ELPA(212)
- 光興業(194)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(188)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

タワー型PD65W対応OAタップ
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷12個のコンセント口と2個のUSB-Cポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は65W(20V/3.25A)。2つのUSB-CポートはPower Delivery3.0に対応しています。本製品のUSB-Cポートを使用すれば、パソコンやタブレット、スマートフォンを効率よく充電が可能です。色ブラックコンセント個数12
LANケーブルロック
プリンストン¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷LANケーブルの先端に挿しこみ鍵を閉めるだけでロックが可能です。臨時用に増設されているLANケーブルではネットワークに侵入される恐れがあるため、この製品を使用することで物理的に接続をガードします。色ホワイト
USB セキュリティキー
プリンストン¥8,998税込¥9,8981台当日出荷パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C対応HDMI変換アダプター
プリンストン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷PCやタブレット等を充電しながらHDMI出力が可能です。PD65W対応のUSB Type-C、USB Type-A、4K対応HDMIポートをそれぞれ備えています。※本製品経由で充電を行うには、ご使用の機器のUSB Type-CポートがUSB PD(Power Delivery)充電に対応している必要があります。アルミ合金製で約45gの超軽量コンパクト設計。カバンに入れても邪魔にならず持ち運びにも最適です。液晶モニターなどのHDMI映像出力機器に接続するとマルチディスプレイが可能です。状況や場面に合わせて表示作業領域が広がる「拡張モード」とプレゼン等に便利な「ミラー(複製)モード」を選択できます。4K(30Hz)対応です。付属品本体、ユーザーズガイド/保証書材質アルミ合金質量(g)約45消費電力(W)最大5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12入出力Type-C:PD専用ポート(メス)、Type-A:USB3.2Gen1(メス)×1ケーブル長(cm)約19PC接続USB Type-C(オス)USB3.2Gen1HDMI規格最大4K(3840×2160(30Hz))最大電力(W)USB-C:出力65、USB-A:出力4.5(5V0.9A)
火災防止+USB給電機能付マルチタップ
プリンストン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷火災防止機能(PTAP)を搭載し、コンセントが150℃に達した時点で火災が発生する前に対象の経路から電流を自動的に遮断するUSB給電機能(特許技術採用)付の電源マルチタップです。発火する前に電流を遮断する事でご使用いただくお客様の家族の生命や財産を守ります。色ホワイトコンセント形状2P電源コード(m)1.8プラグ形状L型180°回転スイング式USBポート2
ノートPCスタンド
プリンストン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷長時間のデスクワークに最適なノートPCスタンド。(1)折畳式でコンパクトに収納可能収納袋付でカバンに入れて持ち運びがしやすい。(2)角度/高さの調整可能ノートPCの角度は12度-41度の6段階の角度調整機能(高さ55-145mm)搭載(3)ノートPCなど冷却効果の向上PCの角度を付けて設置する事で空気の通り道を広くなり、排熱効果が向上し冷却されやすくなります。(4)正しい姿勢で作業を快適に前傾姿勢になりがちなデスクワークも、本製品を使うことで無理な姿勢をせず、より快適に作業ができ、長時間作業する首や背中への負担を軽減し、疲れを緩和できます。付属品スタンド本体、収納袋仕様●角度調整:6段階(12/22/29/34/38/41度)●対応ノートPCサイズ:15.6インチ(横38.3cm、縦25.9cm)/厚さ:2cmまで材質アルミ合金、シリコンサイズ(W)45×(D)240×(H)20mm(収納)、(W)165×(D)240×(H)55~145mm(設置)質量(g)約245耐荷重(kg)10保証期間初期不良のみ
UAG社CIVILIAN20L バックパック
プリンストン¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷毎日のミッションから長距離移動まで対応する20Lシビリアンバックパックは、快適性を犠牲にすることなく、必須機能とタフな信頼性を詰め込みました。耐久性に優れた耐摩擦性素材を使用し、通勤・旅行・オフグリッドへの出発等どんなシーンにも対応します。質量(g)839容量(L)20収納サイズ最大16インチデバイス迄寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)480×310×120ポケットトップジッパー式アクセサリーポケット、サイドポケット、ウォーターボトルポケット、AirTag対応隠しポケット
鍵付きLANケーブル 3M
プリンストン¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷会議室や公共スペースに設置してあるパソコンに接続しているLANケーブルをロック付きLANケーブルに交換することにより、ケーブルを直接ロックしセキュリティ強化が可能です。100Mbps環境はもちろん、高速通信が可能なGigbit環境(1000Mbps)も充分に対応できるカテゴリー6規格のLANケーブルだからブロードバンド環境にも最適です。質量(g)130(鍵2個込140)規格カテゴリー6ケーブル長(m)3ハウジングPC+ABSプラグ8極8芯/PCケーブルカテゴリー6(CAT6)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2個(同一キー)
4K60p HDR対応4ポートHDMI切換器 RPHM-SW401S
プリンストン¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷4K60p HDR対応4ポートHDMI切替器 インターフェイス・入力側:HDMIタイプA(19ピン)メスx4・出力側:HDMIタイプA(19ピン)メスx1 HDMI規格:CEC(電源連動のみ)対応、HDCP2.2対応、4K 60p対応、1080p 120Hz対応、3D(FullHD)対応、HDR10対応 解像度:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(4K)
UAG社Macbookケース
プリンストン¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷軽量なワンピース構造でプレミアムな耐衝撃素材であなたのMacBookを保護します。医療グレードのクリーニングにも耐えうるキズに強い耐久性を誇ります。エンボス加工の半透明シェルはノートパソコンのデザインを引き立てます。日常的な擦れや表面の傷から守りならが、軽量なため持ち運びも簡単です。材質PC、TPU
ドッキングステーションミニ
プリンストン¥5,698税込¥6,2681台6日以内出荷USB3.1Type-C搭載パソコンのUSBポートを機能拡張!Digizo ドッキングステーションミニ PUD-PDC3Lシリーズは、USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。Windows/Mac環境に対応しているので、USB3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。有線LANの無いノートPC等は無線LAN環境での通信の不安定さや大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。電源不要のUSBバスパワー駆動。小型で軽量なので持ち運びにも便利、出張先のプレゼンなどでも大活躍します。セット内容本体、ユーザーサポート、保証書質量(g)60電源PCまたはパワーデリバリーポートからの給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×125×20インターフェースUSB3.1 Type-C(オス)動作温度、湿度範囲0~40/5~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応ハブタイプコネクター:USB3.0TypeA[メス]×3、対応規格:USB3.1Gen1/USB2.0有線LANコネクター:RJ-45、対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
鍵付きLANケーブル 5M
プリンストン¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷会議室や公共スペースに設置してあるパソコンに接続しているLANケーブルをロック付きLANケーブルに交換することにより、ケーブルを直接ロックしセキュリティ強化が可能です。100Mbps環境はもちろん、高速通信が可能なGigbit環境(1000Mbps)も充分に対応できるカテゴリー6規格のLANケーブルだからブロードバンド環境にも最適です。質量(g)200(鍵2個込210)規格カテゴリー6ケーブル長(m)5ハウジングPC+ABSプラグ8極8芯/PCケーブルカテゴリー6(CAT6)RoHS指令(10物質対応)対応鍵2個(同一キー)
2ポートHDMI切換器
プリンストン¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷電源不要で使用できるHDMI切替機。4K HDR@60Hzに対応 双方向切替(2入力1出力/1入力2出力)に対応し様々な環境で使える PS5/PS4 Pro/Nintendo Switch動作確認済。
7in1 PD対応スタンド型USB Type-Cドッキングステーション
プリンストン¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷7つの機能を搭載したスタンド型ドッキングステーション。スタンド型なのでタブレットやスマホで快適に作業。マルチディスプレイで作業効率アップ場面に合わせて「拡張」「複製」から選択し効率アップ/TV会議でのプレゼン等にも便利。パワーデリバリー(87W)に対応し本製品を使用しながらパソコンやタブレットへの充電が可能。
10in1 PD対応USB Type-Cドッキングステーション
プリンストン¥8,198税込¥9,0181個当日出荷Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。本製品を使用しながらパソコンの充電が可能です。Type-Cポートに挿入し10個の機能の拡張ができ、ご使用のノートPCをデスクトップ並みに使用できます。
USB2ポート付き3口電源タップ
プリンストン¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷から6日以内出荷USB給電2ポート+電源タップ3口搭載で持ち運び便利なケーブル収納タイプのOAタップ質量(g)110出力USB最大出力(2口):DC5V/2.4A最大出力(W)AC(3口)合計:1400コンセント個数3コンセント形状2P本体寸法(mm)56×110×23入力電圧(V)AC100電源コード(m)約0.24プラグ形状ストレート(難燃性トラッキング防止型)USBポート2
USB給電2ポート+AC給電ポートUNITAP
プリンストン¥1,998税込¥2,1981台6日以内出荷USB給電ポート2ポート(最大2.4A)+電源タップ3口搭載した「PPS-UTAP3B」 電源タップを3個口、 USB給電ポートを2ポート搭載したOAタップです。 電源タップはパソコン、パソコン周辺機器やAV機器などでご使用いただけます。 また、USBポートはスマートフォンやタブレットなどの充電や電源供給にお使いいただけます。 持ち運び時にプラグを収納可能。また、コンセントプレートに直接差し込む設置だけでなく、色々な場所でも配線しやすいスイングプラグを採用しています。 2ポートのUSBポートは5V/合計最大2.4Aの給電を行い、「Smart Power Port」に対応しています。 各接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電を行うことができます。仕様Smart_Power_Port質量(g)約85出力AC:合計最大1400W、USB:DC_5V(合計最大 2.4A)コンセント個数3(2P)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×48×28入力AC:100-240V機能トラッキング防止プラグUSBポート数2プラグ形状折り畳み式直刺タイプ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A16 FA608U/P 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 14 M1407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 M1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1605VA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook 16 X1607AA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 M3407 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S3407AA 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S5406 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,618¥4,198
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 M3607GA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 S3607 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Vivobook S16 S3607AA 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Zenbook S16 UM5606 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA) 2026年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698
マグネット式 プライバシー フィルター Acer Predator Helios Neo 16S AI 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット税込¥5,168¥4,698