つめが折れないLANケーブル CAT6Aオーム電機(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
カテゴリー6ALANケーブル(ツメ折れ防止設計)高速10ギガビット(10Gbps)対応最大伝送帯域は500MHz通常の使用ではツメが折れない、やわらか素材1500回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止カバー付きPoE対応より線/ストレート
規格CAT6A対応機種光回線、ADSL回線、CATV回線、液晶テレビ、ブルーレイレコーダー(RJ-45ポートを持つ機器)など結線方式ストレート伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)最大500給電方式PoE対応ケーブル形状より線イーサネット対応10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tカテゴリー6A対応
LANケーブル 5Eオーム電機当日出荷から4日以内出荷
安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。本品はストレートケーブルです。
コネクタ形状RJ-45 8PプラグケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブオーム電機(1件のレビュー)翌々日出荷
USB Type-Aコネクタ接続GigaLAN+USB3.2 Gen1×3ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 GigaLAN(1000BASE-T)で有線接続可能に USBType-A×3ポート(USB3.2Gen1)に増やせる スタイリッシュなスリムボディ 邪魔にならない10cmケーブル GigaLANポートがないPCでも使えます
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約145外形寸法(mm)(約)113×20×34対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)コネクタパソコン側:USB Type-A×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワー供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3、LAN RJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1スーパースピード/5(規格値)LANIEEE 802.3ab(1000BASE-T)1Gbps、IEEE 802.3u(100BASE-TX)100Mbps、IEEE 802.3(10BASE-T)10Mbps
フラット CAT6 LANオーム電機3日以内出荷
安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。10ギガビット対応、薄くて強い!本品はストレートケーブルです。
コネクタ形状RJ-45 8PプラグシールドUTPケーブルケーブルタイプフラット
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります