絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(48)
  • メディアカバーマーケット(26,683)
  • サンワサプライ(1,758)
  • StarTech.com(1,259)
  • エレコム(1,186)
  • RS PRO(825)
  • BUFFALO(バッファロー)(736)
  • サンワダイレクト(566)
  • 明工社(556)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(555)
  • エスコ(509)
  • ダイヤトレンド(431)
  • ATEN(373)
  • ナカバヤシ(330)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • オーム電機(272)
  • アイネックス(258)
  • 変換名人(242)
  • 光興業(185)
  • ELPA(174)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコンスタンド グリーンハウスノートパソコンスタンドグリーンハウス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド 無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減 アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現 ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい 操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg)約0.75材質(本体)アルミニウム耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウスHDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2)グリーンハウス
3,500税込3,850
1個
当日出荷
1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。
その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書材質質量(g)約80備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×61×20適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなどインターフェースHDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)HDCP対応HDCP1.4準拠
HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4) グリーンハウスHDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4)グリーンハウス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。
その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書材質質量(g)約110備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×62×22適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなどインターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)HDCP対応HDCP1.4準拠
Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル グリーンハウスGigabit(カテゴリー6) LANケーブルグリーンハウス(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から9日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル グリーンハウスHDMIケーブルグリーンハウス
999税込1,099
1本
当日出荷
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル 4K2Kの高解像度をサポート。 3Dテレビ・ブルーレイプレイヤーなどにも最適。 外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用 信号劣化しにくい金メッキプラグ採用。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA19ピン)オス - HDMI(タイプA19ピン)オス適合機器HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンなど機能HEC対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールド対応解像度4K2K(4096×2160)30pHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウスカテゴリー5e LANケーブルグリーンハウス
259税込285
1本
当日出荷から15日以内出荷
カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
規格カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ケーブルガイド グリーンハウスマグネット式ケーブルガイドグリーンハウス
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ケーブルをまとめて机周りをきれいに見せるケーブルガイド。取り付け簡単なマグネット式で、机の側面などに固定できる。
ホワイト
USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウスUSB Type-Cドッキングステーション 有線LANポートグリーンハウス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーションノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
クランプ式ケーブルトレイ グリーンハウスクランプ式ケーブルトレイグリーンハウス
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
机の下に電源タップやACアダプタなどを置くことができるトレイを設置。C型クランプでしっかり固定できる。広々100x600mmのトレイサイズ。
ホワイト
3ポート USB2.0 回転コネクタHUB グリーンハウス3ポート USB2.0 回転コネクタHUBグリーンハウス
899税込989
1個
当日出荷
ノートパソコンに直挿しできるコンパクト 3ポートUSBハブケーブル不要でノートパソコンにそのまま直挿しできるコンパクトな3ポートUSBハブです。 作業スペースが限られたテレワークにもおすすめです。 回転させてピッタリフィット、180°回る回転コネクタ搭載180°回転する回転コネクタを採用、他の端子との干渉を防ぎ、使いやすい角度に調整することができます。 ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数3電源供給方式バスパワー
USB Type C to HDMIミラーリングケーブル グリーンハウスUSB Type C to HDMIミラーリングケーブルグリーンハウス
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
付属品保証書ブラックコネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス保証期間1年間動作温度(℃)‐5~65動作湿度(%)10~88(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps)変換タイプオス-オス
HDMIコンバーター HDMI入力-RCA出力 グリーンハウスHDMIコンバーター HDMI入力-RCA出力グリーンハウス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
HDMI信号をRCA(コンポジット映像+アナログ音声)に変換できる便利な変換器です。最新のHDMI機器の映像を、古いテレビやプロジェクターなどRCA端子対応機器で表示可能にします。4K(2160p, 30Hz)映像にも対応しており、高解像度の映像をしっかり変換できるのが魅力です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単操作で、専門知識がなくても扱いやすい設計。出力は480i(720×480)で、音声はリニアPCM2ch対応。NTSC/PAL両方式に対応しているため、海外機器にも柔軟に対応できます。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利です。
付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約35電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応コンポジッド映像入力端子を搭載したテレビ、プロジェクターなどインターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2解像度480i(720×480)保証期間1年間対応信号NTSC/PALRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、576p、576i、1080i、1080p、2160p(30Hz)音声出力リニアPCM2チャンネル
HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート グリーンハウスHDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポートグリーンハウス
8,398税込9,238
1個
当日出荷
1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)約181(本体のみ)外形寸法(mm)W136 × D62 × H15規格HDMI(Deep color対応)ポート数4入力端子HDMIタイプA端子 1系統出力端子HDMIタイプA端子 4系統電源仕様5WRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウスカテゴリー6 LANケーブルグリーンハウス
509税込560
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)、フラットケーブルの高速10ギガビットモデル。
規格カテゴリー6(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ グリーンハウスUSB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタグリーンハウス
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重付属品取扱説明書/保証書材質アルミニウム合金+ABS質量(g)約56外形寸法(mm)W56×D65×H12.5消費電力(W)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×12.5保証期間1年間入力端子USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)約120出力端子HDMI (メス)×2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーショングリーンハウス
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
質量(g)約45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず)最大消費電力(W)5ケーブル長(mm)約185供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)]出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
カテゴリー6e LANケーブル グリーンハウスカテゴリー6e LANケーブルグリーンハウス
609税込670
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
カテゴリー6e対応LANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル
規格10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーワイヤー グリーンハウスセキュリティーワイヤーグリーンハウス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
盗難防止ホール搭載のPCや液晶ディスプレイに対応。 4桁のダイヤルは自由に変更可能。 取り付けやすい回転式ヘッドを採用。
付属品ベルクロ、スペーサー3個ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種盗難防止ホールを持つパソコン、液晶ディスプレイなど ※スロットの奥行きサイズによって対応しない場合があります。ロックダイヤル錠
VESA変換プレート グリーンハウスVESA変換プレートグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
VESAマウントのサイズを変換して、大きいモニター/テレビをアームに付けられる
HDMIセレクタ 入力3(HDMI3)+出力1 グリーンハウスHDMIセレクタ 入力3(HDMI3)+出力1グリーンハウス
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
3台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる便利な切替器です。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。USB給電タイプで設置も簡単。HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性もばっちりです。
その他【映像帯域】14.4Gbps/600MHz付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約45備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース入力:HDMIタイプA端子×3 / 出力:HDMIタイプA端子×1最大解像度3840×2160(60Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)HDCP対応HDCP2.2準拠HDR対応HDR10
HDMIセレクタ 2WAY 入力2(HDMI2)+出力1 or 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウスHDMIセレクタ 2WAY 入力2(HDMI2)+出力1 or 入力1+出力2(HDMI2)グリーンハウス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
1台で「2入力1出力」または「1入力2出力」の2WAY切替が可能な多機能なHDMIセレクタです。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。手動切替式なので、意図しない自動切替が起こらず、安定した使用感が魅力。電源不要で、HDMIケーブルを接続するだけの簡単設置もポイントです。HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。Nintendo Switch 2など最新機器との動作確認済みで、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
その他【映像帯域】6.9Gbps/600MHz材質質量(g)約70備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧HDMI接続機器からのバスパワー駆動(外部電源不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×53×21適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース上部:HDMIタイプA端子×1、下部:HDMIタイプA端子×2 ※入出力両方向対応最大解像度3840×2160(60Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)HDCP対応HDCP2.2準拠HDR対応HDR10
クランプ式電源タップホルダー グリーンハウスクランプ式電源タップホルダーグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
欠品中
電源タップを机の上に固定し、使いやすくする電源タップホルダー。幅40~60mmの電源タップに対応。机や電源タップをキズつけない滑り止めパッド付き。ケーブルをまとめられるケーブルガイド付き。
HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output8ポート グリーンハウスHDMIスプリッター USB給電 Input1+Output8ポートグリーンハウス
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を8つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を8つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。ACアダプタからの給電で動作し、筐体が堅牢な金属製のため重量感があり、ケーブルのしなりなどによる意図しない移動が起きにくく、位置を固定して設置したい場合に最適です。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz付属品専用ACアダプタ、取扱説明書/保証書質量(g)約400(本体のみ)外形寸法(mm)W228 × D84 × H15規格HDMI (Deep Color対応)ポート数8入力端子HDMIタイプA端子 1系統出力端子HDMIタイプA端子 8系統電源仕様10WRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
ビッグエンターキー ブラック グリーンハウスビッグエンターキー ブラックグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
でっかいエンターキー形のクッション。パソコンのエンターキー形のクッションです。パソコンにUSBケーブルで接続すれば、実際にエンターキーとして使え、クッションとしてストレス発散や枕としても使えます。パソコンのUSBポートに接続すれば、エンターキーとして使える パソコンのUSBポートに本製品のUSBケーブルを差し込んでください。キーボードのエンターキーと同じ働きをします。
HDMIケーブル (Ver.1.4) グリーンハウスHDMIケーブル (Ver.1.4)グリーンハウス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル。ブルーレイプレーヤー等に最適なイーサネット対応HDMIケーブル。外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド。信号劣化しにくい金メッキプラグを採用。
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19 ピン)プラグ金メッキプラグシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.0HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応対応
カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウスカテゴリー6 LANケーブルグリーンハウス
489税込538
1本
当日出荷から11日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(クロスタイプ)、ギガビット対応 カテゴリー6LANケーブル(クロス)採用 隣のポートに干渉しないスリムコネクタ 環境にやさしい、UL規格、RoHS指令対応
規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1 Gen1 ドッキングステーション 6in1 シルバー グリーンハウスUSB3.1 Gen1 ドッキングステーション 6in1 シルバーグリーンハウス
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ノートPCなどポートの少ない機器に接続してUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電、カードリーダー等として使用できるドッキングステーション。 最大256GBのSDXC/microSDXCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載。 USB3.1 Gen1に対応したUSBポートとUSB2.0ポートを各1ポート搭載。 4K(3840 x 2160 30Hz)に対応したHDMI映像出力を搭載。パソコンの画面を手軽にテレビやディスプレイの大画面に表示できます。 iPadOS 13以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。 Power Delivery 60Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
入力USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery、電源:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W)USBポートUSB3.1 Gen1対応 USB Type-A(メス)、USB2.0対応 USB Type-A(メス)USBタイプUSB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1(USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA、USB2.0ポート: 5V/最大500mA)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※最大対応容量 256GB対応解像度最大3840×2160(30Hz)最大消費電力(W)15ケーブル長(cm)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×37×15※ケーブル含まず質量(g)約62保証期間1年間仕様【カードリーダ/ライタ】SDカードスロット、microSDカードスロット
HDMIセレクタ 入力5(HDMI5)+出力1 グリーンハウスHDMIセレクタ 入力5(HDMI5)+出力1グリーンハウス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
最大5台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる高機能HDMIセレクタです。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、ゲームや高精細映像の視聴に最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。HDR10やHDCP2.2にも対応し、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。USB給電タイプで設置も簡単。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性も高く、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
その他【映像帯域】18Gbps/600MHz付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約50備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース入力:HDMIタイプA端子×5 / 出力:HDMIタイプA端子×1最大解像度3840×2160(60Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)HDCP対応HDCP2.2準拠HDR対応HDR10
HDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力 グリーンハウスHDMIコンバーター RCA入力-HDMI出力グリーンハウス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
RCA(コンポジット)信号をHDMIに変換するアナログ→デジタル変換器です。古いDVDプレーヤーやゲーム機などの映像を、HDMI端子しかないテレビやモニターに出力できるのが最大の魅力です。映像は720pまたは1080pにアップコンバートされ、より鮮明な表示が可能です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単設計で、専門知識がなくても扱いやすいのがポイント。NTSC/PAL両方式に対応し、海外機器にも柔軟に対応できます。また、リニアPCM2ch音声にも対応しており、映像と音声を同時に変換可能です。レトロ機器を現代のディスプレイで活用したい方におすすめの一台です。
付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約35電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24適合機器コンポジッド映像出力端子を搭載したDVDプレーヤーなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース入力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2 / 出力:HDMIタイプA端子×1解像度1280×720ドット、1920×1080ドット、720p、1080p ※映像表示方式切替スイッチでの切替えとなり、記載の解像度以外の出力はできません。保証期間1年間対応フォーマットHDMI Audio(リニアPCM2チャンネル)音声規格リニアPCM2チャンネルRoHS指令(10物質対応)対応信号入力NTSC/PAL対応解像度480i(720×480)
ノートPCスタンド型ドッキングステーション 6in1 シルバー グリーンハウスノートPCスタンド型ドッキングステーション 6in1 シルバーグリーンハウス
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
USB Type-CとType-Aの両方に対応した2WAYカードリーダー/ライターです。スマートフォン、タブレット、PCなど幅広い機器で使用可能で、SDカードとmicroSDカードに対応しています。microSDはアダプタ不要でそのまま挿入できるため、手軽さが魅力です。USB3.0規格に準拠し、最大5Gbpsの高速データ転送が可能。デジカメや一眼レフで撮影した写真や動画をすばやく転送でき、作業効率が向上します。コンパクトなサイズ(約80.5×22.9×10.7mm)で持ち運びにも便利。Type-CとType-Aは同時使用不可ですが、切り替えて使える柔軟性があり、iPad(Type-C搭載モデル)にも対応しています。高品質・安全性を保証する国際認証(ISO9001など)も取得しており、信頼性の高い製品です。価格も手頃で、日常使いに最適なカードリーダーです。
質量(g)22.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×22.9×10.7電源電圧(V)5(USBポートから給電)消費電流(mA)【最大】500【待機時】100保証期間6ヶ月間データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【アップストリームポート】USB Type-A / USB Type-CUSB規格USB3.0 / 2.0 / 1.1
HDMIセレクタ Input4(HDMI3+Type-C1)+Output1ポート グリーンハウスHDMIセレクタ Input4(HDMI3+Type-C1)+Output1ポートグリーンハウス
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz付属品専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約200(本体のみ)外形寸法(mm)W140 × D64 × H16規格HDMI(Deep color対応)ポート数5入力端子HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統出力端子HDMIタイプA端子 1系統電源仕様5WRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output2ポート グリーンハウスHDMIスプリッター USB給電 Input1+Output2ポートグリーンハウス
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を2つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)約93(本体のみ)外形寸法(mm)W90 × D45 × H15規格HDMI (Deep Color対応)ポート数2入力端子HDMIタイプA端子 1系統出力端子HDMIタイプA端子 2系統電源仕様5WRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
ビッグエンターキー アイボリー グリーンハウスビッグエンターキー アイボリーグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
でっかいエンターキー形のクッション。パソコンのエンターキー形のクッションです。パソコンにUSBケーブルで接続すれば、実際にエンターキーとして使え、クッションとしてストレス発散や枕としても使えます。パソコンのUSBポートに接続すれば、エンターキーとして使える パソコンのUSBポートに本製品のUSBケーブルを差し込んでください。キーボードのエンターキーと同じ働きをします。
ビッグエンターキー レッド グリーンハウスビッグエンターキー レッドグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
でっかいエンターキー形のクッション。パソコンのエンターキー形のクッションです。パソコンにUSBケーブルで接続すれば、実際にエンターキーとして使え、クッションとしてストレス発散や枕としても使えます。パソコンのUSBポートに接続すれば、エンターキーとして使える パソコンのUSBポートに本製品のUSBケーブルを差し込んでください。キーボードのエンターキーと同じ働きをします。
カテゴリー6 LANケーブル グリーンハウスカテゴリー6 LANケーブルグリーンハウス
429税込472
1本
9日以内出荷
カテゴリー6対応スーパースリムLANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル。
規格カテゴリー6 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラハイスピードHDMIケーブル グリーンハウスウルトラハイスピードHDMIケーブルグリーンハウス
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ウルトラハイスピードHDMI規格認証済48Gbpsの高速伝送による8K映像対応し、eARCやDynamicHDR、ゲームモードVRRなどの規格に対応したウルトラハイスピード規格認証済みのHDMIケーブルです。 8K/60Hz、4K/120Hz対応48Gbps高解像度映像を伝送。 高画質技術 DynamicHDRに対応。eARC対応。 ゲームモードVRR対応。 色域規格BT.2020映像の伝送が可能。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応。 ノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル外部からのノイズ侵入を軽減し、映像信号への影響を抑える3重シールド構造です。 金メッキ端子サビなどに強く信号劣化しにくい金メッキプラグを採用しています。
イーサネット対応対応ブラックフェライトコアなしシールド3重シールドプラグ金メッキ
タブレットホルダー グリーンハウスタブレットホルダーグリーンハウス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
タブレットやスマホを三脚に固定できるタブレットホルダー 静止画・動画撮影や動画配信、ビデオ会議や動画視聴にも 伸縮アームで挟んで縦でも横でもしっかり固定 幅55~265mm以内のタブレット・スマホに対応、耐荷重1kg 2箇所の三脚用ネジ穴(背面・底面) 端末をキズつけにくいラバー素材採用
材質ABS幅(mm)タブレット取り付け部分調整:55~265質量(g)約114耐荷重(kg)約1対応機種iPad Proなど幅55~265mm以内のタブレット・スマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×225~335(最大)×53取付ねじ1/4インチネジ
4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 5mケーブル グリーンハウス4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 5mケーブルグリーンハウス
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
ブラックケーブル長(m)5プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
USB3.2 Gen1 ドッキングステーション 3in1 ブラック グリーンハウスUSB3.2 Gen1 ドッキングステーション 3in1 ブラックグリーンハウス
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。
ブラック
USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウスUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブルグリーンハウス
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
充電しながらスマホの画面をテレビなどの大画面に映すUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル。高画質出力と充電同時利用により、映画鑑賞やプレゼンにも最適。HDCP対応で安心してAmazon Prime、Netflix、ABEMAなどの動画配信サービスを視聴可能です。ドライバ不要で、接続するだけで即使用可。
最大出力(W)【給電】60コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス最大入力(W)【給電】75動作温度(℃)0~40端子【給電用】USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~80(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、2160p(60Hz)HDR対応
PCアクセサリー