ケーブル (1) OAタップ/電源タップ (5) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル10万回以上の折り曲げ試験をクリアやわらかく断線に強い『超タフケーブル』抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターサラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み急速充電3A+データ転送シリコンケーブルバンド付属安心の3年保証
規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 対応 最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 保証期間 3年間 転送速度(Mbps) 最大480 (理論値)※データ転送対応
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:サンドベージュ OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
色 サンドベージュ 長さ(cm) 90 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体サイズ(mm) 約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間 1年間 耐久性 屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約 90 通信速度 USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:アッシュブルー OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
色 アッシュブルー 長さ(cm) 90 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体サイズ(mm) 約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間 1年間 耐久性 屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約 90 通信速度 USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応
耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル ホワイト OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
・シルキータッチでやわらかな触り心地・USB Power Delivery対応で高速充電・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載・断線に強い・安心の2年保証
仕様 対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 色 ホワイト 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 通信速度 最大480Mbps(データ転送対応)
90cm 片引き巻取り式 Type-C to Type-Cケーブル katamaki PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 カラー:オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
色 オリーブグリーン 長さ(cm) 90 本体質量(g) 約47 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体サイズ(mm) 約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間 1年間 耐久性 屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm) 最大:約 90 通信速度 USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps) 最大480、データ転送対応
耐屈曲3万回 Type-C to Type-C シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック) 5日以内出荷
・シルキータッチでやわらかな触り心地・USB Power Delivery対応で高速充電・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載・断線に強い・安心の2年保証
仕様 対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。 色 ブラック 規格 USB2.0規格準拠 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 対応機種 iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間 2年間 通信速度 最大480Mbps(データ転送対応)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります