絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ATEN(47)
  • オーム電機(30)
  • サンワダイレクト(27)
  • ELPA(26)
  • StarTech.com(23)
  • エスコ(18)
  • TOPLAND(17)
  • エレコム(16)
  • カシムラ(14)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
  • ナカバヤシ(11)
  • ラトックシステム(11)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(9)
  • グリーンハウス(6)
  • Gefen(6)
  • アイネックス(5)
  • MCO(4)
  • MAKER(4)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCアクセサリー :「DC5V USB」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリーム(PC接続側):USB Type-Aブラックケーブル長(m)約1対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合がありますUSB規格USB仕様 Ver2.0準拠
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。ケーブル長直付タイプです。USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー■供給電流:4000mA最大(全ポート合計)最大900mA(バスパワー時)※充電同期ポートは最大2.1Aまで出力できます。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ACアダプタ:有DC5V 4A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)
スリムタップUSB充電機能付き サンワサプライスリムタップUSB充電機能付きサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
強力マグネット付USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面に使えばほかのポートをふさぐことがありません。USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。セルフパワー/バスパワー両モード対応 (※2)ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応。場所をとらない小型ACアダプタ付属。※1この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※2バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームミニUSB Bコネクタ メス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4仕様通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:2600mA最大(全ポート合計)最大350mA(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■過電流保護機能:内蔵■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1.8m■ACアダプタ:有DC5V 2.6A ケーブル長/約1.8m■セット内容:ACアダプタ(DC5V 2.6A ケーブル長/約1.8m) 、ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス/約1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超コンパクトに7ポート装備したUSB2.0 7ポートハブです。全ポートまとめてオン・オフできるスイッチ付です。パソコンに接続し、手元で使用するのにピッタリな30cmケーブル付です。サイドポートを1ポート装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×7インターフェイス-アップストリームUSB2.0仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:1900mA最大(全ポート合計)最大400mA(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ACアダプタ:有DC5V 2A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 2.0A ケーブル長/約1.5m)
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
付属の面ファスナーで液晶テレビの背面や磁石ではくっつかないガラス面などにUSBハブを固定することができます。外付けUSBハードディスクに録画ができる液晶テレビにも対応しています。(USBハブ対応テレビに限ります。)セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェース【USB】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Aコネクタ オスコネクタ形状USB Type-A(PC接続側)電源セルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)2000最大(全ポート合計)最大400(バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ポート数4ポート(合計)対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7、Windows:11, 10, 8.1, 8, 7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ録画機能のあるテレビ※USBハブ経由でのHDD接続に対応している機種※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。ケーブル長(m)1セット内容ACアダプタ(DC5V 2.0A ケーブル長/約1.8m)、面ファスナー(1セット)仕様ACアダプタ:有DC5V 2.0A ケーブル長/約1.8m
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。セルフパワー・バスパワー両用タイプです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続できます。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
仕様ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5mセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m)ポート数4ポート(合計)ケーブル長(m)約0.5対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8、Windows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標ですインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。外付けUSBハードディスクに録画できる液晶テレビにも対応しています。 ※テレビと接続する場合は必ずセルフパワーで使用してください。※USBハブに対応していない機種には使用できません。TVの裏に取り付けられるフック付です。電磁波対策によりノイズを軽減し、安定した動作を実現しています。約1mのロングケーブルで配線に便利です。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:約900mA最大(1ポートあたり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■過電流保護機能:内蔵■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m■ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.5m)、固定用ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB3.2 Gen2対応のUSBハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが4個、Type-Cポートが3個付きで7台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen2(10Gbps)〈理論値〉の転送速度に対応しています。USB Aポートは最大1.5A、Type-Cポートは最大3A出力することができスマホ・タブレットを充電することができます。安定した動作ができるACアダプタ付です。
インターフェース【USB】Ver3.2Gen2(USB3.1 Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.0/3.0)上位互換)通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2 Aコネクタ メス×4USB3.2 Gen2 USB Type-Cコネクタ メス×3コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-C メスコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)電源セルフパワー供給電流(mA)3700最大※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。ポート数7ポート(合計)対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Windows:11, 10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。ケーブル長(m)約1セット内容ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)仕様過電流保護機能:内蔵、PD対応:非対応、ACアダプタ:有DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m
USBハブ USB TypeC 20ポート サンワサプライUSBハブ USB TypeC 20ポートサンワサプライ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大80台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート) ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mmセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個ポート数20ポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480電源供給方式セルフパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 2.0:20ポートケーブルタイプケーブル着脱
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型のモバイルタイプで、2個口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載のタップです。ACコンセントは、2個口合計1400Wまで対応します。USBポートは、2ポート合計が最大12W(DC5V 2.4A)になります。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB Type-Cポートはコネクタの表、裏に関係なく両面で差すことができます。AC差込口は、正面と側面にあることで、どちらの向きでも適した差込口を使うことができます。差込プラグが折りたためる為、持ち運ぶ時でも回りのものにキズを付けたりしません。USB Type-Cポート、USB-Aポート共に自動識別ICが付いている為スマホなど、機器の出力に応じて最適な充電を致します。
定格容量14A・100V合計1400Wまで適合規格PSE定格出力DC5V・2.4AUSB-A 1ポート 5V 2.4A最大Type-C 1ポート 5V 2.4A最大(USBポート)定格入力AC100V~125V(50/60Hz)(USBポート)差込口形状2Pプラグ形状2P(折りたたみ式)機能絶縁キャップ:あり、シャッター:なし、雷ガード:なし、二重構造:なし、アース端子:なしタイプ差込口:ノーマルタイプ口数2個口マグネットなしポート数2ポート(USB-A×1/Type-C×1)保護機能過電流保護機能あり、自動識別IC機能あり、自動識別機能はUSB-AもType-Cも両方あり仕様主な対応国:日本
SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 サンワサプライSW-KM2UU キーボード・マウス切替器サンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。接続台数2キーボード/マウスUSB付属品取扱説明書(保証書付き)対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。質量(g)120切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0900-80ケーブル長(cm)90取扱説明書取扱説明書/組立説明書動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格14A・125V適合規格PSEコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)3定格出力DC5V/4.8A(USBポート)機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型アース端子なしマグネットなしプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4ポート間隔(mm)45(差込口)定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)雷ガードなし耐トラッキングあり
電源タップ 回転タイプ サンワサプライ電源タップ 回転タイプサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード適合規格PSE:あり定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V・3.1ADC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)合計最大DC5V/3.1Aまでプラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットありネオジムUSBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポートプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
USB出力合計2.4A仕様で、USB-Aポート、Type-Cポートともに最大5V・2.4A出力です。USB-A、Type-Cポート共に、自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電することができます。出力短絡などによって出力電流が想像以上に大きくなった場合、出力を停止する過電流保護機能が付いており、過大な電流が流れ続けることによる、電源ICの特性の劣化、動作不具合、破壊などを防ぎます。差込口は、2P2個口のホコリ防止用のシャッター付きです。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。
プラグ形状スイングホワイト
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー)セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き)形状据え置き型切替方式本体ボタン切替電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ消費電流(mA)150(最大)インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1保管温湿度範囲温度:0℃~45℃、湿度:80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度:5℃~45℃、湿度:85%以下(結露なきこと)最大接続台数PC:2台対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)映像出力HDMI
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。 ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2ディスプレイミニD-sub15ピンキーボード/マウスUSB適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン質量(g)252切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)ケーブル長(m)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35(本体サイズ)電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流(mA)280(最大)インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-84取扱説明書取扱説明書/組立説明書対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 ■対応機種(マウス):USBマウス※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ■対応OS Windows:11,Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, uBuntu, OpenSUSE■インターフェース(PC側):USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用)■インターフェース(周辺機器側):キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:3台■切替方式:ホットキー切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):約120mA■動作温度・湿度:温度/0~40℃湿度/0~80%(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃湿度/0~80%(結露なきこと)■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:映像なし【ご注意】 ●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
クーラーパッド サンワサプライクーラーパッドサンワサプライ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
ケーブル長(m)0.5騒音レベル(dB(A))32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])900(ファン)適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイドセット内容USBケーブル×1定格容量DC5V/300mA質量(g)650ケーブル長(mm)50±10ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません仕様ファン数量:1個
カメラアダプタ サンワサプライカメラアダプタサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書質量(g)約24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3電源USBバスパワーコネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10電源電圧(V)DC5インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠使用環境湿度(%)20~80対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)ビデオフォーマットMJPEG対応
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1~4]で簡単に切替できます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×4※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:4台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):340mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:パソコン接続用ケーブル/1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル/0.25m×1■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。 切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2ディスプレイミニD-sub15ピンキーボード/マウスUSB適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカーもしくはマイク※同時に接続することはできません。質量(g)348切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)[Ctrl]キーを2回連続して押す。※ただし同じCtrlキーケーブル長(m)1.2対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0~、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.8×68×24(本体サイズ)電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流(mA)280(最大)インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、キーボード・マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-75取扱説明書取扱説明書/組立説明書対応解像度2304×1440ドットまで表示可能。(DDC2B対応)
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)85×41×135質量(g)約276タイプ電動式消費電力(W)50入力DC5V/2Aモーター(W)56使用時間(分)約20~90風量風圧約5g~48g保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~40モーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4USBケーブル長(cm)約80ノイズレベル<85dB逆さ噴射
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):320mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】 オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/USB Aコネクタメス×1マウス用/USB Aコネクタメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、 DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBメモリなど各種USBデバイスを切り替えて共有することができます。 KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 19インチサーバーラックに取り付け可能(1Uサイズ)。取り付け用金具付属。 切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 使用するユーザーレベルで、操作出来るOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。 3段階までのカスケード接続に対応。最大512台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 ※本製品にはパソコンとの接続ケーブルが2本付属しています。3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番:SW-KHU18)をご購入ください。 注意 ※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。 ※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能あり、19インチマウントラック取り付けありセット内容本体×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、電源ケーブル×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、グランド線(接地線)、取扱説明書(保証書付き)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4切替方式本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替, OSD切替消費電力(W)8.56電源ACアダプタ(DC5V/4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×8キーボード・マウス・USB2.0ハブ:USB Bコネクタメス×8スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×8【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1・キーボード/USB Aコネクタメス×1・マウス/USB Aコネクタメス×1・スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2・USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応動作温湿度範囲動作時/温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)マイク/スピーカー3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー対応(※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数PC:8台対応解像度最大解像度:1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能キーボード/マウスUSBキーボード対応(※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。)、USBマウス対応(※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。)
ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器 サンワサプライディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器サンワサプライ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウス・DVIディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスポートのエミュレーション機能を搭載。エミュレーションON時は切替後の素早いマウス操作が可能でスクロールボタン切替も可能。エミュレーションOFF時は多機能ボタンマウスにも対応させることができます。 切替方法はホットキー切替([Ctrl]×2または[ScrollLock]×2)、マウスのスクロールボタン切替、に対応し瞬時にポートを切り替えることができます。※1スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
接続台数2ディスプレイDVIキーボード/マウスPS/2仕様2台:1台切替適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップまたはノート・Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、DVI24pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】DVI24pinメスコネクタを持つディスプレイ 【スピーカー】3.5mmステレオミニプラグ接続質量(g)470切替方式ホットキー切り替え、マウス切り替え、オートスキャン切り替えケーブル長(m)0.9(切替器-パソコン間)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×114×26.5電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流(mA)620(最大)インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/DVI24pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/DVI24pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-77取扱説明書取扱説明書/組立説明書対応解像度1920×1200(@60Hz)(WUXGA)まで表示可能(DDC2B対応)
電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式サンワサプライ
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
クランプ固定式の電源タップ。USBとACが使え、最大PD65WでノートPCもType-Cで充電可能。デスクの縁にしっかり固定できるクランプ式で、省スペースかつ安定した設置が可能です。USB Type-Cポート3つとUSB Aポート1つを備え、最大65WのPD対応でノートPCなども素早く充電できます。AC差し込み口は斜め設計で、抜き差しがしやすく使い勝手に優れています。前面に2口、背面に2口の計4口仕様で、大型アダプタ同士が干渉しにくい設計です。ホコリ防止シャッターを全ての差込口に採用しており、ホコリによる火災リスクや小さなお子様のコンセント接触による危険を未然に防ぐことができます。プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。2メートルのロングコードで、離れた電源からでも柔軟に配線できます。コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。
質量(g)610スイッチなし適合規格PSE/ありコンセント形状2P(ノーマルタイプ/シャッター・絶縁キャップ付き)定格入力電圧(V)USBポート:AC100(50/60Hz)範囲クランプ固定/最大40mmの天板に取り付け可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×70×43.5(クランプを除く)電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V 合計3A・Type-C単独使用時 DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A・USB-A単独使用時 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A機能二重被ふくコード、ほこり防止シャッター、耐トラッキング絶縁キャップ付コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯、2.0mm平方メートル×2芯、仕上り外形寸法約5.0×8.0mm保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能定格容量(W)合計1350まで(13.5A・100V)差込口4口(前面2、背面2個)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数4ポート:USB-A×1ポート、Type-C×3ポート・USB PD65W対応RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)50(差込口)
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様二重構造:あり、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100~125(50/60Hz・USBポート)口数6個口電源コード(m)1.5定格出力DC5V・3A、DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能スイング式、絶縁キャップ付き、二重被ふくコード、滑り止め付き、縦横間自在に差し込めるシャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)4.2×7.6 VFFコードアース端子なし定格容量(W)合計1400まで(14A・125V)差込口ノーマルタイプ対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)25.4(差込口)雷ガードなし
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。 ※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ブラック規格【線材規格(UL)】2919VW-1コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用)電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA)変換タイプオス - オス/オス - メス
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能滑り止めラバー(裏面)、180度スイングプラグ、絶縁キャップ付き、USB充電(Type-C・Type-A)、縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計プラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個づつ合計2個口あり、壁コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)14機能雷ガード・二重構造USBポート数1定格容量(W)1400コンセント個数2バリスタ電圧(V)240適合地域日本国内プラグ形状2P・スイングプラグ適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント仕様ノーマルタイプ絶縁種別絶縁キャップ仕様■USBポート定格出力:DC5V・2.4A■USBポート定格入力:AC100V■差し込み口形状:2P■制限電圧:395V■サージ耐量:2500ARoHS指令(10物質対応)対応
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ホットキー切替だけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切替が可能です。【Ctrl】キー+【F12】キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)できます。【Ctrl】キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。ホットキーは「Ctrl×2回」または「Scr Lock×2回」から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。ディスプレイのVGA端子にKVMを直接接続するタイプだからディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。※1本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐにご使用いただけます。キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。本製品は切替時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できすます。Windows OSとLinux OSの混在環境でも切替可能です。※1 ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタ等を使用してご利用ください。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pin(オス)×2キーボード/USB Aコネクタ(オス)×2マウス/USB Aコネクタ(オス)×2■インターフェース(周辺機器側):ディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pinオス×1キーボード:USB Aコネクタメス×1マウス:USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:2台■切替方式:ホットキー切替, オートスキャン切替, 手元スイッチ※ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え)・・・ [Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択) ※オートスキャンモードの解除・・・[スペース]キーを1回押す ホットキーロック・・・[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除)■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):50mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/85%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/90%以下(結露なきこと)■ケーブル長:PC1/0.6m、PC2/1.2mコンソール側ディスプレイケーブル/1.2m手元スイッチケーブル長/1.8m■セット内容:本体×1、手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き)■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)184×183×55質量(g)387タイプ電動式消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2Aモーター(W)MAX80使用時間(分)約15/強、30/弱保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%バッテリー容量(Ah)6使用環境温度(℃)操作:0~60USBケーブル(m)約1モーター回転数(min-1[r.p.m])77000充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5バッテリー容量(mAh)6000ノイズレベル<72dB点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)逆さ噴射
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで複数台のパソコンを切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。USB3.2 Gen1ハブを2ポート搭載しており、カードリーダーやプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。KVM、USB3.2 Gen1ハブ、オーディオの独立切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。ACアダプタの接続は必要。ボタン切替操作のみ対応。)ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。最大2つのオーディオ ソースをミックスして同時出力できるオーディオミックスモードを搭載。ポートを切り替えていてもシステム警告音などをチェックすることができます。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能:あり、19インチマウントラック取り付け:なし形状据え置き型切替方式本体ボタン切替/ホットキー切替/オートスキャン切替電源ACアダプタ(DC5V 4A)ケーブル長(m)1.8保管温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無きこと)動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露無きこと)対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)、4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します映像出力HDMI
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.1(3.0)Gen1対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1(3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。 さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。 パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USB3.1(3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様【切替音】ビープ音ON/OFF設定可能切替方式本体ボタン切替・ホットキー切替・オートスキャン切替電源ACアダプタ(DC5V4A)対応機種USBキーボード・USBマウス・DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイクインターフェース【PC用】ディスプレイDisplayPort(タイプA)メス×2/キーボード・マウス・USB3.1(3.0)/ハブUSBBコネクタメス×2/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2、【周辺機器】ディスプレイ/DisplayPort(タイプA)メス×1/キーボードUSBAコネクタメス×1/マウスUSBAコネクタメス×1/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2USB3.1(3.0)/ハブUSBAコネクタメス×2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4)・4096×2160(60Hz/4:2:0)・3840×2160(60Hz/4:4:4)・3840×2160(60Hz/4:2:0)・1920×1200(60Hz)・1920×1080(60Hz)
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ電源タップ_スマホスタンド付きサンワサプライ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)3定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。シャッターあり保護機能過電流保護機能アース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状L型仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6コード種類二重被ふくコード導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)775間隔(mm)差込口間隔:28差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470雷ガードあり
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ電源タップ_スマホスタンド付きサンワサプライ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
ブラックスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで電源コード(m)1.5定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。シャッターあり保護機能過電流保護機能アース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状L型仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6コード種類二重被ふくコード導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)775間隔(mm)差込口間隔:28差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470雷ガードあり
クーラーパッド サンワサプライクーラーパッドサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
直径20cmの大型FANを搭載し、超強力に冷却できます。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。3段階、高さ調節機能付です。
ケーブル長(m)0.8騒音レベル(dB(A))28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])750(ファン)最大風量(CFM)50適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイドセット内容USBケーブル×1電源USBポートより給電(DC5V 330mA)ケーブル長(mm)75+10仕様ファン数量:1個
電源タップ_スマホスタンド付き サンワサプライ電源タップ_スマホスタンド付きサンワサプライ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
2P・5個口の電源タップで、USB充電ポートが3つ付いています。 USBポートはType-Cが1ポートあり、PD30W対応で高速充電も可能です。 スマートフォンやタブレットを3台まで立て掛けられる、スライドスタンド付きです。 恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのL型プラグを採用しています。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止やお子様のいたずら防止になります。 断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効な、二重被ふくコードです。
スイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・100V1400Wまで定格出力USBポート:DC5V・3AType-Cx1のみ使用の場合、PD30Wまで対応USB-AとType-Cを同時使用の場合、15Wづつ対応。シャッターあり保護機能過電流保護機能アース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状L型仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6コード種類二重被ふくコード導体サイズ(mm2)HVFF1.5×2心RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)775間隔(mm)差込口間隔:28差込口形状2Pバリスタ電圧(V)470雷ガードあり
PCアクセサリー