絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(48)
  • メディアカバーマーケット(27,463)
  • サンワサプライ(1,742)
  • StarTech.com(1,256)
  • エレコム(1,183)
  • RS PRO(824)
  • BUFFALO(バッファロー)(736)
  • サンワダイレクト(564)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(555)
  • 明工社(555)
  • ダイヤトレンド(431)
  • ATEN(373)
  • エスコ(337)
  • ナカバヤシ(336)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • オーム電機(272)
  • アイネックス(258)
  • 変換名人(242)
  • 光興業(185)
  • ELPA(173)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Scotch オフィスクリーナー ウエットティッシュ 3M(スリーエム)Scotch オフィスクリーナー ウエットティッシュ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(80枚)ほか
当日出荷
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです。 使用後のべたつきがありません。 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せつけません。手にやさしい界面活性剤を配合しています。容器に生産廃材プラスチックを100%使用。
用途デスクまわり(キーボード、マウス、電話)、OA機器(プリンタ、ファクシミリ)、その他ガラス、スチール、プラスチックなどの汚れ。成分エチルアルコール、非イオン系界面活性剤(0.2%)、帯電防止剤、除菌材方式ポップアップ式効果帯電防止、除菌アルコール
しっかりつくクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 丸形3M(スリーエム)(4件のレビュー)
419税込461
1パック(16粒)ほか
当日出荷
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
透明粘着剤アクリル系
しっかりつくクッションゴム 台形 3M(スリーエム)しっかりつくクッションゴム 台形3M(スリーエム)(5件のレビュー)
449税込494
1パック(16粒)ほか
当日出荷
高い接着力ではがれやズレに強く、 耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。
オフィスクリーナーフォーム 3M(スリーエム)オフィスクリーナーフォーム3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(420mL)
当日出荷
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです 広い面積、ガンコな汚れを楽にクリーニングできます 使用後のべたつきがありません 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せ付けません 手にやさしい界面活性剤を配合しています。
用途大型スチール家具、机やイス、製図台、ビニールレザーの汚れ、壁面のたばこのヤニの除去に成分水、界面活性剤、香料、アルコール容量(mL)420タイプフォームタイプ
いつでもはがせるクッションゴム 丸形 3M(スリーエム)いつでもはがせるクッションゴム 丸形3M(スリーエム)
449税込494
1パック(20粒)ほか
当日出荷
耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。ノリ残りが少なく、はがしたいときに剥がせる。
耐火キャップ 3M(スリーエム)耐火キャップ3M(スリーエム)
619税込681
1個
当日出荷
低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します
用途ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続)温度上昇(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと商用周波耐電圧(kV)3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
いつでもはがせるクッションゴム 台形 3M(スリーエム)いつでもはがせるクッションゴム 台形3M(スリーエム)
439税込483
1パック(18粒)
当日出荷
耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ない。ノリ残りが少なく、はがしたいときに剥がせる。
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E 3M(スリーエム)3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様タッチ対応厚さ(mm)0.29フィルターサイズ(mm)307×200可視光線透過率(%)0.85視野角60°アスペクト比0.6736111111
D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 26 極 D ナチュラル 3M(スリーエム)D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 26 極 D ナチュラル3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1個
欠品中
3M 丸形ケーブル金属製バックシェルこの103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。特長と利点丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた EMI/ESD 保護。用途この D-Sub コネクタは、丸型リボンケーブルと併用する設計で、ケーブルに簡単に終端処理することができます。ケーブルシステム一式の一部として、電子機器の内部及び外部配線、特にコンピューティング及びロボット工学でよく使用されています。3M を選ぶ理由3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
仕様●極数:26●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:103●コード番号:163-3364アズワン品番65-7584-81
D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 20 極 D ナチュラル 3M(スリーエム)D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 20 極 D ナチュラル3M(スリーエム)
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
3M 丸形ケーブル金属製バックシェルこの103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。特長と利点丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた
仕様●極数:20●ハウジング材質:アルミダイキャスト●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:103●コード番号:163-3358アズワン品番65-7585-25
D-subコネクタ 50極 オス ケーブルマウント 3M(スリーエム)D-subコネクタ 50極 オス ケーブルマウント3M(スリーエム)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
クラス II 性能用に設計されたケーブル取り付けDコネクタ優れた接地性を実現するディンプル加工のスズめっき 堅牢な金属製シェル直径3.05mmのフランジホール付き3Mの色分けされたリボンケーブルの使用に特に適しています
仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.74mm●定格電流:1A●結線方法:IDC●シリーズ:8200●寸法:70.9x15.2x24.49mm●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●ハウジング材質:鋼●動作温度:-55.0~+105℃●コード番号:121-0090アズワン品番65-7774-64
D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 36 極 D ナチュラル 3M(スリーエム)D-Sub バックシェエル 103 シリーズ 36 極 D ナチュラル3M(スリーエム)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
3M 丸形ケーブル金属製バックシェルこの103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。特長と利点丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた EMI/ESD 保護。用途この D-Sub コネクタは、丸型リボンケーブルと併用する設計で、ケーブルに簡単に終端処理することができます。ケーブルシステム一式の一部として、電子機器の内部及び外部配線、特にコンピューティング及びロボット工学でよく使用されています。3M を選ぶ理由3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
仕様●極数:36●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:103●コード番号:163-3370アズワン品番65-7588-92
D SUB ジャンクション シェル サイズDE スチール 3M(スリーエム)D SUB ジャンクション シェル サイズDE スチール3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
仕様バックシェル D EMI メタル 9WAY 製品群:3300 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:スチール 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 色:シルバー 材質:スチールアズワン品番65-1376-51
D SUB ジャンクション シェル サイズDA スチール 3M(スリーエム)D SUB ジャンクション シェル サイズDA スチール3M(スリーエム)
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
仕様バックシェル D EMI メタル 15WAY 製品群:3357 シリーズ D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:スチール 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:シルバー 材質:スチールアズワン品番65-1376-52
PCアクセサリー