34ページ目: PCアクセサリー

43,140件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らく抜きプラグアダプター オーム電機らく抜きプラグアダプターオーム電機(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。 差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。 使用しない側の差込口をガードします。
口数1口(ストレート/L型を選択)プラグ形状2P機能耐トラッキング絶縁カバー付(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ仕様耐トラッキング絶縁カバー付タイプストレートタイプ、L型定格15A・125Vコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42アース端子×
CD DVD ブルーレイケース 1枚収納 プラケース 10mm ディスク収納 エレコムCD DVD ブルーレイケース 1枚収納 プラケース 10mm ディスク収納エレコム(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)ほか
当日出荷
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125材質ポリスチレン質量(g)65(1枚)収納枚数(枚)1(ケース1枚あたり)
ウェットティッシュ(強力タイプ) サンワサプライウェットティッシュ(強力タイプ)サンワサプライ
889税込978
1箱(60枚)
当日出荷
オレンジエキス(リモネン)とマイナスイオンを含んだ電解アルカリイオン水の働きと、超極細繊維の力で頑固な汚れもしっかり落とします。 環境に優しく、拭いた物を触っても安心です。 除菌効果、消臭効果があります。 拭き取り性能の高いアクリル系超極細繊維不織布を使用しており、この不織布の特殊構造により強力な拭き取り性能を発揮します。 デスク・キャビネット・コピー機・電話などにもオススメです。
成分オレンジエキス、電解アルカリイオン水、アルコール、防腐剤材質アクリル系超極細繊維不織布本体寸法(mm)直径80×165シートサイズ(mm)130×200アズワン品番64-0876-63
横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数4仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
工事物件タップ サンワサプライ工事物件タップサンワサプライ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
コンパクト切替器 サンワサプライコンパクト切替器サンワサプライ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。 切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。 本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。 固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。 省スペースに設置できます。
アズワン品番64-0850-16取扱説明書取扱説明書/組立説明書
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状SCコネクタ×2コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-66変換タイプメス - メス
OAクリーナー サンワサプライOAクリーナーサンワサプライ
549税込604
1本(100mL)
当日出荷
パソコン、キーボード、FAX、コピー機などの汚れを落とし静電気を除去します。 本体容器に再生PET70%を使用した環境にやさしい商品です。
寸法(mm)H141×直径40タイプポンプ式スプレー内容量(mL)100アズワン品番64-0852-23グリーン購入法適合
マウスパッド 「animal mousepad」 エレコムマウスパッド 「animal mousepad」エレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
デスク周りをスタイリッシュに彩る、動物シルエットのイラストを配した雑貨テイストのマウスパッド”animal mousepad(アニマル マウスパッド)"。
質量(g)19
ディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス] エレコムディスプレイケーブル 延長 D-sub15ピン(ミニ)[オス] -D-Sub15ピン(ミニ)[メス]エレコム(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
遠く離れたプロジェクターでも楽々接続。D-Sub15pin(ミニ・mini)のディスプレイケーブルを延長できる、ディスプレイ延長ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したプロジェクターなどを接続するディスプレイケーブルを延長できるディスプレイ延長ケーブルです。 広い会議室でのプレゼンテーションや発表会、イベントなど、パソコンとプロジェクターの距離が遠い場合に便利です。 プロジェクターはもちろん、D-Sub15pin(ミニ・mini)のアナログ端子を持つ液晶ディスプレイなど、幅広い環境で使用可能なアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)(延長)です。 ノイズを低減する二重シールドケーブルを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラックシールド2重シールド
延長コード 屋内用 15A 1500W対応 5m 作業用 オーム電機延長コード 屋内用 15A 1500W対応 5m 作業用オーム電機
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
作業用延長コードです。電動工具に最適です。
仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)5
4個口マイクロタップ オーム電機4個口マイクロタップオーム電機
359税込395
1個
3日以内出荷
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディせまい場所でも使える、耐トラッキング絶縁カバー付きフリー回転プラグ小型サイズ、便利な4個口
定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15定格容量(W)1500以下
マウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm エレコムマウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cmエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
幅広サイズで大きなマウスもはみ出さない、リストレスト付きマウスパッドです。 リストレスト部には優しく手首にフィットする低反発ポリウレタンを採用。左右の動きにも柔らかく対応し、長時間のパソコン作業でも手首が疲れにくいのが特長です。 独自の凹凸加工により、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。 マウス操作面は一定の硬さがあり、沈みにくくスムーズで軽いすべり心地です。 底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面生地・リストレスト部:ポリウレタン、ベース:エラストマー、マウス操作面:PP形状リストレスト一体型質量(kg)単体:約0.375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×230×25
USB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5m アイネックスUSB-C - DC電源変換ケーブル PD45W対応 Surface用 1.5mアイネックス
1,098税込1,208
1本
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、Surface Connectを搭載するMicrosoft製Surface機器を充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。Surface Connect端子に対応する機器に使えます。最大45WのSurface機器の充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC15Vの電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック最大出力(W)45ケーブル長(m)約1.5出力電圧DC15Vコネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、DC出力側: Surface Connect プラグ
電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 サンワサプライ電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型サンワサプライ
5,698税込6,268
1本
当日出荷
4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。 底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。
付属品仮固定用ネジ4本スイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
取付け部品_eシリーズ サンワサプライ取付け部品_eシリーズサンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
標準、noble、nanoマルチ対応取付け部品 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能
セット内容本体×1、取扱説明書×1取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(Noble Wedge)、2.5×6mm(Nano Saver)材質亜鉛合金質量(g)4入数1個
エアダスタートリガータイプ350ml ナカバヤシエアダスタートリガータイプ350mlナカバヤシ
499税込549
1本
当日出荷
使いやすいトリガータイプです。逆さ噴射ができるタイプです。
用途逆さ噴射の機会が多い方にトラスコ品番580-4111材質主成分:DME(可燃性)、Co2容量(mL)350
Lenovo NanoSaver エッセンシャル ケーブルロック レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo NanoSaver エッセンシャル ケーブルロックレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
USB TypeC用キャップ メス側 トライメイトUSB TypeC用キャップ メス側トライメイト(2件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
材質ABS寸法(mm)12×5×25ブラック質量(g)1種類USB Type-Cメス用
テレビ転倒 防止ベルト 家具用 耐震ベルト 耐震ジェル パッド付き 長さ調整可 壁固定 対応 ブラック 2本入 メディアカバーマーケットテレビ転倒 防止ベルト 家具用 耐震ベルト 耐震ジェル パッド付き 長さ調整可 壁固定 対応 ブラック 2本入メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。
セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C]AUKEY(オーキー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
材質TPEブラック質量(g)37最大出力(W)100(20V5A)ケーブル長(m)1最大解像度4KRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
電源分配コード 4個口 集中スイッチ付 オーム電機電源分配コード 4個口 集中スイッチ付オーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格15A-125V 合計1500W以下コンセント個数4コンセント形状2P機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆コード長さ(cm)10+10プラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり
パソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラック エレコムパソコンケース 14インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro ~14インチ ブラックエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
優れた耐摩耗性と耐久性を備え、リサイクルポリエステルから作られたCORDURA re/CORファブリックを採用!さらに汚れにくく撥水性に優れるテフロンコート加工によってタフに仕上げた、高機能インナーバッグ。
ブラックタイプインナーバッグ幅W×厚さ×高さH(mm)約350×20×255質量(g)約235材質ポリエステルポケット【前面】ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3)その他テフロンコート加工(表生地)適合機種~14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約330×230×25※参考収納寸法
スマホ&タブレットスタンド タイムリースマホ&タブレットスタンドタイムリー
3,598税込3,958
1個
当日出荷
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。 ●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド 搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。 長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。 筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 ●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます 2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。 アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g) ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。 ●横置きも安定します アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。 搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。 ●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々 ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。 一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。 ●折りたためばカバンに入ります 折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。 重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)477仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーケース サンワサプライメモリーケースサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USBフラッシュメモリを10本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×10本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:10本シルバー
延長コード 電源タップ用 3P 6個口 工事用 マグネット付 RoHS 雷ガード 固定用フック穴付 エレコム延長コード 電源タップ用 3P 6個口 工事用 マグネット付 RoHS 雷ガード 固定用フック穴付エレコム
8,198税込9,018
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
覗き見防止液晶保護フィルム 15.6インチワイド JTT覗き見防止液晶保護フィルム 15.6インチワイドJTT(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
隣の視線をブロック!視野角60度の覗き見防止フィルム。 ディスプレイの正面からはクリアに画面が見えますが、隣の席など、60度以上の角度がつくと画面が黒く見え、のぞき見が困難になります。 プライバシーの保護だけでなく、ブルーライトや紫外線をカットして目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
寸法(mm)344×193.5タイプ自己吸着対応タッチパネル、フリーカット、ペン入力透過率(%)0.61視野角60度表面硬度2~3H紫外線遮断率(%)0.62適合モニターサイズ15.6インチワイド反射率(%)0.15ブルーライトカット率0.002
USB切替器 PC4台 ケーブル付属 エレコムUSB切替器 PC4台 ケーブル付属エレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
最大4台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0対応。バスパワー動作。 常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。
付属品USBケーブル(1.5m ※コネクター含む) 4本ポート数【ダウンストリーム】1ポート、【アップストリーム】4対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/server2003、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×21×76対応【Self power】×、【BUS power】○インターフェースUSB動作環境接続するUSB機器がバスパワー駆動である場合、合計350mA以下の消費電力であること。保証期間6カ月間通信速度最大480Mbps
HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金 エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金エレコム
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、ノートPCの底面に取り付けて使用する折りたたみ式アルミ合金製ノートPCスタンドです。
適合サイズ13.3~15.6インチノートPC耐荷重(kg)10質量(g)約80材質アルミ合金、シリコン
AMC-DP1220 DisplayPortケーブル ブラック [2m] アイネックスAMC-DP1220 DisplayPortケーブル ブラック [2m]アイネックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
ブラック規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オスプラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
メモリーカードファイルケース サンワサプライメモリーカードファイルケースサンワサプライ
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
収納枚数(枚)SDカード×20(1シートあたり)材質PEクリア対応メディアSDカード表面抵抗値(Ω)1010~11SDカード20
5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オス StarTech.com5m USB 2.0ケーブル (ABタイプ) USB (A) オスーUSB (B) オスStarTech.com
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB A-B高品質コネクタ 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応
用途USB 2.0対応デバイスまたはアドオンカードで使用USB1.1対応古くなった(または紛失した)USBケーブルと交換ブラック質量(g)162.9ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
RS-232C変換アダプタ サンワサプライRS-232C変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。 交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種)アズワン品番64-0908-13オス形状D-sub9ピン/D-sub25ピン変換タイプオス - オス
自動巻取りLANケーブル サンワサプライ自動巻取りLANケーブルサンワサプライ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。 ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)約50コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応アズワン品番64-0905-45耐久回数(巻取り)1000回適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブルタイプ巻取式
光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km BUFFALO(バッファロー)光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2kmBUFFALO(バッファロー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
HDMI延長ケーブル ELPAHDMI延長ケーブルELPA(2件のレビュー)
1,044税込1,148
1個
当日出荷
お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス機能HEC対応伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メス
耐トラシャッター集中スイッチ付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラシャッター集中スイッチ付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイトスイッチ集中定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
イセトーCDケース 伊勢藤イセトーCDケース伊勢藤(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途CDやゲームソフトの整理に。仕切板付。収納枚数CD約31枚(厚さ1cm目安)、ゲームソフト約20枚(厚さ1.5cm目安)材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール幅(cm)37長さ(cm)18.6高さ(cm)14
エコRS-232Cケーブル サンワサプライエコRS-232Cケーブルサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格非UL規格コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
PCアクセサリー