6ページ目: PCアクセサリー

43,160件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシノンフロンエアダスタートリガータイプナカバヤシ(4件のレビュー)
619税込681
1本(300mL)ほか
当日出荷
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに仕様逆さ使用可タイプトリガー式質量(g)400本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220ノズル長(mm)130主成分DME(可燃性)、CO2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レーザーポインターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光ガンメタリック質量(g)44タイプペンタイプ波長(nm)650~660使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
超厚クッションケース セキセイ超厚クッションケースセキセイ(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
クッション性が高くなり、更に安心感のあるバッグインバッグ。ノートパソコンなどの電子機器を傷やホコリから守り、優しく保護。ファスナーが中身を傷つけないよう、バイピング処理をしています。
用途収容物に合わせて選べます。材質ナイロン、ウレタン(10mm厚)仕様ファスナー式
フェライトコア エレコムフェライトコアエレコム(16件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
LANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 エレコムLANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺エレコム(13件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラックエレコム(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テレビやパソコンなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
コンセント安全キャップ サンワサプライコンセント安全キャップサンワサプライ(1件のレビュー)
319税込351
1セット(5個)ほか
当日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30色(本体)ホワイト差込口形状(適合)抜け止め
スナップタップ Panasonic(パナソニック)スナップタップPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI) Anker(アンカー)Anker 364 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI)Anker(アンカー)
9,082税込9,990
1個
当日出荷
10のポートを1つにUSB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-CポートとUSB-Aポート1つずつ、データ転送用USB 2.0 対応USB-Aポート2つ、イーサネットポート、SDカードへの接続がこれ1台で可能です。複数画面出力単ポート利用時は4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。 (Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)高速データ転送データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。また、SDカードスロット経由は104MB/sの速度で、動画、写真、音楽を転送できます。パススルー急速充電データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。( 85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。)
仕様【搭載ポート】1×USBPD対応USB-Cアップストリームポート、1×USBPD対応USB-Cポート(最大入力100W/最大出力85W)※データ転送や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-C3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-A3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、2×データ転送用USB-A2.0ポート(最大480bps)※充電や映像出力に非対応、2×最大4K(60Hz)対応HDMIポート、1×イーサネットポート(最大1Gbps)、1×SDカードスロットセット内容Anker364USB-Cハブ(10-in-1,Dual4KHDMI)、USB3.2Gen2ケーブル0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート質量(g)約100寸法(cm)約14.2×6.3×1.6
HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
シールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)電源バスパワー(最大100mA)動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)セット内容本体、取扱説明書データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ モノタロウセキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプモノタロウ(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)2.4材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等ロック南京錠(キー式)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコムUSB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】エレコム(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5パッケージ紙箱
ノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレー メディアカバーマーケットノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレーメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1個
当日出荷
角度調整スタンド特徴◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。◆10kgまでの重さに耐えることができます。◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。
グレー質量(g)約1234耐荷重(kg)約10適合サイズ~17.3インチノートPC、タブレット折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×222×50
HDMI切替器 2入力→1出力 アイネックスHDMI切替器 2入力→1出力アイネックス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。
ブラックポート数2コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート18Gbps動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応対応解像度480p~2160p
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウアクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMIモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort
デスククランプ サンワサプライデスククランプサンワサプライ(21件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
ノートパソコンスタンド グリーンハウスノートパソコンスタンドグリーンハウス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド 無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減 アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現 ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい 操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg)約0.75材質(本体)アルミニウム耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
キーボードカバー ノートPC用 モノタロウキーボードカバー ノートPC用モノタロウ(17件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感付属品両面テープ×1セット(9片)種別ノートPC用材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー厚さ(mm)0.1
CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライCD・CD-R用不織布ケースサンワサプライ(9件のレビュー)
229税込252
1パック(50枚)ほか
当日出荷
DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128
マウスパッド レーザー 光学式マウス対応 メタリック エレコムマウスパッド レーザー 光学式マウス対応 メタリックエレコム(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
PC本体のカラーに合わせてコーディネートできる、レーザーマウス、光学式マウスに対応したメタリックマウスパッド。 マウスの動作を的確にキャッチする「3Dアプローチ構造」。 ずれを防ぐウレタン系粘着剤を使用。 レーザーマウスにも光学式マウスにも対応しています。
質量(g)13
エアダスター PLUS(プラス)[文具]エアダスターPLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
699税込769
1本(350mL)ほか
当日出荷
パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
タイププッシュ式グリーン購入法適合仕様逆さ噴射対応付属品ノズル付成分ノンフロンタイプ材質缶:スチールガスの種類DME・炭酸ガス外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216逆さ噴射
コード付タップ  延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口オーム電機(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくでコードの強度を向上ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止本体カラーはホワイト
用途コンセント:3個口プラグ形状:フリープラグ15A125V合計1500ワットまでバリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:ありグレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム
899税込989
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
エアダスター エコ ノンフロン 390ml 逆さ使用可能 ストロー付き 集中噴射 広域噴射 2WAY エアスプレー ダストブロワー エレコムエアダスター エコ ノンフロン 390ml 逆さ使用可能 ストロー付き 集中噴射 広域噴射 2WAY エアスプレー ダストブロワーエレコム(3件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
■ノンフロンタイプ フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■ストローと本体が一体となったタイプで、ストローを立てると狭い範囲に強力噴射、ストローを折りたたむと広域に噴射できる2WAY仕様です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
全長(mm)234容量(mL)390質量(g)464(容器含む)径(Φmm)66ガスの種類DME、CO2
USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコムUSBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラックエレコム(7件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷
USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ノートパソコンケース PCバッグ 持ち手付き 2WAY シンプル かばん 13.3/14/15.6インチ対応 メディアカバーマーケットノートパソコンケース PCバッグ 持ち手付き 2WAY シンプル かばん 13.3/14/15.6インチ対応メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。持ち手付きなので、通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンでPCを持ち出しやすいです。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。
材質ポリエステル(防水)+ナイロン特性2Way
Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ Anker(アンカー)Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブAnker(アンカー)(1件のレビュー)
4,991税込5,490
1個
当日出荷
6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。 USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。 (※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。) 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。 高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。 高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。 幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。
ポートUSB-Cポート, 2×USB-Aポート, 4K 30Hz対応のHDMIポート, 1Gbps対応のイーサネットポート, USB-Cポート対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・macOS (OS X 10.6以降)・Linux (2.6.14以降)グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×23×18質量(g)約83付属品トラベルポーチ、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート数6
ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具]ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付SONIC(ソニック)[文具]
1,598税込1,758
1個
当日出荷
約6mm厚クッション使用、外側からの衝撃をガードします。 ノートPCやタブレット端末を入れての会社内の移動や通勤、通学などに最適バッグインバッグとしても使える軽量スリム設計、キャビネットバッグにもピッタリ入るサイズ。 マチ付ポケットにはケーブル類や手帳など、内ポケットにはマウスや小物を入れて一緒に持ち運べる。 本体色に合わせた内生地カラーバリエーション。
用途パソコンケース耐荷重(kg)3主要材質ポリエステル特性耐衝撃
除菌OAクリーナー詰替 スマートバリュー除菌OAクリーナー詰替スマートバリュー
639税込703
1袋(120枚)
当日出荷
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。
用途OA機器・オフィス家具用商品タイプ詰替用仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質フィルム:PP・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン1枚の寸法(mm)140×200効果除菌
キャリングバッグ 3WAY モノタロウキャリングバッグ 3WAYモノタロウ(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キャリーベルト付きで出張等の移動に便利なビジネスバッグです。 ショルダーベルト付のため、肩にかけて持ち運べます。 リュックサックにもできるタイプです。
用途PCや書類などの運搬に特性3WAY付属品ショルダーベルト材質ポリエステル質量(g)1030外寸(mm)420×320×100内寸(mm)約400×300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット内ポケット:幅約18cmのメッシュポケット2つ、幅約15cmの生地ポケット2つ
USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×3ポート HDMI×1ポート LANポート付 スリム シルバー エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×3ポート HDMI×1ポート LANポート付 スリム シルバーエレコム(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。 HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート、LANポート×1ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。
その他パッケージ内容(本体)シルバー質量(g)約50.5(ケーブル含む)外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約0.18(コネクター含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
USBケーブル(A-Aコネクタ) サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ)サンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスライトグレー規格(ケーブル)UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイトDisplayPort to HDMI 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続するブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15ケーブル長(cm)15オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
PC直ざしタイプ USB3ポートHUB タイムリーPC直ざしタイプ USB3ポートHUBタイムリー(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
付属品USBキャップ、ストラップ付属質量(g)16ポート数USB2.0:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-AUSBポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームTypeーAコネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
クリーニングスプレー サンワサプライクリーニングスプレーサンワサプライ(4件のレビュー)
629税込692
1本(100mL)
当日出荷
液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。 拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。 帯電防止効果があります。 本体容器に再生PET70%を使用した環境に優しい製品です。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール寸法(mm)H141×Φ40内容量(mL)100(ポンプ式スプレー)アズワン品番64-0859-59グリーン購入法適合
マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A形)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
579税込637
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.4伝送帯域(MHz)250
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス付属品取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数1ポート(合計)消費電力(W)1電源バスパワーケーブル長(m)0.9使用温度(℃)0~40対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力1W対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)電源電圧(V)5消費電流(mA)200動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで保管温度(℃)-20~60消費電流200mAアクセス方式CSMA/CD使用湿度(%RH)0~80対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
PCアクセサリー