絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(4)
  • 変換名人(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • 沖電線(1)
  • MCO(1)
規格
  • CAT5
  • CAT3(12)
  • CAT5e(68)
  • CAT6(164)
  • CAT6A(73)
  • CAT7(19)
  • CAT7A(1)
  • CAT8(9)
  • その他(19)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCアクセサリー :「RJ45」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • rj45コネクタ
  • rj45
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線) 沖電線エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)沖電線
33,980税込37,378
1本(100m)
5日以内出荷
屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。 外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。 RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル規格CAT5ケーブル長(m)100構造単線RoHS指令(10物質対応)対応
エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から3日以内出荷
柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のエンハンスドカテゴリ5準拠のクロスLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種パソコン/LANスイッチ(RJ-45ポートを持つ機種)対応ケーブルスタンダード伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルサンワサプライ
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
ケーブル LANケーブル CAT5 20m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT5 20m変換名人
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LANケーブル CAT5 [ 20m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
ケーブル LANケーブル CAT5 30m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT5 30m変換名人
2,698税込2,968
1個
当日出荷
LANケーブル CAT5 [ 30m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
ケーブル LAN 中継アダプタ 変換名人ケーブル LAN 中継アダプタ変換名人
319税込351
1個
当日出荷
LAN中継アダプタ(ストレート接続) CAT5
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルサンワサプライ
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
ケーブル LANケーブル CAT5 50m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT5 50m変換名人
5,398税込5,938
1個
当日出荷
LANケーブル CAT5 [ 50m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
LANケーブル 変換名人LANケーブル変換名人
369税込406
1個
当日出荷
カテゴリー5対応のLANケーブルです。 ケーブル長30cmで邪魔になりません。
グレー質量(g)13規格CAT5ケーブル長(m)約0.3コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応10/100/1000BASE-T結線ストレート
ケーブル LANケーブル CAT5 15m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT5 15m変換名人
1,298税込1,428
1個
当日出荷
LANケーブル CAT5 [ 15m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
ケーブル LANケーブル CAT5 10m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT5 10m変換名人
999税込1,099
1個
当日出荷
LANケーブル CAT5 [ 10m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
ケーブル LANケーブル CAT5 2m 変換名人ケーブル LANケーブル CAT5 2m変換名人
459税込505
1個
当日出荷
LANケーブル CAT5 [ 2m ]
端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート15mブルー BUFFALO(バッファロー)Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート15mブルーBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
ブルー長さ(m)15規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造単線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルー BUFFALO(バッファロー)Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルーBUFFALO(バッファロー)
3,498税込3,848
1台
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
ブルー長さ(m)20規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブルー BUFFALO(バッファロー)Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブルーBUFFALO(バッファロー)
739税込813
1台
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
ブルー長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
739税込813
1台
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
ブラック長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
Cat6ツメの折れないLANケーブルフラットストレート7mホワイト BUFFALO(バッファロー)Cat6ツメの折れないLANケーブルフラットストレート7mホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)全てのインターネットサービスに対応
ホワイト長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)1.5結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート7mブルー BUFFALO(バッファロー)Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート7mブルーBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
ブルー長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
カテゴリー6ALANケーブル MCOカテゴリー6ALANケーブルMCO
689税込758
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用
仕様光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど規格カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45適合機器LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など保証期間購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。ケーブルUTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.8爪折れ防止対応
LANケーブル 変換名人LANケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
カテゴリー5対応のLANケーブルです。 ケーブルが太いので、電気的特性に優れておりノイズ耐性も高いです。
グレー規格CAT5コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応イーサネットケーブルタイプイーサネット
LANケーブル 変換名人LANケーブル変換名人
409税込450
1個
6日以内出荷
カテゴリー5対応のLANケーブルです。 ケーブル長1mで扱いやすくなっています。
グレー質量(g)28規格CAT5ケーブル長(m)約1.0コネクタ形状RJ45(オス) - RJ45(オス)対応10/100/1000BASE-T結線ストレート
PCアクセサリー