USB・mUSBSDカードリーダー・ライターナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 SD/micro SDカードリーダーです。
インターフェイスUSB 2.0対応メディアSD、microSD質量(g)10対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×9.5×18RoHS指令(10物質対応)対応
C&MicroB&A SDカードリーダーナカバヤシ当日出荷から5日以内出荷
3タイプのUSBコネクタ。
Androidスマートフォン・タブレットにもPCにも接続できる便利なSD/MicroSDカードリーダー。
A/MicroB/Cと3種類のコネクタを搭載しています。
iOS以外のほとんどのスマホタブレットPCに接続することができます。
付属品取扱説明書適合機種USBポートが正常に使用できるパソコン、スマートフォン、タブレット質量(g)8対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOSX(10.2以降)、Android4.4以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×10RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプVer.2.0(パソコン接続時)
USB・mUSBmSDカードリーダー・ライターナカバヤシ5日以内出荷
AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 micro SD専用カードリーダーです。
インターフェイスUSB 2.0対応メディアmicroSDカード質量(g)10対応OSWindows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12×16RoHS指令(10物質対応)対応
microUSBマルチカードリーダーナカバヤシ(1件のレビュー)5日以内出荷
micro-Bコネクタ搭載のAndroidスマートフォン/タブレットに接続できます(一部の機種ではファイル管理ソフトをインストールする必要があります)。コンパクトなボディでCF対応。認識を確認できるLEDランプ付き。
インターフェイスUSB対応メディアSDHC Class10、SD/miniSDHC/microSDHC Class10、コンパクトフラッシュ UDMA、メモリースティック PRO-HG Duo&HXケーブル長(cm)3質量(g)20規格Micro-USBコネクタ形状USB[micro-B]オスRoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
ページ: 1/ 3