2ページ目: ビーポップ

ビーポップは、ラベルやステッカーを印刷するための専用ワープロ。小さなラベルを印刷するもの、幅広のテープに印刷するものと種類はさまざまです。文字だけでなく、ロゴマークや画像も印刷することができます。PCに接続して使用するものは、ソフトが付いているので操作が簡単なのが特徴です。また、カッティング機能が付いているものはテープ印刷後に自動的にラベルの周りをカットするため、色々な形のラベルを作成することができます。
115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光)MAX(マックス)[事務用品・工具]
999税込1,099
1個
当日出荷
長さ(m)5適合機種【PM-】36・36N・36H・24・2400文字色
ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
文字色長さ(m)8
サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]サインプリンタ ビーポップMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。幅(mm)330質量(kg)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド印字方式熱転写方式印字密度203dpi印字速度25mm/秒カット速度最大120mm/秒分解能カッティング:0.025mm/step最大作画範囲100×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)機能枠カット品番IL90215仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可アズワン品番65-1855-75
ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字 MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字MAX(マックス)[事務用品・工具]
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。
用途銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用長さ(m)8質量(g)125テープ地色
ビーポップ対応屋内シート NL-130 ノーブランドビーポップ対応屋内シート NL-130ノーブランド(12件のレビュー)
3,390税込3,729
1箱ほか
当日出荷から8日以内出荷
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)130長さ(m)10材質塩ビタイプ通常色使用場所屋内
SG-30/31 マルチカッター用アタッチメント SURE(石崎電機製作所)SG-30/31 マルチカッター用アタッチメントSURE(石崎電機製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
SG-30/31用アタッチメントです。
ビーポップ CPM-200専用詰め替え式インクリボン(カセット付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ CPM-200専用詰め替え式インクリボン(カセット付き)MAX(マックス)[事務用品・工具]
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
長さ(m)50
ビーポップ専用シート(UV保護シート) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ専用シート(UV保護シート)MAX(マックス)[事務用品・工具]
7,898税込8,688
1個
当日出荷
長さ(m)15タイプ保護用
ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 蓄光シートMAX(マックス)[事務用品・工具]
38,980税込42,878
1箱
当日出荷
ビーポップで直接プリント・カットができる蓄光シートです。 光を蓄え暗闇で光るので、停電時、緊急時の避難誘導や緊急操作手順表示に有効です。 ビーポップで直接・カットできるので、オリジナルの蓄光表示が作れます。 JISが定めるJAクラス、消防法で定める中輝度蓄光標識の基準を満たしています
用途停電時、緊急時の避難誘導表示 停電時、緊急時の設備の緊急操作手順表示 停電時にぶつかると危険な設備の角部、危険箇所への表示トラスコ品番246-0988材質PET幅(mm)100薄黄緑質量(g)375長さ(m)7厚さ(μm)195
ビーポップ対応屋内シート NL-230 ノーブランドビーポップ対応屋内シート NL-230ノーブランド(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から11日以内出荷
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
幅(mm)230長さ(m)10適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200Cタイプ通常色使用場所屋内
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 黒 SV-210-BK Rolandカッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 黒 SV-210-BKRoland
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
用途塩ビシート(光沢タイプ)幅(mm)210サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外)長さ(m)1テープ地色
ナイフセーバー 包丁カバー ユーロキッチンナイフセーバー 包丁カバーユーロキッチン
779税込857
1個
6日以内出荷
ユーロキッチンオリジナルの包丁カバー「ナイフセーバー Knife saver」です。豊富なバリエーションは全7種類。普段は使わない包丁やナイフの引出し収納に適しています。また、キャンプやアウトドアへの持ち運びに便利です。刃元がはみ出しにくいブレードエンドガード構造左利きでも使いやすいシンメトリックデザイン内側にはナイフをやさしく包むフェルト生地
パーツ MAX(マックス)[事務用品・工具]パーツMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用MAX(マックス)[事務用品・工具]
13,980税込15,378
1箱(8m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)8テープ地色反射白使用場所屋内
ビーポップ対応屋外シート HR-230 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HR-230ノーブランド(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
鏡面シートの為POP、ウインドーに高級感が出ます
タイプメタリック適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HK-230 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HK-230ノーブランド
5,698税込6,268
1巻
7日以内出荷から8日以内出荷
暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ反射シート適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230長さ(m)5使用場所屋外
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 赤 ローランドカッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 赤ローランド
1,798税込1,978
1点
7日以内出荷
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
マグネット包丁カバーPP ビスベルマグネット包丁カバーPPビスベル
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
カバーの内側にマグネットを使用しているのでピタッと固定でき、周りを傷つけたり怪我をする心配がいりません。、バーベキューやピクニックなど、アウトドアレジャーに、学校の家庭科室、調理室に、食品工場や作業場、給食センターなどでロッカールームから調理場までの移動に、出張料理、ケータリングサービスなどでの移動に、ビスベル包丁カバーはマグネットの磁性を利用した包丁カバーです。刃の部分に磁石がくっつかない素材の包丁・ナイフにはご使用いただけませんので、事前に磁石がつくかどうか確認されることをお勧めします。、ステンレス包丁の多くは、磁性をもつステンレスでできていますので、ご使用できる場合が多いですが事前に上記をご確認ください。、包丁の刃のサイズが、包丁カバーのサイズに合っているかどうかご確認ください。、包丁の形状によってはご使用できない場合がございます。
119 ホームハサミ 130mm 貝印119 ホームハサミ 130mm貝印
399税込439
1個
7日以内出荷
包帯やガーゼの切断に最適。学童の教材としてもお使いいただけます。
仕様●パッケージサイズ:180×65×7mm●重量:30gアズワン品番65-8923-34
マルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ TQC Sheenマルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズTQC Sheen
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ロータリーブレードの種類の交換により碁盤目のパーターンを調整可能です。ロータリブレード1つにつき8ヶ所の切れ込みがあるため、刃交換8回分を1つのロータリーブレードで済みます。引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。
ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセット付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセット付き)MAX(マックス)[事務用品・工具]
17,980税込19,778
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)50
ビーポップ対応屋外シート HS-230 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HS-230ノーブランド
8,498税込9,348
1巻
当日出荷から8日以内出荷
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
タイプ蛍光適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HS-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HS-130ノーブランド
5,998税込6,598
1巻
7日以内出荷から8日以内出荷
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
幅(mm)130長さ(m)5適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CPタイプ蛍光使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HK-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HK-130ノーブランド(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から8日以内出荷
暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に
タイプ反射シート適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップミニ クリーニングカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップミニ クリーニングカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
所定操作で約50回使用できます。
テープ幅(mm)36型式LM-C536
ビーポップ対応屋内シート NL-230 ノーブランドビーポップ対応屋内シート NL-230ノーブランド
4,298税込4,728
1本
11日以内出荷
屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
材質塩ビ幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10対応機種PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 白 SV-210-WH Rolandカッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 白 SV-210-WHRoland
989税込1,088
1個
7日以内出荷
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
用途塩ビシート(光沢タイプ)幅(mm)210サイズ厚さ 0.198mm(総厚)、0.078mm(剥離紙以外)長さ(m)1テープ地色対応機種STIKA【ステカ】(SV-8)、CAMM-1シリーズ耐候性耐候性5年相当
ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし)MAX(マックス)[事務用品・工具]
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺 ローランドカッティングマシン用塩ビシート(光沢タイプ) STIKA SVシリーズ 紺ローランド
1,798税込1,978
1点
7日以内出荷
カッティングマシン用の塩ビシートです。STIKAで扱いやすいように長さ1mにカットされています。
対応機種STIKA【ステカ】(SV-15/12)、CAMM-1シリーズ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)305×1×0.198(総厚)、0.078(剥離紙以外)耐候性5年相当
ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ ワイヤーマーキングシートMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,998税込9,898
1箱(1巻)
当日出荷
ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。
トラスコ品番629-4010サイズ15m×1巻長さ(m)15テープ地色透明
230mm 万能はさみ エスコ230mm 万能はさみエスコ
9,670税込10,637
1個
翌日出荷
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能! 切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード) 通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。 パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる 倍力率驚異の15倍 ハンドルロック機能付き <注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチールアズワン品番68-1822-09
Three Hand マルチカット 片山利器Three Hand マルチカット片山利器
819税込901
1個
8日以内出荷
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
マルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ TQC Sheenマルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズTQC Sheen
64,980税込71,478
1セット
翌々日出荷
碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの種類の交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。
ビーポップ対応屋外シート HP-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HP-130ノーブランド
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
適合機種LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイププリズム長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HR-130 ノーブランドビーポップ対応屋外シート HR-130ノーブランド
3,698税込4,068
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)130長さ(m)5適合機種LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CPタイプメタリック使用場所屋外
IL92371 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92371MAX(マックス)[事務用品・工具]
17,980税込19,778
1巻(1巻)
3日以内出荷
種別高耐候シートタイプ200タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
IL92344 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92344MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(1巻)
3日以内出荷
種別屋内シートカッティング&プリント用タイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
シルエットスタンド シルエットジャパンシルエットスタンドシルエットジャパン
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
バスケット付きスタンドで 長尺カットをサポートします。
若獅子 金切鋏 柳刃 アークランズ若獅子 金切鋏 柳刃アークランズ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
若獅子 金切鋏 直刃 アークランズ若獅子 金切鋏 直刃アークランズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。

ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります

ビーポップ