3ページ目: ビーポップ

108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IL92341 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92341MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(1巻)
3日以内出荷
種別屋内シートカッティング&プリント用タイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートテープ エスコラミネートテープエスコ
1,600税込1,760
1巻
翌日出荷から4日以内出荷
8m巻。テープ幅の合うものをお選び下さい。材質:テープ、ラミネートフィルム:PET、粘着剤:アクリル系。
文字色ブラック
シルエットスタンド シルエットジャパンシルエットスタンドシルエットジャパン
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
バスケット付きスタンドで 長尺カットをサポートします。
若獅子 金切鋏 エグリ刃 アークランズ若獅子 金切鋏 エグリ刃アークランズ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
若獅子 リブプリント板切鋏 300mm アークランズ若獅子 リブプリント板切鋏 300mmアークランズ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
トタン板、ガルバリウム鋼板の切断に使用します。
仕様●用途:トタン板、ガルバリウム鋼板などの切断の際に●刃長(約):80mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板アズワン品番68-4576-95
若獅子 タフカット万能鋏右 250mm アークランズ若獅子 タフカット万能鋏右 250mmアークランズ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●右タイプ角度付き●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-96
若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm アークランズ若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mmアークランズ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):45mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボールアズワン品番68-4576-81
若獅子 タフカット万能鋏 直刃 250mm アークランズ若獅子 タフカット万能鋏 直刃 250mmアークランズ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。
仕様●用途:トタン板、アルミ板などの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-93
Hobby Knife SPARKFUNHobby KnifeSPARKFUN
1,098税込1,208
1個
33日以内出荷
仕様●ツールタイプ:ナイフ●特長:-●ツールタイプ:ナイフアズワン品番68-2030-51
替刃 EA338BD用/1枚 エスコ替刃 EA338BD用/1枚エスコ
4,970税込5,467
1枚
3日以内出荷
仕様●EA338BD用替刃アズワン品番67-2994-49
200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用 エスコ200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
ストッパー付 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 左利き用はさみ
仕様●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:グリーンアズワン品番68-1822-10
SG-30/31 マルチカッター用アタッチメント SURE(石崎電機製作所)SG-30/31 マルチカッター用アタッチメントSURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
SG-30/31用アタッチメントです。
仕様●サイズ:長さ/61mm、発熱部・50mm●用途:漁網、ネットなどアズワン品番65-9824-20
カッターL06厚刃 マーベルカッターL06厚刃マーベル
829税込912
1個
13日以内出荷
厚刃0.6mm!!0.6mm厚で厚物切り作業に最適!刃先強度、耐久性のある特殊刃付け加工!
仕様●刃厚:0.6mm●入数:5枚入●質量:53g●素材:合金工具鋼(SKS81)アズワン品番67-0418-33
非粘着性能ハサミ パーフェクトバリア 5本入 林刃物非粘着性能ハサミ パーフェクトバリア 5本入林刃物
13,980税込15,378
1ケース(5本)
当日出荷
フッ素コートを超える非粘着性を誇るはさみです。刃先までコーティングされているため、先端まで高い非粘着性があります。
仕様サイズ:194×82×10 刃渡り:70mm 板厚:2.5mm 材質:刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/塩化ビニール樹脂 重量:81g コード番号:52001アズワン品番65-2782-67
マルチクロスカット(CC3000) SP1695 SPシリーズ TQC Sheenマルチクロスカット(CC3000) SP1695 SPシリーズTQC Sheen
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、先端が回転式で両側にホイールが付いています。ノブを回転することにより切り込みの深さを調整できます。
カッティングマシン SV-15 用シート ローランドディー.ジー.カッティングマシン SV-15 用シートローランドディー.ジー.
13,980税込15,378
1枚
欠品中
寸法(mm×m)380×10
ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200MAX(マックス)[事務用品・工具]
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。 プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。 1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル消費電力(W)150電源AC100V±15%・50/60Hz対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)本体質量(kg)15.5分解能0.025mm/step機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット速度(カット)最大120mm/sec印字密度300dpi外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315印字方式熱転写使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)印字速度25mm/s最大作画範囲200×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具]
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
IL92343 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92343MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IL92339 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92339MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IL92354 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92354MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IL92357 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92357MAX(マックス)[事務用品・工具]
6,598税込7,258
1巻(1巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IL92342 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92342MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,498税込6,048
1巻(1巻)
3日以内出荷
種別屋内シートカッティング&プリント用タイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
IL92346 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92346MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1巻(1巻)
3日以内出荷
種別屋内シートカッティング&プリント用オレンジタイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
IL92345 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92345MAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1巻(1巻)
3日以内出荷
種別屋内シートカッティング&プリント用ピンクタイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
IL92371 MAX(マックス)[事務用品・工具]IL92371MAX(マックス)[事務用品・工具]
17,980税込19,778
1巻(1巻)
3日以内出荷
種別高耐候シートタイプ200タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ和文書体 太明朝体 MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ和文書体 太明朝体MAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具]
429,800税込472,780
1台
4日以内出荷
熟練した筆文字で、誰でもスピーディに、各種看板を作成。 筆耕作業のわずらわしさを一気に解決。経済的にもお得です。 高速カッティングで作業時間を大幅短縮。仕上がり美しく、手書きをしのぐ筆さばき。 場所をとらない、省スペース、コンパクトボディ。動作音も静かでどこでも気軽に使えます。 シートの残量を検出。長さが足りずに、シートが無駄になることを省きます。 LAN接続に対応。離れた場所への設置や、複数台のパソコンで共有して使用することができます。 シートがずれないスプロケット方式採用。簡単にシートをセットでき、長尺もズレ無くかっとできます。 マックスオリジナル筆耕ソフト「書家の筆」で使用できます。
付属品電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール、スキージ、CD-ROM、スパナ、取扱説明書、インストールマニュアル、保証書兼お客様登録カード適合専用粘着シート(460mm×20m巻)消費電力(W)最大24、待機時7本体質量(kg)6.4分解能0.025mm/step外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×200×218電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)最大出力範囲(mm)幅420×長さ3000カット速度軸方向:500mm/秒、最大(45度方向):700mm/秒インターフェイスUSB:USB 2.0(Full Speed) LAN:10BASE-T/100BASE-TX適合替刃カッティングツール CM-100CC

ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります

ビーポップ