絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(5)
  • ケイエヌトレーディング(35)
  • Asmix(アスカ)(30)
  • フジプラ(28)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • フジテックス(17)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(15)
  • フェローズ(14)
  • 明光商会(10)
  • エスコ(8)
  • AURORA(オーロラジャパン)(8)
  • ナカバヤシ(6)
  • ジョインテックス(6)
  • コクヨ(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • ジャストコーポレーション(4)
  • TRUSCO(3)
  • ザップ(3)
  • リヒトラブ(2)
サイズ
  • A3(6)
  • A4(6)
  • A5(1)
  • B4(2)
  • B5(2)
  • B6(1)
  • L判(1)
  • その他(1)
  • はがきサイズ(1)
  • 名刺サイズ(2)
厚さ(μm)
  • 100(3)
  • 150(1)
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Mラミフィルム オーム電機100Mラミフィルムオーム電機
119税込131特価
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
フィルム厚さ(μm)100
ラミネーター オーム電機ラミネーターオーム電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書消費電力(W)880定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.2ウォームアップ時間約2分最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)100・150
パーソナルラミネーター オーム電機パーソナルラミネーターオーム電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター2本ローラー巻き込みリリースボタン付きオートオフ機能付き予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5対応100ミクロンフィルム電源コード(m)約1.5予熱時間約2分30秒~3分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5ローラー数2本定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
150Mラミフィルム オーム電機150Mラミフィルムオーム電機
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。コシとツヤ、強さに優れています。
材質PP、EVAフィルム厚さ(μm)150
パーソナルラミネーター オーム電機パーソナルラミネーターオーム電機
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
写真や書類を手軽にラミネート 100~150ミクロンフィルム対応 2本ローラー 4段階温度設定可能 巻き込みリリースボタン付き オートオフ機能付き A3サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)338対応フィルム厚さ(μm)100/150
ラミネートフィルム150ミクロン オーム電機ラミネートフィルム150ミクロンオーム電機
2,498税込2,748
1セット(100枚)ほか
翌々日出荷
大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。 コシとツヤ、強さに優れています。 フィルム厚さは150ミクロンです。
ラミネートフィルム150ミクロン オーム電機ラミネートフィルム150ミクロンオーム電機
389税込428
1セット(100枚)
翌々日出荷
大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。 フィルム厚さは150ミクロンです。
材質PP、EVAサイズ名刺サイズ(60×95mm)入数(枚)100入り
パーソナルラミネーター オーム電機パーソナルラミネーターオーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
写真や書類を手軽にラミネート 100~150ミクロンフィルム対応 2本ローラー 4段階温度設定可能 巻き込みリリースボタン付き オートオフ機能付き A4サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.78電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)238対応フィルム厚さ(μm)100/150
抗菌ラミネートフィルム オーム電機抗菌ラミネートフィルムオーム電機
1,598税込1,758
1セット(20枚)
翌々日出荷
抗菌コーティングで清潔を保ちます A4サイズ用、厚さ100ミクロン JIS Z 2801、ISO 22196準拠品 20枚入り
サイズ216×303mm(A4用)フィルム厚さ(μm)100
抗菌ラミネートフィルム オーム電機抗菌ラミネートフィルムオーム電機
2,898税込3,188
1セット(20枚)
翌々日出荷
抗菌コーティングで清潔を保ちます A3サイズ用、厚さ100ミクロン JIS Z 2801、ISO 22196準拠品 20枚入り
サイズ303×427mm(A3用)フィルム厚さ(μm)100
ラミネーター