ラミネーターオーム電機当日出荷
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書消費電力(W)880定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.2ウォームアップ時間約2分最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)100・150
パーソナルラミネーターオーム電機当日出荷
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター2本ローラー巻き込みリリースボタン付きオートオフ機能付き予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5対応100ミクロンフィルム電源コード(m)約1.5予熱時間約2分30秒~3分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5ローラー数2本定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
パーソナルラミネーターオーム電機翌々日出荷
写真や書類を手軽にラミネート 100~150ミクロンフィルム対応 2本ローラー 4段階温度設定可能 巻き込みリリースボタン付き オートオフ機能付き A3サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)338対応フィルム厚さ(μm)100/150
パーソナルラミネーターオーム電機翌々日出荷
写真や書類を手軽にラミネート 100~150ミクロンフィルム対応 2本ローラー 4段階温度設定可能 巻き込みリリースボタン付き オートオフ機能付き A4サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.78電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)238対応フィルム厚さ(μm)100/150
インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥13,178¥11,980
インクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥4,948~¥4,498~
グリップスリーブMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥23,078~¥20,980~
テープMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥1,758~¥1,598~
プラテンローラーMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥9,348~¥8,498~
IDプレートMAX(マックス)[事務用品・工具]税込¥2,748¥2,498