キーボックスとは、複数の鍵をまとめて収納し管理するケースです。小さな鍵が一面に並ぶよう薄い形状をし、ボックスを開いたときに鍵の有無を把握しやすいようになっています。保管できる鍵の数やボックスのサイズはさまざま。壁面に取り付け可能なものや引き出しに収納しやすいコンパクトなもの、持ち運びしやすい取っ手つきのものなどの種類があり、ボックス本体の施錠方法も各種あります。鍵に取り付ける名札つきのキーホルダーや、シンプルなキーハンガーも、同じカテゴリーです。
404件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
82x53x174mmキーボックス(プッシュボタン式) エスコ82x53x174mmキーボックス(プッシュボタン式)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。幅(mm)82仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)外寸(mm)82×53×174(H)内寸(mm)58×35×83(H)クリアランス(mm)タテ:47、ヨコ:36ツル径(Φmm)10
75x53x124mmキーボックス(可変ダイヤル式) エスコ75x53x124mmキーボックス(可変ダイヤル式)エスコ
14,500税込15,950
1個
8日以内出荷
ダイアル部を保護するためのカバー付 樹脂カバーを開くとダイアル部が光ります。
用途鍵の安全な受け渡しに。幅(mm)76仕様番号設定可能(4桁ダイアル式)、壁面取付用(ビス付属)材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)外寸(mm)76×53×124(H)内寸(mm)57×35×93(H)
375x140x670mmキーボックス(200本用) エスコ375x140x670mmキーボックス(200本用)エスコ
79,600税込87,560
1個
翌日出荷
管理ナンバーラベルにより正確な保管が可能
用途壁掛け専用仕様キーハンガー数:200個材質スチール寸法(mm)375×140×670(H)質量(kg)13.2
333x62x710mmキーボックス(120本用) エスコ333x62x710mmキーボックス(120本用)エスコ
42,900税込47,190
1個
翌日出荷
材質スチール
スライドマーキー 大一鋼業スライドマーキー大一鋼業
189税込208
1個
6日以内出荷
ブラック材質本体/ナイロン樹脂、リング/鋼線、枠/ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
キーボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)キーボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
電源も電池も一切不要の保管庫。 ゲストカードを紛失した時には、新たなメモリーカードを本体にセットするだけでカードが変更できるので素早く対応できます。 保管庫使用者が頻繁に変わり、カードが回収できない場合に最適です。 カードキーは抗菌タイプのプラスチック製です。メモリーカード側を本体にセットするだけで暗号変更が完了します。 メモリーカードは本体にセットされた状態で出荷します。マスターキーによる扉の開閉も可能です。
付属品カールボルトセット×4本、カードキー×1枚、マスターキー×1本寸法(mm)本体:H119×W167×D58、メモリーカード:46×31×2、ゲストカード:80×28×2質量(g)約2000設置場所屋内、半屋外(雨、埃などがかからない事)
トリガーキーホルダー WAKI(和気産業)トリガーキーホルダーWAKI(和気産業)
679税込747
1個
翌々日出荷
キーホルダー以外の使用不可
シルバー材質ニッケル全長(mm)135直径(mm)25線径(mm)4
リングキーホルダー WAKI(和気産業)リングキーホルダーWAKI(和気産業)
489税込538
1個
当日出荷
キーホルダー以外の使用不可
シルバー材質ニッケル全長(mm)110リング内径(Φmm)40
キーボックスKN プラス[家具]キーボックスKNプラス[家具]
15,980税込17,578
1台
11日以内出荷
仕様キーフック付、本体シリンダー錠付材質キーハンガー:ABS樹脂ホワイト材質(本体)鋼板、樹脂焼付塗装関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
ダイヤル錠式キーボックス エスコダイヤル錠式キーボックスエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-1材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)質量(g)465有効内寸(mm)55×15×37(H)ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)47ツル長(mm)36
24x57mm ネームタグ(レッド/10個) エスコ24x57mm ネームタグ(レッド/10個)エスコ
1,460税込1,606
1袋(10個)
当日出荷
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
レッドエスコ品番EA956VL-28材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)本体寸法(mm)24×57×4(厚)質量(g/個)約5チェーン寸法(mm)直径3×115
259x83mm キーラック(7個用) エスコ259x83mm キーラック(7個用)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
鍵を7個掛けることができます。背面3ヶ所に両面テープ付。 上下が波型になっているので壁面に上下左右並べて取付けても美しく取付けられます。
エスコ品番EA956VL-207材質プラスチック寸法(mm)259×83×10(t)(突起部分を除く)質量(g)約36取付穴2ヶ所取付穴径(Φmm)4フック寸法(mm)4×15(H)
22x53mm ネームタグ(レッド/50個) エスコ22x53mm ネームタグ(レッド/50個)エスコ
4,290税込4,719
1袋(50個)
翌日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
レッド仕様スイベル付エスコ品番EA956VL-18材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30全長(mm)【スイベル】約28穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)質量(g/個)5
22x53mm ネームタグ(ブルー/50個) エスコ22x53mm ネームタグ(ブルー/50個)エスコ
4,290税込4,719
1袋(50個)
翌日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブルー仕様スイベル付エスコ品番EA956VL-17材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30全長(mm)【スイベル】約28穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)質量(g/個)5
250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/30本用) エスコ250x90x360mm キーボックス(可変ダイヤル式/30本用)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
4桁ダイアル式、番号設定可能。 色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様壁掛け式、【キーハンガー数】30個付属品鍵2本、取付アンカーエスコ品番EA956VK-30材質スチール寸法(mm)250×90×360(H)ホルダー数30設置方式壁掛け式
420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用) エスコ420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)エスコ
34,000税込37,400
1個
翌日出荷
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)付属品鍵2本付エスコ品番EA956VG-40材質スチール寸法(mm)420×70×450(H)質量(kg)11電源単3電池4本(付属)方式【開錠】プッシュボタン式取付穴数4
200x295x53mm キーボックス(10本用) エスコ200x295x53mm キーボックス(10本用)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
ダイヤル錠式キーボックス。 壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個付属品取付ねじエスコ品番EA956VD-31寸法(mm)200×53×295(H)質量(kg)1.5材質(本体)スチール取付穴数4箇所取付ねじ穴サイズ(mm)9材質(ハンドル)樹脂
キーホルダー(20キー) エスコキーホルダー(20キー)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。 裏面は油性ペン等で文字が書けます。 汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
ホワイト・レッド仕様【キーリング数】大:1個、小:20個エスコ品番EA956VD-12材質本体:アクリル板、キーリング:スチール形状(キーリング線)平質量(g)132内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2本体寸法(mm)170×45×10(t)
30x45mm カラーキーホルダー(青) エスコ30x45mm カラーキーホルダー(青)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
スカイブルーエスコ品番EA956V-66材質アクリル寸法(mm)30×45×2(厚)全長(mm)110質量(g)約10
30x45mm カラーキーホルダー(緑) エスコ30x45mm カラーキーホルダー(緑)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エメラルドグリーンエスコ品番EA956V-65材質アクリル寸法(mm)30×45×2(厚)全長(mm)110質量(g)約10
30x45mm カラーキーホルダー(橙) エスコ30x45mm カラーキーホルダー(橙)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
フレッシュオレンジエスコ品番EA956V-62材質アクリル寸法(mm)30×45×2(厚)全長(mm)110質量(g)約10
クリップマーキー 大一鋼業クリップマーキー大一鋼業
219税込241
1パック(3個)
3日以内出荷
クリップとネームホルダーを併せた商品で、中紙には水濡れや破れに強いストーンぺーパーを使用しています。 また、服のポケットなどに手軽にはさむことができるので、会議室等の鍵に最適です。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等3色材質本体部:ナイロン樹脂、中紙:ストーンペーパー、金具スチール質量(g)30
マーキーフープ 大一鋼業マーキーフープ大一鋼業
289税込318
1個
6日以内出荷
アルミ製のカラーカラビナ。
用途鍵の管理、キーホルダー等材質本体:アルミニウム、リング:鉄/ニッケルメッキ質量(g)9
マーキー・ギア ホルダーリペアⅠ 大一鋼業マーキー・ギア ホルダーリペアⅠ大一鋼業
109税込120
1個
6日以内出荷
返しの付いたキーホルダー。
用途手芸、キーホルダーの連結等シルバー材質ダイカスト/ニッケルメッキ寸法(mm)60×20質量(g)13
スチール製携帯用キーボックス ユニットスチール製携帯用キーボックスユニット
8,998税込9,898
1台
翌日出荷から3日以内出荷
数多くの鍵を収納・整理でき、一目で探している鍵が見つけられます
ベージュ付属品手提げハンドル、壁取付用ビス材質スチール(携帯用)
キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)キーボックス神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
壁付け、移動可能・色分けできるキーホルダー付マンション・学校・病院・工場・社宅・ホテル・銀行・公共建物等の鍵の管理・保管業務がコンパクトに、しかも確実にできます。
材質本体/スチール、キーホルダー/ポリプロピレンシルバーメタリック仕上合成樹脂焼付塗装
キーボックス エスコキーボックスエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 持ち運び用取っ手付き。
RS PRO ハンマー ロック式キーボックス RS PRORS PRO ハンマー ロック式キーボックスRS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RS Pro キーキャビネット、番号付きシール付き. メーカー独自の RS Pro ブランドのこの非常用アクセスキーボックスは、非常用にのみドアの近くに制限付きキーを保持するように設計されています。権限のある担当者のみがすばやく簡単にアクセスできるようにするのに最適です。特長と利点. . 2 mm の割れガラスを使用したスチール製 .ヒンジ式アクセスドア .壁面取り付け型 . 取り付けが簡単 .屋外での使用に最適な耐候性 .完全なハンマーとチェーン付き .視認性に優れた傷に強い赤色仕上げ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様キャビネットタイプ = 非常用キーキャビネット容量 = 1材質 = スチールキャビネットアクセスタイプ = ハンマー取付けタイプ = 壁取付け色 = 赤奥行き(深さ) = 40 mm高さ = 153 mm幅 = 123mm
カラーキーホルダー エスコカラーキーホルダーエスコ
1,100税込1,210
1袋(20個)
翌日出荷
材質ポリスチレン寸法(mm)タグ:28×35×1.59(t)全長(mm)58フック寸法(mm)3.9×26.9穴径(mm)6.35開口幅(mm)5
キーハンガー エスコキーハンガーエスコ
6,200税込6,820
1セット
翌日出荷
セット内容:10個掛用キーハンガー×4本、キーホルダー×40個(赤・青各20個)。10本用、40個掛用。交換用キーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。
材質樹脂質量(g)10 (1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーハンガー:255×16×33、キーホルダー:22×4×55
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
カードキー20枚(赤・黄・緑・青・黒、各4枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール質量(kg)2.4サイズ(mm)375×52×370数量(個)キーハンガー:20グリーンマーク認定
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
165,300税込181,830
1台
8日以内出荷
引出し3列・6面。キャビネットタイプ。鍵2本付。
材質スチール質量(kg)18サイズ(mm)275×450×518数量(個)キーハンガー:240
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
カードキー10枚(赤・黄・緑・青・黒、各2枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール質量(kg)1.6サイズ(mm)215×52×370数量(個)キーハンガー:10グリーンマーク認定
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
付属品:プラスチックキータグ×20個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール質量(kg)0.72サイズ(mm)158×73×200(H)数量(個)キーハンガー:20
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
34,300税込37,730
1台
翌日出荷
鍵2本付。2面、40個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール質量(kg)2.8サイズ(mm)322×54×310数量(個)キーハンガー:40
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
21,100税込23,210
1台
翌日出荷
2面、20個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール質量(kg)2.2サイズ(mm)212×54×310数量(個)キーハンガー:20
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
114,200税込125,620
1台
8日以内出荷
引出し2列・4面。キャビネットタイプ。鍵2本付。
材質スチール質量(kg)13.7サイズ(mm)194×450×518数量(個)キーハンガー:160
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
7,910税込8,701
1個
翌日出荷
付属品:キーリング×48個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール質量(kg)1.31サイズ(mm)178×74×250(H)数量(個)キーハンガー:48
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
46,400税込51,040
1台
翌日出荷
鍵2本付。2面、80個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール質量(kg)5サイズ(mm)322×54×590数量(個)キーハンガー:80
ワールド キーボックス用 ブランキー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド キーボックス用 ブランキーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
75税込83
1本
4日以内出荷
鍵の管理・整頓を応援するワールドキーボックス用のブランクキーです
メッキ仕様ワールドキーボックス専用ブランキー材質スチール

書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります

キーボックス・名札掛け