絞り込み
サイズ
  • その他
  • 2L判(41)
  • 17inch(4)
  • 24inch(11)
  • 36inch(11)
  • 42inch(11)
  • A0(21)
  • A1(32)
  • A2(27)
  • A3(178)
  • A4(374)
  • A5(7)
  • B0(8)
  • B1(10)
  • B2(10)
  • B4(57)
  • B5(57)
  • KG判(16)
  • L判(50)
  • はがきサイズ(76)
ブランド
  • レーザーピーチ(5)
  • イルフォード(5)
  • タカ印(ササガワ)(4)
  • Canon(3)
  • EPSON(2)
  • コクヨ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • APJ(アートプリントジャパン)(1)
入数
  • 1枚(2)
  • 30枚(1)
  • 100枚(4)
  • 400枚(1)
  • 500枚(1)
紙厚(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.142(1)
  • 0.194(1)
  • 0.21(2)
  • 0.244(2)
  • 0.267(1)
  • 0.27(1)
  • 0.7(1)
  • 7(1)
白色度(%)
  • 80(1)
  • 92(1)
  • 100(1)
適合プリンタ
  • その他(2)
  • インクジェットプリンタ(3)
  • レーザープリンタ(2)
その他・インクジェットプリンタ・レーザープリンタ
印刷方式
  • 両面(1)
  • 片面(1)
両面・片面
材質
  • 中性紙(1)
中性紙
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コピー用紙/プリンタ用紙とは、コピー機やFAX、プリンターなどの複合機で使用するための用紙。上質紙や再生紙、厚紙やコーティングが施された写真用紙などさまざまな種類があります。オフィスで日常的に使用するFAXだけではなく、家庭で撮影した写真を印刷したりと多くの場所で使用されているアイテムです。A4・A3といったサイズだけではなく、はがきや写真サイズの用紙、巻きタイプの用紙もありますので、使用される機械や状況によって合うものを選ぶことができます。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤枠ポスター 無地 タカ印(ササガワ)赤枠ポスター 無地タカ印(ササガワ)(4件のレビュー)
429税込472
1冊(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
POP用紙のど定番。コストも安価で赤枠が訴求力を高めます。
材質上質紙(81g/m2)
ロール紙/厚口コート紙HG Canonロール紙/厚口コート紙HGCanon
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m2)145仕様オートカット可能長さ(m)30.5白色度(%)100紙質コート紙紙管径(inch)2印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ
ロール紙 Canonロール紙Canon(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
フォト半光沢紙HG
1巻長さ(m)30対応オートカット・完全フチなし印刷
プリンタ対応タグ 白 タカ印(ササガワ)プリンタ対応タグ 白タカ印(ササガワ)
1,398税込1,538
1冊(30枚)
当日出荷
プリンタで値札・ショップタグ・商品説明をかんたん作成。マイクロミシン入りなので、折り曲げると簡単・キレイに切り取れます。1シートあたりの枚数が少ないので無駄なく作成でき経済的!
材質特殊紙(186g/m2)厚さ(mm)0.21質量(g)190シートサイズ(mm)300×130寸法(縦×横)(mm)55×78紙質特殊紙坪量(g/m2)186入数30枚適合プリンタインクジェット、レーザープリンタ
KB用紙共用紙 コクヨKB用紙共用紙コクヨ
1,998税込2,198
1冊(500枚)
当日出荷
普通紙コピーに使用できます。
白色度(%)80程度紙質中性紙坪量(g/m2)64紙厚(μm)90
プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> (約610mm幅×30.5m) EPSONプロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> (約610mm幅×30.5m)EPSON
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
ベース紙に銀塩写真と同じ素材(RC=レンジコート)を採用し、写真のような質感や平滑性を実現した光沢タイプの写真用紙ロールです。広い色再現範囲を有し、最終出力用として写真中心のグラフィックポスター等に最適です。
サイズ24インチ
MC厚手マット紙ロール (約1118mm幅×25m) EPSONMC厚手マット紙ロール (約1118mm幅×25m)EPSON
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
マット調の質感を活かした写真印刷やグラフィックアート、更に面付けといったプルーフでの使用も可能なマルチユースのマット紙です。最終出力前のプリプリントはもちろん、その高画質から最終出力としても使用できます。
幅(mm)約1118厚さ(mm)0.21サイズ44インチ適合プリンタ大判プリンター
黄ポスター 70K 無地 タカ印(ササガワ)黄ポスター 70K 無地タカ印(ササガワ)(1件のレビュー)
419税込461
1冊(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
POP用紙の王道。コストも安価で黄色の紙が鮮やかで目立ちます。
材質黄染上質紙(81g/m2)
アーチストパネル APJ(アートプリントジャパン)アーチストパネルAPJ(アートプリントジャパン)
3,998税込4,398
1枚
9日以内出荷から10日以内出荷
紙をはがすだけで簡単にパネル張りができます。ポスター、写真等のディスプレイやPOP制作に最適です。剥離紙を手で切ることができます。(カッター不要)目に優しい、緑の1mm幅のメモリ付剥離紙使用。見当が付けやすい10mm間隔の太線処理で作業即効率性UP。
用途ポスター、写真等のディスプレイやPOP制作
レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプレーザーピーチ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(100枚)
4日以内出荷
トナー定着が良く、ラミネート不要の最厚手、耐水、両面印刷タイプのフィルム用紙
用途屋外掲示物、ポスター、注意書、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、診察券、各種カード厚さ(mm)0.267仕様ミシン目なし基材発泡PET坪量(g/m2)280素材発泡PET入数100枚
レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプレーザーピーチ
61,980税込68,178
1箱(100枚×4袋)
4日以内出荷
トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高く、幅広い用途のスタンダードタイプのフィルム用紙
用途屋外掲示物、ポスター、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表厚さ(mm)0.142仕様ミシン目なし基材PET坪量(g/m2)199素材PET
レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプレーザーピーチ
21,980税込24,178
1箱(100枚)
5日以内出荷
ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。
用途屋外掲示物、ポスター、POP、プライスカード材質発泡PET入数(枚)100基材発泡PET印刷方式両面RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンターミシン目なし
写真用紙・光沢 ゴールド Canon写真用紙・光沢 ゴールドCanon
469税込516
1個(20枚)
5日以内出荷
画質、経済性に優れたキヤノン写真用紙(光沢紙)です。引き締まった黒、豊潤なカラー、プリント直後からの高い発色性、高級感ある厚みとコシ。写真印画紙のような美しい光沢感、写真プリントが気軽に楽しめる経済性を実現しています。本製品はSNSの写真がはえる「ましかくサイズ」です。
サイズスクエア白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
試し刷り用紙 サンワサプライ試し刷り用紙サンワサプライ
699税込769
1セット(10枚)
3日以内出荷
インクジェットプリンタでプリンタブルDVD・CDにダイレクト印刷をする時、印刷位置のズレや雰囲気を事前に確認できる便利な試し刷り用紙です。プリンタブルDVD・CDを位置ズレなどの印刷ミスでムダにしません。少し薄手で反りにくく、また印字がキレイになりました。エプソン・キヤノンなどインクジェットダイレクトDVD・CD印刷が行なえるプリンタで使用できます。ダイレクトDVD・CD印刷のとき使うトレイに、DVD・CDの代わりにセットしてご使用ください。この試し刷り用紙は、本物のDVD・CDの厚みに合わせて作ってあるので、DVD・CDトレイにしっかり収まり、プリンタ内部で詰まったりひっかかったりすることもありません。この試し刷り用紙は表裏両面に印刷可能。20枚分の試し刷りができます。
紙厚(mm)0.7±0.01用紙サイズCD-R・DVD直径(Φmm)120(用紙)対応インク顔料・染料仕様裏表20枚分印刷可、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:なし適合プリンタインクジェットプリンタ
黄ポスター 無地 タカ印(ササガワ)黄ポスター 無地タカ印(ササガワ)
1,098税込1,208特価
1冊(100枚)
当日出荷
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
材質黄染上質紙(105g/m2)網サイズ(mm)16
IJロール紙 フォトリアリスティックサテンペーパー175gsm イルフォードIJロール紙 フォトリアリスティックサテンペーパー175gsmイルフォード
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
サーマル/ピエゾヘッドの水性インクジェットプリンタに対して優れた発色性と速乾性を備えたRC ベースの薄手光沢フォトペーパーです。オムニジェット フォトリアリスティックグロスペーパーは、ピエゾ及びサーマル方式の水性大判プリンターに適合するように設計されています。染料、顔料インクのどちらにも適した、速乾性のインクジェットメディアで、RCペーパーベースの美しい光沢を持った写真画質です。写真、展示会用パネルのプリントをはじめ、その他多くのグラフィック用途に適し、速乾性のため効率よくプリントできます。50mの長尺のため、作業効率に優れたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途※3インチコアを使用しているため、3インチコア対応のスピンドルが必要です。材質レジンコート紙サイズ175gsm芯径(inch)3
IJロール紙 フォトリアリスティックグロスペーパー175gsm イルフォードIJロール紙 フォトリアリスティックグロスペーパー175gsmイルフォード
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
サーマル/ピエゾヘッドの水性インクジェットプリンタに対して優れた発色性と速乾性を備えたRC ベースの薄手光沢フォトペーパーです。オムニジェット フォトリアリスティックグロスペーパーは、ピエゾ及びサーマル方式の水性大判プリンターに適合するように設計されています。染料、顔料インクのどちらにも適した、速乾性のインクジェットメディアで、RCペーパーベースの美しい光沢を持った写真画質です。写真、展示会用パネルのプリントをはじめ、その他多くのグラフィック用途に適し、速乾性のため効率よくプリントできます。50mの長尺のため、作業効率に優れたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途※3インチコアを使用しているため、3インチコア対応のスピンドルが必要です。材質レジンコート紙サイズ175gsm芯径(inch)3
IJロール紙 マットコートペーパー 180gsm イルフォードIJロール紙 マットコートペーパー 180gsmイルフォード
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
オムニジェット マット180は坪量180g/m2、厚さ210μmの厚手タイプの紙ベースのマットペーパーです。ILFORD OMNIJET MATT 180gsmは染料インク、顔料インクどちらでも高いパフォーマンスを発揮するようデザインされた厚手で上質な片面マット面質のペーパーです。厚みがあるため、裏写りを防ぎ、高いインク吸収性を可能にします。
材質サイズ180gsm芯径(inch)2
IJロール紙 サテンフォトRCペーパー200gsm イルフォードIJロール紙 サテンフォトRCペーパー200gsmイルフォード
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
オムニジェットグロスフォトRCペーパーは、ピエゾ及びサーマル方式の水性大判プリンターに適合するように設計されています。染料、顔料インクのどちらにも適した、速乾性のインクジェットメディアです。RCペーパーベースで、美しい光沢を持った写真画質です。写真、展示会用パネルのプリントをはじめ、その他多くのグラフィック用途に適し、速乾性のため効率よくプリントできます。ポーラス型のインク受像層を持つ速乾性のメディアですが、他のポーラス型(空隙型)メディアと同様に、プリントの耐久性(耐変退色)を高めるためには、ラミネートする事を推奨します。
材質レジンコート紙サイズ200gsm芯径(inch)2
IJロール紙 グロスフォトRCペーパー 200gsm イルフォードIJロール紙 グロスフォトRCペーパー 200gsmイルフォード
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
オムニジェットグロスフォトRCペーパーは、ピエゾ及びサーマル方式の水性大判プリンターに適合するように設計されています。染料、顔料インクのどちらにも適した、速乾性のインクジェットメディアです。RCペーパーベースで、美しい光沢を持った写真画質です。写真、展示会用パネルのプリントをはじめ、その他多くのグラフィック用途に適し、速乾性のため効率よくプリントできます。ポーラス型のインク受像層を持つ速乾性のメディアですが、他のポーラス型(空隙型)メディアと同様に、プリントの耐久性(耐変退色)を高めるためには、ラミネートする事を推奨します。
材質レジンコート紙サイズ200gsm芯径(inch)2
ポスタータック110強粘SRA3(S100) レーザーピーチポスタータック110強粘SRA3(S100)レーザーピーチ
25,980税込28,578
1箱(100枚)
4日以内出荷
レーザーピーチは、カラーレーザープリンター用に開発された、耐水性、耐久性、搬送性に優れたポリエステルフィルム(PET)素材のオンデマンド用紙です。
用途選挙ポスター、屋外掲示物、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表サイズSRA3厚さ(mm)0.244入数100枚仕様裏スリットあり(短辺に平行上から50mm)材質PET寸法(幅W×長さL)(mm)320×450
ポスタータック110強粘SRA3(100) レーザーピーチポスタータック110強粘SRA3(100)レーザーピーチ
24,980税込27,478
1箱(100枚)
4日以内出荷
レーザーピーチは、カラーレーザープリンター用に開発された、耐水性、耐久性、搬送性に優れたポリエステルフィルム(PET)素材のオンデマンド用紙です。
用途選挙ポスター、屋外掲示物、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表サイズSRA3厚さ(mm)0.244入数100枚仕様裏スリットなし材質PET寸法(幅W×長さL)(mm)320×450

コピー用紙/ラベルシール』には他にこんなカテゴリがあります

コピー用紙/プリンタ用紙