研磨済み光コネクタ用ブーツPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。
用途光ファイバー通信に材質ラバー、プラスチック質量(g)3.53使用温度範囲(℃)0~60使用場所屋内
LCデュプレックスアダプタ用セキュリティキャップ 赤PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。
専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。
すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。
用途LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止にトラスコ品番786-6712セット内容セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個材質合成樹脂、ポリカーボネート色赤質量(g)4タイプLC規格TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠使用温度範囲-35~93℃寸法(縦×横×高さ)(mm)17.58×10.69×7.7使用場所屋内用
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります