絞り込み
ロック
  • シリンダー錠(1)
  • ダイヤル錠(2)
長さ(m)
  • 0.18
  • 0.002(9)
  • 0.032(1)
  • 0.0326(1)
  • 0.25(5)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.1(2)
  • 1.2(6)
  • 1.5(6)
  • 1.7(18)
  • 1.8(381)
  • 1.9(2)
  • 1.98(3)
  • 2(69)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 5(1)
ブランド
  • StarTech.com(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/シリンダー錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブルStarTech.com
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1.5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えたシリンダー錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの180度回転で高可動域を実現。負荷が軽減され耐久性が向上。ロックヘッド直径:15.7mmシリンダー錠式盗難防止ノートPC用ロック:外径4mmの切断耐性のあるスチール製ケーブル使用。鍵2本セット付属。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド長さ(mm)180幅(mm)150高さ(mm)22質量(g)115ロックシリンダー錠RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠 StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/Noble Wedgeスロット対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠StarTech.com
3,798税込4,178
1個
当日出荷
Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1,5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッドの直径:14mm4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド長さ(mm)180幅(mm)150高さ(mm)22質量(g)105ロック4桁ダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠 StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/1.5m/4桁ダイヤル錠/スリムタイプ/標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応/ノートPC ノートブックパソコン用 盗難防止ケーブル コンビネーション錠StarTech.com
3,500税込3,850
1個
当日出荷
標準スロット対応:標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応ロックチップと1,5mの耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式盗難防止ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止優れた互換性:ブランドを問わず、幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートブックPC、その他オフィスや研究室の標準スロット対応機器に理想的。最大引張力73kg柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド長さ(mm)180幅(mm)150高さ(mm)22質量(g)105ロック4桁ダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長1.5m/4桁ダイヤル式/スリムタイプ/Nano Saverスロット対応/耐切断スチールケーブル/ノートパソコン PC用/盗難防止 コンビネーション付き セキュリティーケーブル StarTech.comセキュリティーワイヤーロック/ケーブル長1.5m/4桁ダイヤル式/スリムタイプ/Nano Saverスロット対応/耐切断スチールケーブル/ノートパソコン PC用/盗難防止 コンビネーション付き セキュリティーケーブルStarTech.com
4,298税込4,728
1個
当日出荷
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ダイヤル錠式ケーブルロック(1,5m耐切断ケーブル)。超薄型ノートパソコンに適したコンパクトな設計。亜鉛合金めっきのロック本体。収納用面ファスナーストラップ付属ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。柔軟性を高める360度回転のロックヘッドにより、セキュリティスロットに掛かる負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。直径4mmのカーボンスチールケーブルは切断に強く、ロック先端部にはノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐスペーサー付属幅広い互換性: ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期わたって使用可能な互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。最大引張力61kg柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
仕様●対応スロット:Nano Saver付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド材質スチール、プラスチック長さ(mm)180幅(mm)150シルバー、ブラック高さ(mm)22質量(g)105保存温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40使用湿度範囲(%RH)0~95
PCセキュリティ用品