セキュリティワイヤー ワイヤーのみ 1m
シンプルで丈夫!1mのセキュリティワイヤー!
取付部品、鍵等に接続するPC及びPC周辺用品を想定したセキュリティワイヤーです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 亜鉛合金
- サイズ
- Φ2.0mm×1.0m
- 内容量
- 1個
注意
※―PCアクセサリー の新着商品
セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブルStarTech.com税込¥96,778¥87,980カテゴリ







![注文コード:76204707 セキュリティワイヤー ワイヤーのみ 1m - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204707-260421-02.jpg)
![注文コード:76204707 セキュリティワイヤー ワイヤーのみ 1m - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204707-260421-04.jpg)
![注文コード:76204707 セキュリティワイヤー ワイヤーのみ 1m - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204707-260421-06.jpg)


















