絞り込み
長さ(m)
  • 1.7
  • 0.002(9)
  • 0.032(1)
  • 0.0326(1)
  • 0.18(4)
  • 0.25(5)
  • 0.5(4)
  • 0.73(1)
  • 0.9(1)
  • 1(9)
  • 1.1(2)
  • 1.2(7)
  • 1.4(1)
  • 1.5(13)
  • 1.8(385)
  • 1.9(2)
  • 1.98(3)
  • 2(83)
  • 2.1(1)
  • 3(5)
ワイヤー径(Φmm)
  • 2.2(9)
  • 3(1)
  • 3.8(3)
  • 4(2)
  • 4.4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
ブランド
  • エレコム(18)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7ワイヤー太さ(mm)2.2その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)セット内容ダイヤル式南京錠、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー材質SUS、銅合金【ワイヤー】シルバー質量(g)約74タイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:22×10.8×59.5(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7C セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7C セキュリティケーブル パソコンエレコム
4,298税込4,728
1個
当日出荷
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。 ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。 シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20)ワイヤー太さ(mm)4.4シリンダー径(Φmm)20材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) ダイヤル式南京錠 ESL-10 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) ダイヤル式南京錠 ESL-10 セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ノートパソコンのセキュリティスロットにセットするだけで、ノートパソコンやマウス、テンキー等を同時に盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難にも設置可能。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー材質亜鉛合金【ワイヤー】シルバータイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)、ロックパーツ:17×6.2×28.5ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径3.8mm) 4桁ダイヤル式 ESL-37 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径3.8mm) 4桁ダイヤル式 ESL-37 セキュリティケーブル パソコンエレコム(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式 ワイヤー本体はカバーに巻かれ、デスク等にキズが付きません 自在に動くスリムヘッドを採用していますので、ワイヤーの取り回しがよく、取り付けに便利です。 パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7ワイヤー太さ(mm)3.8その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金【ワイヤー】シルバー質量(g)約98.5タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:54.5×18.3×21シリンダー径(Φmm)21材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング
セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロックです。 4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツが付属しています。 ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠でとめることで盗難から守ります。 パソコンを買い替えた際も使い続けることが可能になります。 マルチロックパーツにマウスやテンキーのケーブルを通して留めることで、同時に盗難から守ります。 デスクやパソコンにキズが付かないよう、ワイヤーにコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7ワイヤー太さ(mm)2.2その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー材質SUS、銅合金【ワイヤー】シルバー質量(g)約86タイプ通常種類南京錠+ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティ(200-SL056) サンワダイレクトセキュリティ(200-SL056)サンワダイレクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ダイヤル錠とワイヤーが一体型になったセキュリティ。 別売りの取付け部品と組み合わせて使用ができます。 暗証番号は3桁で設定可能。
仕様暗証番号桁数:3桁質量(g)約77ワイヤー径(Φmm)約3ワイヤー長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約23×60×11内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約8×22色(本体)南京錠:シルバー、ワイヤー:ブラック金具径(Φmm)南京錠U字型:約3取扱説明書日本語取扱説明書あり
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,198税込2,418
1個
欠品中
ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。 高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。 ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。 【施錠方法】 ■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。 ■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。 ■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。 ■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※ESL-SKEY適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)ワイヤー材質SUS、銅合金【ワイヤー】シルバータイプ通常種類南京錠+ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコンエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。 使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。 特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、D-Subピン(ESL-RPSP)、ワイヤー【ワイヤー】シルバータイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)ワイヤー太さ(mm)3.8材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 液晶モニタ用 ESL-5 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 液晶モニタ用 ESL-5 セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,041税込2,245
1セット
当日出荷
ワイヤーで縛るだけなので、簡単に様々なタイプの液晶ディスプレイを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 【施錠方法】 (1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。 (2)液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを巻き付け、たわみのできない位置で金具を閉じロックします。 (3)金具の穴とワイヤー先端の輪に、南京錠を通してロックします。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7適合その他:ワイヤーフックセット内容南京錠、カギ×2本、ストッパー付きワイヤー【ワイヤー】シルバー質量(g)約125タイプ通常種類南京錠+ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×12.5×48.5、ストッパー部:47.5×17.5×12.4ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) ディンプル南京錠 ESL-23D セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) ディンプル南京錠 ESL-23D セキュリティケーブル パソコンエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。 鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容南京錠(ESL-NKD)、カギ×3本、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー【ワイヤー】ブラック質量(g)約290タイプ通常種類ディンプルキータイプの南京錠+ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×15.6×57(フック太さ5.5)ワイヤー太さ(mm)5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,424税込2,666
1個
当日出荷
モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。 一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。 OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。 ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。 ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合その他:接着セット内容南京錠、カギ2本、取付パーツ×3個、両面シール×3個【ワイヤー】シルバータイプ通常種類南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×12.5×48.5、取付パーツ:40×40×20ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー ESL-7C 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー ESL-7C 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコンエレコム
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ます。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です
ワイヤー太さ(mm)4.4ワイヤー長さ(m)1.7種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー適合3×7mmスロット(縦横式)シリンダー径(Φmm)20セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20)材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティングその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ統一
セキュリティワイヤー 南京錠 ダイヤル式 4桁 ESL-39 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー 南京錠 ダイヤル式 4桁 ESL-39 セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,405税込2,646
1個
当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守る、ダイヤル錠タイプのセキュリティワイヤーロックです。 安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。 鍵不要で設定できるので、紛失によるトラブルから解放されます。 ノートパソコンとマウス、テンキーを同時に盗難から守ります。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7ワイヤー太さ(mm)2.2その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK02)、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー材質ヘッド部:亜鉛合金【ワイヤー】シルバー質量(g)約106タイプ通常種類4連ダイヤル式南京錠+ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー ESL-3 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー ESL-3 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,513税込2,764
1個
当日出荷
ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です
ワイヤー太さ(mm)2.2ワイヤー長さ(m)1.7種類南京錠+ワイヤー適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング【ワイヤー】シルバーその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。タイプ統一
セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ マスターキー セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ マスターキー セキュリティケーブル パソコンエレコム
3,798税込4,178
1個
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)2.2ワイヤー長さ(m)1.7種類南京錠+ワイヤー適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33材質SUS、銅合金材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング【ワイヤー】シルバー質量(g)約86その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-KEYタイプマスター
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7 セキュリティケーブル パソコンエレコム
5,650税込6,215
1個
当日出荷
セキュリティスロットにセキュリティワイヤーロックを差し込むだけでノートパソコンや液晶モニタ、タブレットや周辺機器盗難から守ります。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 ロック方法:ノートパソコンの専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込むだけで完了。 解除はカギを差込み回転させればOKです。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本材質プッシュロックタイプ【ワイヤー】ブラックタイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:30×18×29ワイヤー太さ(mm)4シリンダー径(Φmm)18材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング
セキュリティワイヤー ESL-7 マスターキー仕様 セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー ESL-7 マスターキー仕様 セキュリティケーブル パソコンエレコム
7,377税込8,115
1個
7日以内出荷
ノートパソコンの専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差し込むだけでノートパソコンを盗難から守ります。複数の異なるカギが全て1本のカギで開閉できる。
ワイヤー太さ(mm)4ワイヤー長さ(m)1.7種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー適合3×7mmスロット(縦横式)シリンダー径(Φmm)18セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:30×18×29材質プッシュロックタイプ材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング【ワイヤー】ブラックその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-MKEYタイプマスター
セキュリティワイヤー セキュリティスロット対応 南京錠タイプ セキュリティケーブル パソコン エレコムセキュリティワイヤー セキュリティスロット対応 南京錠タイプ セキュリティケーブル パソコンエレコム
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
PC本体、マウス、LANカードをワイヤーで固定して盗難から守る。
ワイヤー太さ(mm)3.8ワイヤー長さ(m)1.7種類南京錠+ワイヤー適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)、LANカード用ロックパーツ(ESL-TP03)、メインワイヤー1本、サブワイヤー×2本材質スチール、鋼板、ステンレス、アクリル、真鍮材質(ワイヤー部)メインワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング、サブワイヤー:スチール【ワイヤー】シルバーその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。寸法(mm)南京錠:幅25×奥行11×高さ51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:幅17×奥行6.2×高さ28.5、LANカード用ロックパーツ:幅59.5×厚15×高さ1.4、サブワイヤー:Φ1.2×0.4m、Φ1.2×0.85mタイプ通常
タブレットスタンド (汎用7.9インチ-13インチ) 鍵A ESL-ST04A エレコムタブレットスタンド (汎用7.9インチ-13インチ) 鍵A ESL-ST04Aエレコム
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
テーブルにも壁にもつけられるセキュリティ付タブレットスタンドです。 タブレットの盗難防止・管理に役立ちます。 7.9~13インチ相当のタブレットに対応します。 スタンドのアーム部分でタブレットを挟んで固定します。 本体裏面に付属のワイヤーを留めてボタンを押してロックします。同時に、タブレットの取り外しを防ぎます。 スタンドは、タブレットを装着したまま360度回転、上下の角度調節ができ、お好みの向きにかえることができます。 スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用。タブレットの転倒や落下を防止します。 壁用ホルダーには両面テープとネジ穴があり、付属のネジで壁面に固定できます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー太さ(mm)6ワイヤー長さ(m)1.7適合7.9~13インチのタブレットに対応。iPadPro等、タブレット厚 約9mm以内セット内容本体スタンド、ワイヤー、カギ×2本、ホルダー、大ネジ×2本、コンクリート用アンカープラグ×2個、六角レンチ、取扱説明書材質本体脚部:亜鉛アルミニウム合金、アーム部:亜鉛合金、両サイドホルダー部:TPR、ボタン部:アルミ、滑り止め:EVA、カギ:スチール、ワイヤー:スチール、PVCコート、ホルダー:ナイロン、六角レンチ:ステンレス、ネジ:ステンレス質量(g)本体:約715、カギ×2:約12、ホルダー:約74、ワイヤー:約128タイプ通常種類汎用タブレットスタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約81×280×75(折りたたみ時)、約330×177×200(開閉時 ※高さは、タブレット保持部の軸までの高さ)材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング
PCセキュリティ用品