セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
商品豆知識
両端が両面テープになっており、貼り付けるだけで簡単に設置ができます。
本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。
セット内容本体×1、交換用両面テープ×1
ワイヤー径(Φmm)約2
ワイヤー長さ(m)約0.7~1.4
本体形状一体型使用電池CR1225またはBR1225×1個ワイヤー長 0.7~1.4mワイヤーの直径:2.0mm音量:85db鳴らずに設置している状態約1年鳴りっぱなしの状態で約1時間
電池寿命約1年(非動作中)
アラーム時間&音量約1時間、約85dB
入数1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×15
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
約120cmのワイヤーを巻き取り式で伸縮できます。
パソコンのセキュリティスロットに取付けて盗難防止。
カバンなどの対象物に直接ワイヤーを巻き付けることもできます。
テレワークなど、不特定多数の方が出入りする場所で、席を外す際に、簡単にセキュリティ対策ができます。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約2
ワイヤー長さ(m)約1.2
仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準)
セット内容本体×1、鍵×2
寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7
色本体:ホワイト、ワイヤー:シルバー
対応マスターキー
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ピッキングに強いロータリングキー採用
スペーサーレス機能
セキュリティスロットのない周辺機器にはサブロックパーツを使用してロックできます。
ワイヤー太さ(mm)Φ2
ワイヤー長(mm)2000
セット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)
材質ロック本体/亜鉛合金・PE樹脂、ワイヤー/透明PVC被覆鋼より線、キー/銅合金・ポリエチレン
質量(g)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×32.5×2023
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCセキュリティ用品 の新着商品
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Inspiron / XPS シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 3000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止ケーブル くさび型 ウェッジ型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Precisionモバイルワークステーション シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。