目に見える安心安全な情報漏えい対策!ストレージ物理破壊装置。電動ストレージパンチャーSTPN-30。※HDD/SSD破壊ツールセットを標準装備。従来のSTPN-10やSTPN-20より軽量かつコンパクト、より速くより強くより簡単で安全にストレージ媒体を破壊します。破壊する媒体をセットして開始ボタンを押すだけの簡単操作。HDDは4穴穿孔、SSDや各フラッシュメモリはICチップ破砕、磁気テープは裁断、確実に媒体を破壊します。前面から破壊の様子も目視確認できます。各種破壊ツールを交換すれば、HDD/SSD/m.2SSD/テープ/スマホなどの様々な媒体の破壊に対応。拡張性に優れています。破壊ツールは前面から簡単に交換!トレイ方式なので破壊する媒体の位置決めや破壊ごみ処理も容易です。※サーバー向けHDDをそのまま破壊するマウンタ付HDD破壊ポーチ(MPHTY-01B)に対応。サーバー向けHDDの取付金具(マウンタ)を取り外す手間が無いため、更に速くそして効率よく破壊できます。各種破壊ツールセット、搬送ケース、保守サービスなどアクセサリオプション品も充実。
1台
¥899,800
税込¥989,780
8日以内出荷
ストレージ物理破壊装置。手動ストレージパンチャー本体のみモデル。各種破壊ツールセットは別売です。小型、軽量、電源不要。操作レバーを軽く上下して、6トン強加重で破壊。HDD破壊は4穴を穿孔、SSDや各種メモリ破壊はメモリチップの破砕、テープ破壊は裁断、確実に媒体を破壊。前面から破壊の様子も目視確認できます。マウンタ付き3.5インチHDDもそのまま破壊できます。各種破壊ツールセットを交換すれば、様々な媒体の破壊に対応。破壊ツールの交換は簡単!破壊ツールセット、搬送ケース、安定設置器具、保守サービスなどオプション品も充実。
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。
こちらは手動タイプの「HDPN-04A」破壊は油圧ジャッキアップ方式のため、どなたでも確実にかつ安心安全に破壊処理が可能です。
商品購入は各種セット内容をご確認頂きご購入をお願い致します。
1「HDPN-04A-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ、2.5インチ4穴穿孔。
2「HDPN-04A-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ、M.2SSD破砕。
3「HDPN-04A-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット。
質量(kg)約12(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×190×281
保証期間3年間(物理破壊ツールは消耗品につき対象外)
加圧方式油圧式
最大荷重(t)6
ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。こちらは電動で破壊が可能な「STPN-30」です。旧モデルよりも高速、約8秒でのストレージ破壊が可能になり、小型・軽量化を実現させています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「STPN-30-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「STPN-30-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「STPN-30-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット
消費電力(W)動作時(平均):300
本体質量(kg)約18
安全装置ドア開閉センサー(開いているときに動作停止)、ツール・トレイ検知センサー(間違ったツールとトレイの組み合わせのとき動作停止)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×289×410
機能(操作ボタン)STARTボタン(メニュー決定)、STOPボタン(メニュー選択)、カウンター:累積カウンター、ジョブカウンター
ディスプレイモノクロ 2×16文字 日本語カナ/英語表示
保証期間3年
加圧方式油圧式(電動)
動作破壊時:(音)約70db~80db ※3
動作温度(℃)5~45
動作湿度(%)20~80
保存湿度(%)5~95
保管温度(℃)-20~55
最大荷重(t)12
入力電源(V)電源コンセント:AC100
1個
¥70,980
税込¥78,078
10日以内出荷
手動式ストレージパンチャーの固定を底面で行うためのキットです。付属のクランプでの固定が難しい環境で使用する場合にお使いください。
仕様●手動ストレージパンチャー(HDPN-04A)専用固定オプション
アズワン品番65-6904-03
1組
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ストレージパンチャー(手動/電動兼用)のHDDツールで使用するビットの交換用2本セットです。
仕様●2本入セット
アズワン品番65-6904-04
1組
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCセキュリティ用品 の新着商品
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Inspiron / XPS シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 3000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止ケーブル くさび型 ウェッジ型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Precisionモバイルワークステーション シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。