PCセキュリティケーブル (58) PCキー/錠 (4) ポートガード (7) ワイヤー取付用パーツ (1) カテゴリ: PCセキュリティ用品ブランド: エレコムすべて解除
USBポートガード/本体1個ストッパー6個セット ESL-USB1 エレコム 当日出荷
パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。
本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。
本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。
USBストッパー6個がセットになっています。
※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途 セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) 適合 USBスロット セット内容 本体、ストッパー×6個 材質 解除キー:POM、その他:ABS、HIPS 質量(g) 約8.78 種類 ポートガード 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 【本体】17×92.5×9.6
セキュリティロック ESL-USB用 ストッパー 12個セット ESL-USB1K エレコム 当日出荷
USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途 セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) 適合 USBスロット セット内容 ストッパー×12個 材質 ABS 質量(g) 約2.28 種類 ポートガード 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 13×2.6×10
USBタイプC ポートガード 本体1個/ストッパー6個セット ESL-TYPEC1 エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード”
パソコンのUSB Type-Cポートをふさぐことで不正な接続を防止し、情報漏えいを予防する
本体キャップにある解除キーをストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様
USB Type-C用ストッパー6個がセットになっています。
※ストッパーは追加でご用意できます。(ESL-TYPEC1:注文コードK68858572)
用途 セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) 適合 typeCスロット セット内容 本体、ストッパー×6個 材質 解除キー:POM、その他:ABS 質量(g) 約4.8 種類 ポートガード 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 【本体】65.9×12.9×7.1
セキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.7 ワイヤー太さ(mm) 2.2 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容 ダイヤル式南京錠、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー 材質 SUS、銅合金 色 【ワイヤー】シルバー 質量(g) 約74 タイプ 通常 種類 ダイヤル式南京錠+ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ダイヤル式南京錠:22×10.8×59.5(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径4mm) シリンダー錠 ESL-7C セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。
ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。
シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.7 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 3×7mmスロット(縦横式) セット内容 シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド 材質 ヘッド部:亜鉛合金 タイプ 通常 種類 シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20) ワイヤー太さ(mm) 4.4 シリンダー径(Φmm) 20 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
USBタイプC ポートガード用ストッパー12個 ESL-TYPEC1K エレコム 当日出荷
USB Type-Cポートをふさいでガード!空いているポートへの不正な接続を防止する”USB TypeCポートガード用ストッパー”
用途 セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) 適合 typeCスロット セット内容 ストッパー×12個 材質 ABS 質量(g) 約0.075※ストッパー1個あたり 種類 ポートガード 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 8.8×5.9×3.0
セキュリティワイヤー ダイヤル錠 PC タブレット 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容 ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質 ヘッド部:亜鉛合金 質量(g) 約133 タイプ 通常 種類 ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー ワイヤー長さ(m) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:48.9×13.6×29.3 ワイヤー太さ(mm) 4.5 シリンダー径(Φmm) 13.6 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
LANケーブル延長アダプタ カテゴリ5対応 通信遮断機能付 エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。
RJ-45中継コネクタ
通信On/Offスイッチ付
Cat5対応(10/100BASE-TX対応)
手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ
仕様 【ワイヤーマップ】ストレート結線 適合 【回線】Cat5/Cat5E/Cat6(ただし10/100BASE-TXのみ対応) 色 ホワイト 質量(g) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×47×23 対応 【10/100BASE-TX】対応 動作環境 温度0-40℃ 湿度10-80%(結露なきこと)
セキュリティワイヤー (2m/径5mm) シリンダー錠 ESL-30 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。
対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm
ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。
小型ヘッドで目立たない・かさばらない。
ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※ESL-SKEY 適合 3×7mmスロット(縦横式) セット内容 シリンダー錠付きワイヤー(パッド付) 材質 ヘッド部:亜鉛合金 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約138 タイプ 通常 種類 シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー ワイヤー長さ(m) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:30.5×16×24.3(Φ16) ワイヤー太さ(mm) 5 シリンダー径(Φmm) 16 材質(ワイヤー部) スチール+PUコーティング
セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。
また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー太さ(mm) 4.5 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 3×7mmスロット(縦横式) セット内容 ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質 ヘッド部:亜鉛合金 色 【ワイヤー】シルバー 質量(g) 約136 タイプ 通常 種類 ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:54.5×17×17 シリンダー径(Φmm) 17 材質(ワイヤー部) スチール+PVCコーティング
セキュリティワイヤー ロックパーツ 3x7標準スロット・Mini・Nano・Noble対応 ESL-RPA パソコン エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックプレート。
ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、別売りのワイヤーと南京錠でとめることで盗難から守ります。
4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツです。
小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応
小型セキュリティスロット、Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応
MiniSaverに対応
標準スロットに対応
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) その他 ※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容 マルチロックパーツ×1個 材質 ステンレス 質量(g) 約6.2 タイプ 通常 種類 ロックパーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マルチロックパーツ:18×3.7×33
セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、
パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm) 4.4 ワイヤー長さ(m) 2 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 2.5×6mm セット内容 ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質 ヘッド部:亜鉛合金 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約130 タイプ 通常 種類 ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:47.8×16×25.5 シリンダー径(Φmm) 16 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
LANポートガード カバー 本体3個 キー1個セット エレコム 当日出荷
ハブやルーターの空きポートをガード!空いているLANポートをふさいで無断使用や誤使用を防ぐ”LANポートガード”。
用途 ネットワークポートの無断使用を防止 セット内容 ロック本体×3、鍵×1 色 ホワイト 質量(g) 4(1個につき) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 12×35×14
セキュリティワイヤー タブレット吸盤式 汎用 ESL-Q セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
セキュリティスロットのないタブレット/薄型ノートPCを盗難から守ります。強力な吸盤で機器に簡易に固定します。
本体が丸く、握りづらいので、容易に取り外しできません。
ワイヤーにはビニールコーティングを施し、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止します。
吸引力:約15kg
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー太さ(mm) 3 適合 タブレット、PC セット内容 吸盤×1個、ダイヤル錠付きワイヤー×1個 材質 ダイヤル錠:亜鉛合金、吸盤:ゴム 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 本体:48、セキュリティワイヤー:68 タイプ 通常 種類 吸盤セキュリティワイヤーロック 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ 通常キー ESL-3A セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロックです。
4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツが付属しています。
ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠でとめることで盗難から守ります。
パソコンを買い替えた際も使い続けることが可能になります。
マルチロックパーツにマウスやテンキーのケーブルを通して留めることで、同時に盗難から守ります。
デスクやパソコンにキズが付かないよう、ワイヤーにコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.7 ワイヤー太さ(mm) 2.2 その他 ※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容 南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー 材質 SUS、銅合金 色 【ワイヤー】シルバー 質量(g) 約86 タイプ 通常 種類 南京錠+ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。
使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。
特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 適合 シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器) セット内容 ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、D-Subピン(ESL-RPSP)、ワイヤー 色 【ワイヤー】シルバー タイプ 通常 種類 ダイヤル式南京錠+ワイヤー ワイヤー長さ(m) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3) ワイヤー太さ(mm) 3.8 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 アジャスタ付 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) セット内容 シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー 材質 ヘッド部:亜鉛合金 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約130 タイプ 通常 種類 シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー ワイヤー長さ(m) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5) ワイヤー太さ(mm) 4.5 シリンダー径(Φmm) 12.5 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー シリンダー錠 NobleWedge(3.2×4.5)互換 通常キー ESL-703 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
小型セキュリティスロットの Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応のセキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 2 ワイヤー太さ(mm) 4.4 適合 3.2×4.5mm セット内容 シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド 材質 ヘッド部:亜鉛合金 寸法(mm) ヘッド部:26×11.6×21.3 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約118.6 タイプ 通常 種類 シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー シリンダー径(Φmm) 11.6 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02 エレコム 当日出荷
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) セット内容 南京錠×1個 材質 南京錠:真鍮、シャックル部:スチール 質量(g) 約56 タイプ 通常 種類 4連ダイヤル式南京錠(単体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) ダイヤル式南京錠 ESL-10 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
ノートパソコンのセキュリティスロットにセットするだけで、ノートパソコンやマウス、テンキー等を同時に盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難にも設置可能。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 3×7mmスロット(縦横式) セット内容 ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー 材質 亜鉛合金 色 【ワイヤー】シルバー タイプ 通常 種類 ダイヤル式南京錠+ワイヤー ワイヤー長さ(m) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)、ロックパーツ:17×6.2×28.5 ワイヤー太さ(mm) 2.2 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
汎用ロックプレート 両面テープ固定専用 ESL-TP エレコム 当日出荷
南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます
用途 0 適合 その他:接着(タブレット、PC) セット内容 L型金具×1個、両面テープ×1枚 材質 ステンレス 質量(g) 約18 タイプ 通常 種類 取り付けパーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 取付パーツ:40×40.5×24
南京錠 (幅25×奥行11×高さ51mm) 真鍮 鍵2本付 ESL-NK エレコム 当日出荷
ロックパーツ、取付パーツ、ワイヤー等と組み合わせる事により、パソコンや液晶画面を盗難から守ります
本体は耐久性に優れた真鍮を使用
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) セット内容 南京錠、カギ×2本 材質 南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅 質量(g) 約50 タイプ 通常 種類 南京錠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)
セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠
鍵の紛失によるトラブルから解放されます
いろいろな用途で使えるダイヤルキーです
■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm)
■材質:亜鉛合金
■重量:約35g
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) セット内容 南京錠×1個 材質 南京錠:真鍮、シャックル部:スチール 質量(g) 約35 タイプ 通常 種類 3連ダイヤル式南京錠(単体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)
セキュリティワイヤー 4連ダイヤル錠 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-38 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
一秒でロックできるキー不要の4桁ダイヤル式セキュリティワイヤーです。
設置状態がひと目で分かる表示窓付きです。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
【ロック方法】:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込み本体を回転させ、4桁ダイヤル錠を回すだけでロックできます。
【解除方法】:ダイヤルを元に合わせ、本体を回転させれば取り外し出来ます。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 2 ワイヤー太さ(mm) 4.5 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 3×7mmスロット(縦横式) セット内容 ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質 ヘッド部:亜鉛合金 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約134 タイプ 通常 種類 ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:53.5×24.8×17 シリンダー径(Φmm) 17 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
ロックプレート 取付パーツ セキュリティ 盗難防止 汎用 薄型 ステンレス エレコム 当日出荷
セキュリティスロットのないスマートフォンやタブレットなど様々な機器に最適。強力な両面テープで機器に固定。
別売りのワイヤーと南京錠をセットすることで、盗難から守る薄型タイプの取り付けパーツ。
セット内容 取り付けパーツ×1個 材質 ステンレス 質量(g) 約5.2 タイプ その他:接着(タブレット) 種類 取り付けパーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15×1.4×59.5
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 ESL-3 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。
高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。
ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。
【施錠方法】
■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。
■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。
■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。
■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.7 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※ESL-SKEY 適合 3×7mmスロット(縦横式) セット内容 南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)ワイヤー 材質 SUS、銅合金 色 【ワイヤー】シルバー タイプ 通常 種類 南京錠+ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5 ワイヤー太さ(mm) 2.2 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径3.8mm) 4桁ダイヤル式 ESL-37 セキュリティケーブル パソコン エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式
ワイヤー本体はカバーに巻かれ、デスク等にキズが付きません
自在に動くスリムヘッドを採用していますので、ワイヤーの取り回しがよく、取り付けに便利です。
パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.7 ワイヤー太さ(mm) 3.8 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 3×7mmスロット(縦横式) セット内容 ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質 ヘッド部:亜鉛合金 色 【ワイヤー】シルバー 質量(g) 約98.5 タイプ 通常 種類 ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:54.5×18.3×21 シリンダー径(Φmm) 21 材質(ワイヤー部) スチール+PUコーティング
セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。
セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです。
用途 セキュリティワイヤーロックとして その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 マルチ:3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット セット内容 シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、鍵×2本 材質 ヘッド部:亜鉛合金 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約156 タイプ 通常 種類 シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー ワイヤー長さ(m) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:35×28.7×14.8 ワイヤー太さ(mm) 4.5 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NobleWedge(3.2×4.5)互換 ESL-403 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!小型セキュリティスロットの Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応のセキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 3.2×4.5mm セット内容 ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質 ヘッド部:亜鉛合金 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約130 タイプ 通常 種類 ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー ワイヤー長さ(m) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:47.8×16×25.5 ワイヤー太さ(mm) 4.4 シリンダー径(Φmm) 16 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー シリンダー錠 Nano Saver(2.5×6)互換 通常キー ESL-702 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、
パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 2 ワイヤー太さ(mm) 4.4 適合 2.5×6mm セット内容 シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド 材質 ヘッド部:亜鉛合金 寸法(mm) ヘッド部:26.4×11×19.5 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約112 タイプ 通常 種類 シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー シリンダー径(Φmm) 11 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー ESL-3 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です
ワイヤー太さ(mm) 2.2 ワイヤー長さ(m) 1.7 種類 南京錠+ワイヤー 適合 3×7mmスロット(縦横式) セット内容 南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング 色 【ワイヤー】シルバー その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 タイプ 統一
セキュリティワイヤー マルチスロット対応(3×7mm・2.5×6mm・3.2×4.5mm) シリンダー錠 統一キー アジャストツール付き セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm) 4.5 ワイヤー長さ(m) 2 種類 シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 適合 マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) シリンダー径(Φmm) 12.5 セット内容 シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5) 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約130 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 材質 ヘッド部:亜鉛合金 タイプ 統一
セキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-7N セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
径9.5mmの極小シリンダー錠で、可動性が高く薄型ノートパソコンやタブレットに最適です。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込んでボタンを押すだけでロックできます。解除はキーを差込み、回転させれば簡単に取り外しできます。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 2 ワイヤー太さ(mm) 4.5 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 3×7mmスロット(縦横式) セット内容 シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本 材質 ヘッド部:亜鉛合金 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約114 タイプ 通常 種類 シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5) シリンダー径(Φmm) 9.5 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー ダイヤル錠 MiniSaver(3×7)互換 ESL-401 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです
セキュリティスロットの規格で一般的なKensington社(ケンジントン社)の規格MiniSaverに対応
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm) 4.4 ワイヤー長さ(m) 2 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 3×7mmスロット セット内容 ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質 ヘッド部:亜鉛合金 色 【ワイヤー】ブラック 質量(g) 約130 タイプ 通常 種類 ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:47.8×16×25.5 シリンダー径(Φmm) 16 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー 南京錠 ダイヤル式 4桁 ESL-39 セキュリティケーブル パソコン エレコム 当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守る、ダイヤル錠タイプのセキュリティワイヤーロックです。
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵不要で設定できるので、紛失によるトラブルから解放されます。
ノートパソコンとマウス、テンキーを同時に盗難から守ります。
用途 セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.7 ワイヤー太さ(mm) 2.2 その他 ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合 3×7mmスロット(縦横式) セット内容 ダイヤル式南京錠(ESL-DK02)、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー 材質 ヘッド部:亜鉛合金 色 【ワイヤー】シルバー 質量(g) 約106 タイプ 通常 種類 4連ダイヤル式南京錠+ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティロック 南京錠 ディンプルキー ESL-NKD エレコム 当日出荷
構造が複雑でピッキングに強いディンプルキーを採用
鍵の複製が困難な為、盗難防止性は従来品よりも高いです
ESL-RPD(注文コード9298598)に対応しています
用途 0 セット内容 南京錠、カギ×3本 材質 南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅 質量(g) 約37 タイプ 通常 種類 南京錠(ディンプルキータイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 南京錠:30×15.6×57(フック太さ5.5)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります