絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(365)
  • サンワサプライ(118)
  • エレコム(68)
  • サンワダイレクト(40)
  • エスコ(38)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • StarTech.com(28)
  • アドバンスデザイン(14)
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • ケンジントン(10)
  • 東名通信工業(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • 創朋(8)
  • LION (ライオン事務器)(7)
  • Yubico(6)
  • MCY TOOL(6)
  • ZATTA(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB セキュリティキー プリンストンUSB セキュリティキープリンストン
8,998税込9,898
1台
予約販売
パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
PCセキュリティ用品