セキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。
使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。
特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器)セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、D-Subピン(ESL-RPSP)、ワイヤー色【ワイヤー】シルバータイプ通常種類ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)ワイヤー太さ(mm)3.8材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング