セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。
また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー太さ(mm)4.5その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】シルバー質量(g)約136タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:54.5×17×17シリンダー径(Φmm)17材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング
セキュリティワイヤー ダイヤル錠 PC タブレット 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金質量(g)約133タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:48.9×13.6×29.3ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)13.6材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー シリンダー錠 MiniSaver(3×7)互換 通常キー ESL-701I セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー太さ(mm)4.5ワイヤー長さ(m)1.8その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロットセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本材質ヘッド部:亜鉛合金寸法(mm)ヘッド部:32×11×19.5(シリンダーΦ11)色【ワイヤー】シルバー質量(g)約114.3タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーシリンダー径(Φmm)11材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。
セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです。
用途セキュリティワイヤーロックとしてその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合マルチ:3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロットセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、鍵×2本材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約156タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35×28.7×14.8ワイヤー太さ(mm)4.5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー セキュリティスロット取付 シリンダー錠 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
超小型で取りまわしのよいシリンダー錠
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付
傷つけにくいコーティング済ワイヤー付
使用環境に応じて選べる豊富な鍵種
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。
対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 アジャスタ付 セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約130タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5)ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)12.5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー 4連ダイヤル錠 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-38 セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
一秒でロックできるキー不要の4桁ダイヤル式セキュリティワイヤーです。
設置状態がひと目で分かる表示窓付きです。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
【ロック方法】:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込み本体を回転させ、4桁ダイヤル錠を回すだけでロックできます。
【解除方法】:ダイヤルを元に合わせ、本体を回転させれば取り外し出来ます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)2ワイヤー太さ(mm)4.5その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約134タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:53.5×24.8×17シリンダー径(Φmm)17材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-7N セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
径9.5mmの極小シリンダー錠で、可動性が高く薄型ノートパソコンやタブレットに最適です。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込んでボタンを押すだけでロックできます。解除はキーを差込み、回転させれば簡単に取り外しできます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)2ワイヤー太さ(mm)4.5その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約114タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)シリンダー径(Φmm)9.5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー マルチスロット対応(3×7mm・2.5×6mm・3.2×4.5mm) シリンダー錠 統一キー アジャストツール付き セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)4.5ワイヤー長さ(m)2種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)シリンダー径(Φmm)12.5セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5)材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング色【ワイヤー】ブラック質量(g)約130その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ統一
セキュリティワイヤー シリンダー錠 I統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコンエレコム11日以内出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ります。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。カギは全て同じカギに揃える事が可能です。管理が簡単です。
ワイヤー太さ(mm)4.5ワイヤー長さ(m)1.8種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー適合3×7mmスロット(縦横式)シリンダー径(Φmm)17セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング色【ワイヤー】シルバーその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ統一
セキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 マスターキー セキュリティケーブル パソコンエレコム11日以内出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る径9.5mmの極小シリンダー錠のセキュリティワイヤー。
ワイヤー太さ(mm)4.5ワイヤー長さ(m)2種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー適合3×7mmスロット(縦横式)シリンダー径(Φmm)9.5セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング色【ワイヤー】ブラック質量(g)約114その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-MKEY材質ヘッド部:亜鉛合金タイプマスター
セキュリティワイヤー 超小型シリンダー錠 首振り90度 統一キー セキュリティケーブル パソコンエレコム15日以内出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る径9.5mmの極小シリンダー錠のセキュリティワイヤー。
ワイヤー太さ(mm)4.5ワイヤー長さ(m)2種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー適合3×7mmスロット(縦横式)シリンダー径(Φmm)9.5セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング色【ワイヤー】ブラック質量(g)約114その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ統一
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります